配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
配管の分岐接続に適しています。
用途内ネジの配管の分岐に
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
砲金 配管パーツです。
用途配管パーツ
材質真鍮
形状チーズ
種類ねじ込み継手
仕様砲金継手
材質青銅製
形状チーズ
種類銅管用継手
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
RoHS指令(10物質対応)対応
配管途中の分水に使用するチーズ
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
ねじ込み継手の外ねじ受け用です。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。
材質黄銅
形状チーズ
材質/仕上黄銅
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
サイズ違いの内ネジチーズです。
三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
材質黄銅(C3771BD)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状チーズ
使用温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
材質C3604快削黄銅棒
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)20.59
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状チーズ
使用温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = イコール チーズねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 1/2インチ材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
RS PRO 8
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = イコール チーズねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 2 = オス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 1/2インチ材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = イコール チーズねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/8インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/8インチ接続ジェンダ 2 = オス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 1/8インチ材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
ショックアレスター取付等に最適です。
仕様砲金継手
材質青銅製
形状チーズ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc×Rc
仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = チーズ接続種類 = チーズねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = メートルねじサイズ 2 = M14接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = チーズ接続種類 = チーズねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = メートルねじサイズ 2 = M14接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = チーズ接続種類 = チーズねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = メートルねじサイズ 2 = M14接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様嵌合方向 = チーズ接続種類 = チーズ材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。
材質黄銅
形状チーズ
材質/仕上黄銅
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
アズワン品番67-7265-13
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
材質真鍮
形状チーズ
耐圧(MPa)1
入数1個
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮パイプです
材質真鍮
材質黄銅
形状チーズ
材質C3604快削黄銅棒
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)20.59
材質C3771
形状チーズ
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケット x 2インピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金長さ = 38.2±0.3mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮BNC T-piece
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケット x 2インピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金ボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω BNC RF同軸アダプタ. バヨネットカップリング、ニッケルめっきボディ、及び金めっきセンターコンタクトを備えた50 Ω BNC RF同軸アダプタ製品です。 品番 < 546-4926') 546-4926/は、BNCソケット-BNCソケット(メス-メス)構成のRF同軸BNCアダプタです。 品番< 546-4932') 546-4932/は、BNCソケット-BNCソケット-BNCソケット(メス-メス-メス)構成のRF同軸BNCティーアダプタです。 品番< 546-4948') 546-4948/は、BNCソケット-BNCソケット-BNCプラグ(メス-メス-オス)構成のRF同軸BNCティーアダプタです。 品番< 878-2381') 878-2381/は、最大2.5 mmの厚さのパネルに適しているBNCバルクヘッドジャック-BNCプラグ(メス-オス)構成のRF同軸BNCアダプタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
仕様アダプタタイプ = BNCソケット-BNCプラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = メスジェンダーB = オスインピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ極性 = ノーマルコンタクトめっき = 金長さ = 27.5mmボディめっき = ニッケルケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅MolexミニチュアBNC RF / 同軸コネクタ. このMolexミニチュアBNC RF / 同軸コネクタはジャック-プラグ-ジャックの組み合わせを備えたT型設計が施されています。 このMolexミニチュアBNC RF同軸Tアダプタは、金めっき黄銅製プラグコンタクトと金めっきりん青銅製ジャックコンタクトが印加されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケット x 2インピーダンス = 75Ωボディ向き = チーズコンタクトめっき = 金ボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 75 Ω BNC RF同軸アダプタ. バヨネットカップリング、ニッケルめっきのボディ、金めっきのセンターコンタクトを備えた75 Ω BNC RF同軸アダプタ製品です。 品番< 546-4077') 546-4077/は、BNCソケット-BNCソケット(f-f)構成のRF同軸BNCアダプタ 品番< 546-4106') 546-4106/は、BNCソケット-BNCプラグ-BNCソケット(f-m-f)構成のRF同軸BNCT字アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
RS Pro 黄銅 100 バー空圧式ティーねじ込み式アダプタ、 1/4 メス 1/4 メスチーズアダプタは、最大 本のパイプ、チューブ又はホースを結合するために使用する 字型のコネクタです。ガス又は加圧空気のエンジニアリングで使用され、さまざまな直径のパイプをリンクしたり、配管の方向を変更したりできます。 RS Pro エア 型ねじ込み式アダプタは、 つのメス 1/4 インチねじ接続に対応しています。耐久 Durable 、耐腐食性のあるニッケルめっき黄銅製で、設置時の外見を高め、既存の金具を補完します。このアダプタは強力でシリコンフリーです。あらゆる流体に対応します。最大 100 bar の圧力でも最大 +300 C の温度でも動作できるため、産業用途に最適な汎用性の高い選択肢です。 このアダプタは RoHS Restriction of Hazardous Substances )規格に準拠しているため、汚染の原因となる危険な化学物質が含まれていません。圧縮空気、ガス、蒸気システム、及び空圧用途や真空用途に使用できます。特長と利点エアティーネジ式アダプタ ニッケルめっき黄銅素材 最高動作温度は +300 C です 最大動作圧力は 100 bar ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 1/4インチ材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ