20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)13 材質真鍮
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

与板利器工業桜日本 真鍮旗金
木工作業において材料を締め付ける大工道具で、接着時の固定や同じ位置に印を付ける時に必要です。木工作業に重宝します。物に釘を打ちたいときや、ひとまず固定して作業したい場合に使います。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着時の固定・印付。 材質真鍮
1本
738 税込812
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木工作業用締付具
用途鋸挽きなどの切断作業、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助に 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)真鍮
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

複数の木を固定して鋸挽きなどの切断作業や、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助など、あらゆる場面に使用できます。真鍮製なので、錆びに強く挟む物にキズが付きにくい。
用途木工作業時の固定作業に。 材質真鍮
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途接着剤を使った締め付けに。木材などの重ね切断に。各種締め付け作業などに。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)真鍮
1個
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。 曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)特殊鋼素材 仕上メッキ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、板はぎに最適です。
用途テーブル天板を板はぎで作るときなどに 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)機械構造用炭素鋼(SC) 仕上クロムメッキ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。 表面をニッケルクロームメッキ処理をしているため、サビにくくなっています。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 材質鉄(ニッケルクロームメッキ処理)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 仕上クロームメッキ仕上げ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 材質鉄(表面メッキ仕上げ)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)平タガネ
高品質の鋼材を使用した平タガネです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業などに
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-2700T RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途鉄板の切断やコンクリートのハツリ作業に使用します。 刃幅(mm)20
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!。保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)。ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg) 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)80 再生紙使用マーク適合
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)