32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスより柔らかい材質ですので、はさむものを傷つけにくい非磁性ピンセットです。
材質真鍮 トラスコ品番493-7163 サイズ140mm 質量(g)30
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。 全長(mm)140 先端先細型 トラスコ品番270-9309 材質真鍮 非磁性 幅(mm)9 質量(g)20 サイズ(mm)140
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ステンレスより柔らかい材質なので、はさむものを傷つけにくくなっています。
寸法(mm)140
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

全長(mm)130 トラスコ品番115-2501 材質真鍮 質量(g)20 先端厚さ(mm)0.15 先端幅(mm)0.15
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

先端硬度が低いため、軟らかい金属を保持するのに適しています。
材質真鍮
1本
1,190 税込1,309
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ESDピンセット エンジニア 動画あり
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験) 表面抵抗値(Ω)1×105~107 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホーザンりん青銅ピンセット
エコ商品
完全非磁性のりん青銅製ピンセット 抗菌効果も備えています。
全長(mm)125 材質りん青銅 質量(g)25 先端幅(mm)0.5 アズワン品番64-5106-42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。 全長(mm)120 材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入) 幅(mm)9 耐熱温度(℃)240
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平行ロングピンポンチ3本、ドリフトピンポンチ1本の4本組セットです。真鍮仕様で対象物を傷つけません。石積みから金属加工、設定、運転、取り外しなど、あらゆる用途に取り組むことができます。
1セット
33,500 税込36,850
翌日出荷

微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。 材質SUS430
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チタンピンセット エンジニア 動画あり
塩化物、酸などの広範囲で耐食性に優れています。100%非磁性なので、コンピューター、エレクトロニクス分野の精密作業に最適です。はんだが付着しません。ステンレスに比べて6割の軽さで疲れません。
用途コンピューター、エレクトロ二クス分野、薬品、バイオ関連分野の精密作業に。 材質チタニウム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●全長:93mm●定格電圧:キャップあり/CATⅢ 600V キャップなし/CATⅡ 600V●定格電流:10A●プラグ径:Φ4mm●ピン先径:Φ1.8mm●重量(g):15●材質:樹脂●先端材質:先ピン/黄銅、メッキ処理/金メッキ●キャップあり/3mm(CATⅢに適合)キャップなし/17.5mm(CATⅡに適合)●EA707A-64装着して使用●黒・赤のセット(キャップ黒・赤各1個付)●EA707A-30、-36用●保護キャップ付 アズワン品番65-9272-08
1セット
2,000 税込2,200
翌日出荷

静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適 幅(mm)10 材質(本体)SUS430 耐熱温度(℃)200 材質(チップ)ESD 表面抵抗値(Ω)105
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼) 硬度34HRC
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱温度(℃)315 材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 幅(mm)10 適合P-640~650シリーズ チップ色 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1組(2個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
12,100 税込13,310
翌日出荷

1本
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,290 税込1,419
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真鍮仕様で対象物を傷つけません。リベット、ピン、またはボルトが挿入される穴の位置合わせに使用します。
1本
7,820 税込8,602
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3本セット。真鍮仕様で対象物を傷つけません。
1セット
11,500 税込12,650
翌日出荷

手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェック。静電気対策の規格(RCJS)に対応。午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカー。RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。机上等に固定できる面ファスナー付。ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付。
質量(g)200(電池含まず) 電源積層(6F22)電池×1 付 コード長さ(m)電極:0.45 表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×28(突起部含まず) 電池寿命15000回以上 確度750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0% 電極棒径(Φmm)25 電極長H(mm)160(金属部は150) 取扱説明書(2.03MB)
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

レンチ部は対辺24・26・28・30・32ミリのナットに使用できます 同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。
用途蛇口修理に便利なレンチセットです。 付属品単水栓用 混合栓用 コマ付き 材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅ピンセット:ステンレス アズワン品番64-5156-95
1セット
499 税込549
欠品中

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)150 刃幅(mm)12
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

付属品先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番・240番・400番×各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚) 寸法(mm)220 消費電力(W)15 振動数(min-1)6800(先端) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

STM-305R-C スチームクリーナーハンディタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。
セット内容アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし:5個、研磨剤付き:2個)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー(3個)、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー(2個)、部品袋 材質ABS樹脂 アイボリ― 質量(g)1700 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1000 タンク容量(L)約0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×310×250 電源コード(m)3 最大吐出圧力約3気圧 連続使用時間(分)約12 スチーム温度(℃)約100 待機時間噴射:約5分
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

材質:黄銅。バックセット:64mm。扉厚:36~42mm。シリンダー:ピンシリンダー。ファンクション:G(内側:サムターン、外側:シリンダーキー)。ケース:2285。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
用途室内ドア 長さ(mm)315 幅(mm)114 厚さ(mm)156
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ。スチームクリーナーセット。バッグ付で持ち運びに便利。
質量(kg)1.7(スチームクリーナー本体) 消費電力(W)1000 電源AC100V タンク容量(L)0.3 圧力最大噴射:約3気圧 コード長さ(m)3 連続使用時間最大12分 スチーム温度(℃)噴射:100 サイズ(mm)130(W)×310(D)×250(H)
1セット
12,400 税込13,640
翌日出荷

付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋。除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです。頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。スチームクリーナーは水だけで除菌できるから、お子さまやペッドにも安心。やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
材質ABS アイボリー 質量(g)1700 消費電力(W)1000 電源AC100V タンク容量(L)0.3 圧力最大噴射:3気圧 時間仕様噴射待ち時間:5分 コード長さ(m)3 ホース長さ(m)1.2 使用時間(分)12 加熱方式ボイラー式 設計安心安全:チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチ スチーム温度(℃)噴射:100 サイズ(mm)130×310×250 圧力(MPa)スチーム:0.3
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

現場向けセット 先端を自由に交換できます。 チップもバナナもY端子もこれ1本で付け替え可能
仕様●<セット内容>:先端交換式プラグ(赤・黒)×2Y型端子×2バナナプラグ×2ピンプラグ×2●材質:黄銅 アズワン品番65-2253-96
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

仕様●全長:86mm●プラグ径:Φ4mm●ピン径:プローブ先端/Φ2mm●先ピン寸法:キャップあり/3mm(CATⅢ、CATⅣ適合)キャップなし/17.5mm(CATⅡに適合)●定格電流:10A●定格電圧:キャップあり/CATⅢ 1000V、CATⅣ 600V キャップなし/CATⅡ 1000V●材質:樹脂●先端材質:先ピン/黄銅、メッキ処理/金メッキ●EA707A-64の先端に装着可能●EA707A-30、-36用●黒・赤のセット●CAT IV 600V、CAT Ⅲ 1000V●保護キャップ付 アズワン品番65-9272-03
1セット
2,000 税込2,200
翌日出荷

材質小直剪刀/両鋭:ステンレス(SUS420-J2)、外科剪刀/両鋭直:ステンレス(SUS420-J2)、細部用ピンセット:ステンレス(SUS420-J2)、ピンセット無鈎:ステンレス(SUS420-J2)、留置針:真鍮・メッキ付き柄、メス/円刃刀:ステンレス(SUS420) セット内容(6点セット)小直剪刀/両鋭、外科剪刀/両鋭直、細部用ピンセット、ピンセット無鈎、留置針、メス/円刃刀 全長(mm)小直剪刀/両鋭:115、外科剪刀/両鋭直:145、細部用ピンセット:110、留置針:130、ピンセット無鈎:130、メス/円刃刀:150 アズワン品番1-6504-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
23,600 税込25,960
当日出荷