243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個ほか
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1個ほか
特価
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質黄銅 種別半ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 関連資料(0.13MB) ねじ山種類メートル並目
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

黄銅製で電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
材質黄銅 ねじの種類並目 強度区分なし
1パック(10本)ほか
969 税込1,066
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじの呼びW3/8 山数16 長さ(mm)25 材質黄銅 寸法t(mm)(最大)3.38/(最小)2.92 頭部形状 寸法k(mm)(最大)6.44~5.96 寸法n(mm)(最大)2.00/(最小)1.66 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)(最大)16.48/(最小)15.52
1個
629 税込692
翌日出荷

材質黄銅 頭部形状 寸法n(mm)2 穴の形状すりわり
1個ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじの呼びW3/8 山数16 材質黄銅 寸法t(mm)(最大)2.46/(最小)1.54 表面処理ニッケル 頭部形状 寸法k(mm)(最大)5.15/(最小)4.37 寸法n(mm)(最大)2.08/(最小)1.58 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)(最大)18.3/(最小)17.1 関連資料(0.12MB)
1個
719 税込791
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器 材質黄銅線(C2700W) 表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
1個
43 税込47
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1箱(100個)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

種別全ねじ 材質黄銅 表面処理生地 頭部形状六角 穴の形状プラスマイナス ねじ山種類メートル並目
1個ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種別全ねじ 材質黄銅 長さ(mm)18 表面処理生地(または標準) 穴の形状すりわり ねじの呼びM6
1パック(5個)
759 税込835
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質黄銅 表面処理生地(または標準) 穴の形状六角穴
1パック(8個)ほか
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ねじの呼びW3/8 山数16 材質黄銅 寸法t(mm)(最大)2.46/(最小)1.54 頭部形状 寸法k(mm)(最大)5.15/(最小)4.37 寸法n(mm)(最大)2.08/(最小)1.58 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)(最大)18.3/(最小)17.1 関連資料(0.12MB)
1個ほか
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接地端子用として広く使用されています。 黄銅製の六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります。
材質黄銅 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
343 税込377
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


材質黄銅 種別全ねじ 表面処理ニッケル 頭部形状六角
1パック(6個)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ねじの呼びM16 材質黄銅 長さ(mm)55 ねじピッチ2 種別半ねじ ねじ長さ(mm)38 寸法r(mm)(最小)0.6 寸法S(mm)24 表面処理ニッケル 寸法e(mm)約27.7 寸法Z(mm)約2 頭部形状六角 寸法K(mm)10 寸法ds(Φmm)16 寸法dk(Φmm)約23 寸法da(Φmm)(最小)17.7 ねじ山種類メートル並目
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

材質黄銅 種別全ねじ 表面処理ニッケル 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質黄銅 種別全ねじ 表面処理ニッケル 頭部形状六角 穴の形状すりわり 関連資料(0.17MB) ねじ山種類メートル並目
1個ほか
619 税込681
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質黄銅 種別全ねじ 表面処理生地(または標準) 頭部形状六角 穴の形状すりわり
1パック(2個)ほか
749 税込824
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質黄銅 種別全ねじ 表面処理生地(または標準) 頭部形状六角
1パック(7個)ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種別全ねじ 材質黄銅 表面処理生地 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

材質黄銅 種別全ねじ 表面処理クローム 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
569 税込626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質黄銅 種別半ねじ 表面処理ニッケル 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(25個)ほか
52,980 税込58,278
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)