仕様長さ = 6mmねじサイズ(メートル法) = M2ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥749
税込¥824
当日出荷
仕様長さ = 12mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様長さ = 16mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様Wurth WR-TBL 2141シリーズ3.5 mm水平エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 2141シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この2141シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台は、AWG 24-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そして黄銅コンタクトを備えています。
材質真ちゅう、ポリアミド
色緑
タイプ基板端子台
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)3.5
シリーズ2141
定格電圧(V)300ac
端子種別はんだ
定格電流(A)10
深さ(mm)8.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様Wurth WR-TBL 213シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 213シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この213シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2.5ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そしてスズめっきの黄銅コンタクトを備えています。
材質真ちゅう、ポリアミド
色緑
タイプ基板端子台
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5
シリーズ213
定格電圧(V)300ac
端子種別はんだ
定格電流(A)10
深さ(mm)10
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
ピッチ(mm)5
行数1
取付方式スルーホール
オス・メスメス
端子種別はんだ
タイプ基板端子台
定格電流(A)10
ボディ向きストレート
色緑
定格電圧(V)300ac
シリーズ211
材質真ちゅう、ポリアミド
深さ(mm)15.5
仕様Wurth WR-TBL 211シリーズ5 mm 45 °エントリモジュラ端子台コネクタ、高さ15.5 mm. 45 °のワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、高さ15.5 mmのWR-TBL 211シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この211シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.5ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そしてスズめっきの黄銅コンタクトを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード