材質黄銅
頭部形状丸
穴の形状すりわり
ねじの呼びW3/8
山数16
長さ(mm)25
材質黄銅
寸法t(mm)(最大)3.38/(最小)2.92
頭部形状丸
寸法k(mm)(最大)6.44~5.96
寸法n(mm)(最大)2.00/(最小)1.66
穴の形状すりわり
寸法dk(mm)(最大)16.48/(最小)15.52
1個
¥629
税込¥692
翌日出荷
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
ねじの呼びW3/8
山数16
材質黄銅
寸法t(mm)(最大)2.46/(最小)1.54
頭部形状皿
寸法k(mm)(最大)5.15/(最小)4.37
寸法n(mm)(最大)2.08/(最小)1.58
穴の形状すりわり
寸法dk(mm)(最大)18.3/(最小)17.1
関連資料(0.12MB)
ねじの呼びW3/8
山数16
材質黄銅
寸法t(mm)(最大)2.46/(最小)1.54
表面処理ニッケル
頭部形状皿
寸法k(mm)(最大)5.15/(最小)4.37
寸法n(mm)(最大)2.08/(最小)1.58
穴の形状すりわり
寸法dk(mm)(最大)18.3/(最小)17.1
関連資料(0.12MB)
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
穴の形状すりわり
材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理生地
すり割り(マイナス)の付いた丸頭の小ねじです。ねじ山はウイットになっており、昔の建具などに使用されています。銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸
穴の形状すりわり
材質MX7
頭部形状平
穴の形状すりわり
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
ねじピッチ(mm)1.25
長さ(mm)25
材質黄銅
寸法t(mm)2.8
表面処理亜鉛黒
頭部形状平
寸法K(mm)5.2
寸法n(mm)1.6
穴の形状すりわり
寸法dk(Φmm)14
関連資料(0.18MB)
1箱(100個)
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
セムス仕様の為、取付けの作業性が向上します。
商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付が可能です。
雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締める事ができます。
黄銅製グリーンボルトの指定がある場合はC-209-M、C-209CS-Mをご使用ください。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
関連キーワード