338件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整 材質真鍮(BS)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質黄銅 種類平ワッシャー 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質黄銅 種類平ワッシャー 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

OHSATO(大里)連結ワッシャー (真鍮)
エコ商品
連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。
用途ビス頭部を隠す際に。 材質真鍮 外径(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
2,350 税込2,585
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワッシャー/白色不透明 表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨) 耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)PTFE UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
8,088 税込8,897
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

ねじ径M5 ワッシャー/黒 ピッチ(mm)0.8 表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)ナイロン6 UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ワッシャー/黒 ピッチ(mm)0.7 ねじ径M4 表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)ナイロン6 UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法KW(d-t)(mm)10-1.0
1袋(50個)
5,288 税込5,817
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ワッシャー/黒 ピッチ(mm)0.45 ねじ径M2.6 表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)ナイロン6 UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8
1袋(50個)
3,898 税込4,288
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワッシャー/黒 ピッチ(mm)0.45 ねじ径M2.6 表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)ナイロン6 UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8
1袋(50個)
4,698 税込5,168
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワッシャー/白色不透明 表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

ワッシャー/黒 硬度ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地) 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地) 材質(ワッシャー)シリコンゴム ワッシャー/半透明 硬度ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地) 材質(ワッシャー)PTFE ワッシャー/白色不透明 耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性 UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
10,880 税込11,968
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地) 材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン ワッシャー/白色不透明 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

ワッシャー/黒 表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)ナイロン6 UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ワッシャー/半透明 ピッチ(mm)0.45 ねじ径M2.6 硬度ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地) 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
7,398 税込8,138
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワッシャー/白色不透明 表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni) 耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)PTFE UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

ワッシャー/半透明 表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…75 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)ナイロン66 UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

ワッシャー/黒 ピッチ(mm)0.45 ねじ径M2.6 硬度ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地) 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
7,298 税込8,028
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワッシャー/白色不透明 ピッチ(mm)0.45 ねじ径M2.6 表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地) 耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)PTFE UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8
1袋(50個)
4,898 税込5,388
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワッシャー/白色不透明 ピッチ(mm)0.45 ねじ径M2.6 表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8
1袋(50個)
4,998 税込5,498
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワッシャー/白色不透明 表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
7,998 税込8,798
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

ワッシャー/黒 表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)ナイロン6 UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
7,998 税込8,798
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

ワッシャー/黒 ピッチ(mm)1.0 ねじ径M6 表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)ナイロン6 UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
7,288 税込8,017
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ねじ径M3 ピッチ(mm)0.5 寸法KW(d-t)(mm)8-0.8 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni) 材質(ワッシャー)ナイロン6 ワッシャー/黒 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65 UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,298 税込4,728
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質真鍮、容器材質:ダンボール 厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1800個)ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3700個)ほか
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンゴムワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

NBRワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シリコンゴムワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni) 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

NBRワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨) 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
9,898 税込10,888
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

シリコンゴムワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨) 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ナイロンワッシャー:黒 表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております 熱変形温度(℃)黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)ナイロン6 UL規格UL94-HB(黒ナイロンワッシャー) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni) 材質(ワッシャー)NBR NBRワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ワッシャー/白色不透明 ピッチ(mm)0.45 ねじ径M2.6 表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地) 耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)PTFE UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8
1袋(50個)
5,898 税込6,488
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワッシャー/白色不透明 表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
8,598 税込9,458
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ワッシャー/黒 表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)ナイロン6 UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ねじ径M2.6 ピッチ(mm)0.45 寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地) 材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン ワッシャー/白色不透明 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨) 材質(ワッシャー)NBR NBRワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
7,998 税込8,798
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)