金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
仕様糊なし
タイプ平板
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
比重8.43
参考準拠JIS規格H3100 C2801P
サービス分類オーダー・加工
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質銅
長さ(mm)300
軽量で疲れにくく、ビニールから繊維質な厚物まで切断可能です。軽くて丈夫なABS樹脂で手によくなじみます。
全長(mm)155
刃長(mm)40
仕様レザークラフト、電気工事、ゴム加工、厚紙、プラ板、なまし針金の切断#18まで。アルミ、銅板、真鍮板の切断(0.5mm厚まで)
トラスコ品番407-8616
材質刃部:高級炭素刃物工具鋼、柄:高衝撃ABS樹脂
質量(g)48
切断能力針金#18(Φ1.2mmまで)、アルミ・銅板・真鍮板(厚み0.5mmまで)
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部
タイプフラットバー
厚さ公差(mm)±0.20
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)
サービス分類オーダー・加工
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質真鍮
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
材質真鍮(BS)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)1
テープ幅(mm)12.7
材質SK焼入鋼
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
比重8.43
参考準拠JIS規格H3100 C2801P
サービス分類オーダー・加工
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質真鍮
極薄銅使用、細工がしやすい。
誰にでも、どんなハサミでも切れます。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途調理台、食器棚、戸棚の汚れ防止
浴室、ドア、腰板、雨戸、物干台の腐蝕防止
ネズミ穴、雨もり個所の補修
整理箱、下駄箱、ペット用工作
その他手芸、園芸、学校教材等、沢山あります。
タイプ巻物
粘着剤なし
比重約8.89
溶融点(℃)約1083
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
比重8.43
参考準拠JIS規格H3100 C2801P
サービス分類オーダー・加工
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
寸法(mm)3、4、5
1セット(3本)
¥799
税込¥879
当日出荷
材質黄銅
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!
強力万能はさみ ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
切れ味が良く、耐久性があります。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。
鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
用途直線切り。
形状直刃
材質(グリップ)PVC
材質(刃)刃物用炭素鋼
こんなお得な商品も!
強力万能はさみ ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
切れ味が良く、耐久性があります。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。
鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
用途曲線切り。
形状柳刃
材質(グリップ)PVC
材質(刃)刃物用炭素鋼
こんなお得な商品も!
強力万能はさみ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
手やハンドルが邪魔にならない角度付きのハサミです。0.5mmまでの厚さの軟鉄板、0.2mmまでの厚さのステンレス板が切断できます。
刃部には高周波焼入を施しているので、硬さと耐久力に優れています。強靭な全身鍛造品です。ハンドルにビニールコーティングを施しているので、手に優しく疲れません。
用途ビニールホース切り、荷造り・包装、ラス・金網の切断。
全長(mm)約250
材質(本体)特殊刃物鋼(S55C)
タイプ万能タイプB型
切断能力(mm)(目安)ステンレス板厚:0.2まで、軟鉄材・銅板・真鍮板:厚0.5まで、アルミニウム板厚:1まで、プラスチック・ゴム・ビニール板厚:2まで
材質(グリップ)PVC
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
切れ味が良く、耐久性があります。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。
鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
用途小さな円の切断。
全長(mm)約210
形状エグリ刃
切断能力(mm)(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.3まで、(ステンレス板)0.2まで・(アルミ板)0.5まで
材質(グリップ)PVC
材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
金属の直線切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。
材質(刃)刃物用炭素鋼
金属の曲線・直線切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。
材質(刃)刃物用炭素鋼
金属の小さな円切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。
全長(mm)193
質量(g)240
呼び寸法(mm)180
切断能力(mm)トタン板・ガルバリウム鋼板0.3、銅板・真鍮板0.3、ステンレス板0.2、アルミ板0.5
材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
金属の曲線・直線切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。
全長(mm)190
質量(g)210
呼び寸法(mm)180
切断能力(mm)トタン板・ガルバリウム鋼板0.3、銅板・真鍮板0.3、ステンレス板0.2、アルミ板0.5
材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
金属の小さな円切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。
全長(mm)220
質量(g)281
呼び寸法(mm)210
切断能力(mm)トタン板・ガルバリウム鋼板0.3、銅板・真鍮板0.3、ステンレス板0.2、アルミ板0.5
材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
関連キーワード