15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1枚
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
1枚
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

金属曲げ工具(ポケットベンダー) エンジニア 動画あり
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


丸ノコガイド定規 たためるエルアングル シンワ測定 動画あり
業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。
用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。 材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮 直角度(mm)300mmにつき:1以下 高さ(mm)突き当て高さ:15 付属品捨て木 1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配電盤等の計器用切替専用スイッチです。
長さ(mm)140 幅(mm)60 厚さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 付属品プレート板×1、銘板×1、プレート板取付ネジ(M5×15皿)×2、銘板取付ネジ(M3×6ナベ)×2、ハンドル取付ネジ(M4×10ナベ)×1 材質本体ケース/ポリカーポネイト樹脂(透明)、シャフト軸/鉄+亜鉛クロメート処理、ローター/フェノール樹脂、可動接点/黄銅、固定接点/りん青銅、端子/黄銅+ニッケルめっき、端子ネジ/鉄+ニッケルめっき、ハンドル・プレート板/ABS樹脂(黒)、銘板/アルミ板(文字シルク印刷) 種類電磁開閉器 使用温度範囲(℃)-20~+55 定格絶縁電圧(V)600 端子ねじM4×8 絶縁抵抗(MΩ)200以上(500VDCメガ) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 機械的開閉耐久性2万回 電気的開閉耐久性1万回 ねじ締付トルク(N・m)1.2~1.8 パネル厚(mm)1.0~3.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SK(新潟精機)万能金切鋏 チョッパー
エコ商品
「ものづくり」のための「ものづくり」、ものづくりのまち、燕三条地域の職人が一本ずつ丁寧に仕上げた直線も曲線も切れる鋏無双の万能金切鋏です。「暮らしに根差した鋏を」提供する金鹿工具製作所と「美しさと機能をめっきする」倉橋鍍金とのコラボ商品です。ハンドルは切断の感触が直接手に伝わりやすい金属ハンドルで研磨仕上品です。本体は高級感が漂う黒ニッケルメッキを採用しています。独自の構造による逃げ溝加工で金属板の反り上げを低減し、切断物が手に当たらないので安心です。不使用時も安全な開き防止用フック付です。
用途トタン、ガルバリウム、銅、真鍮、アルミ、ステンレス、プラスチックの薄板用切断に 材質炭素鋼(本体) 本体質量(g)350 切断能力(mm)アルミ板・プラスチック板:1トタン板・ガルバリウム板・銅板・真鍮板:0.5ステンレス板:0.3※切断能力は、あくまで目安です。 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×250×20
1個
4,498 税込4,948
欠品中

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 23mm寸法 = 29 x 25.5 x 6.1mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PBT接点材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,498 税込8,248
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24.0 x 22.3 x 8.8mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = LCP接点材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24.3 x 22.1 x 7.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PBT接点材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR1620セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 16mm寸法 = 23.0 x 19.0 x 3.8mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PBT接点材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24.3 x 22.1 x 7.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PBT接点材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 27.8 x 7.2mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PA66接点材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 23.2 x 18.2 x 6mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PA66接点材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(70個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷