27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(200個)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理3価ブラック 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
8,198 税込9,018
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質黄銅 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.4 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM4 十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
1パック(20個)ほか
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
1パック(8本)ほか
160 税込176
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理クローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(150個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1パック(280個)ほか
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質黄銅 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 寸法C(mm)約0.3 頭部形状 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4 寸法dk(Φmm)8
1箱(250個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります) 真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。
用途穴明の真鍮製商品用ビス(小頭ビス推奨商品は不可) 材質真鍮製 寸法(mm)3.5×25
1袋(10本)
319 税込351
3日以内出荷

1パック(160個)ほか
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

アンティーク好きなDIYユーザーにおすすめの純真鍮マイナス木ネジです。真鍮の風合いがとてもいい雰囲気を出してくれます。
1セット(10本)
579 税込637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 真鍮 木ネジ 皿
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
1パック(24本)ほか
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
特価
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 種別半ネジ 仕上素地 材質真鍮 仕様規格:DIN97、皿頭 頭部形状 穴の形状マイナス
1セット(200個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。 トラスコ品番230-5218 材質真鍮(黄銅) ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)18 寸法d(mm)M5 胴径(Φmm)3.8 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(700本)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1パック(5個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質黄銅 寸法S(mm)10 表面処理ニッケル 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2820番とシリンダーロッカー錠と同寸法。
付属品キー(2本)(真鍮/ニッケル)、受座、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) タイプ鍵違MK付500種 仕上クローム シリンダー径(Φmm)18.2 取付扉厚(mm)26~30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 縦枠の裏側からビスを留める事が出来ない時に最適
ホワイト 材質皿特殊ビス:SUS、連結ワッシャー:黄銅、連結キャップ:PE セット内容皿特殊ビス10本、連結ワッシャー10枚、連結キャップ10コ
1袋(10セット)
559 税込615
5日以内出荷

2820番とシリンダーロッカー錠と同寸法。
付属品キー(2本)(真鍮/ニッケル)、受座、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) タイプ鍵違MK付500種 仕上ゴールド シリンダー径(Φmm)18.2 取付扉厚(mm)26~30
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

2820番とシリンダーロッカー錠と同寸法。
付属品キー(2本)(真鍮/ニッケル)、受座、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) タイプマスターキー シリンダー径(Φmm)18.2 取付扉厚(mm)26~30
1本
999 税込1,099
7日以内出荷