カテゴリ

  • 機構部品(246)
  • 制御機器(202)
  • 建築金物(189)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • 作業工具(75)
  • 安全標識(65)
  • 厨房用品(56)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • ねじ・ボルト・釘(40)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 測定用品(25)
  • 研磨材(25)
  • 空調・電設資材(20)
  • 電気材料(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 医療(11)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 切削工具(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 家電(9)
  • 事務用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 物流用品(8)
  • 溶接用品(8)
  • 防犯用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 塗料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防災用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • オフィス家具(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「真鍮(黄銅)切板」の検索結果

1,347件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイクロン極プライマー 斎藤塗料サイクロン極プライマー斎藤塗料
14,980税込16,478
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
【圧倒的な密着力】鉄はもちろん、アルミ(6000番台)も高密着。【究極の防錆力】耐塩水噴霧性試験2000時間以上剥離なし。【無敵の耐水性】耐水性試験、耐湿性試験共に1000時間以上耐沸騰水性試験8時間+常温乾燥16時間の5回サイクル試験異常なしの業界最高クラス。【極上の作業性】非常に垂れにくく、薄膜~厚膜まで塗装可能(15~60μ)常温乾燥~焼付乾燥(上限180℃)まで温度問わず使用可能。【高級な仕上がり感】高隠蔽力、吸込みが少なく上塗り塗装後の仕上がりが良好。【万能な上塗り適合性】常温乾燥のラッカー塗料から焼付塗料の粉体塗料(Wet on Wetも可)まで使用可能。【人と地球に優しい環境対応】特化則、RoHS指令、PRTR対応、消防法第四類第二石油類。
適合材鉄鋼板(未処理、リン酸亜鉛処理、リン酸鉄処理)、黒皮鋼板、ブリキ、銅、黄銅(真鍮)、亜鉛メッキ鋼板(電気亜鉛メッキ、溶融亜鉛メッキ)、ステンレス、マグネシウム合金、アルミニウム合金膜厚(μm)15~60希釈剤サイクロン極シンナー各種塗り重ね可能時間(分)指触乾燥(5~10分)後危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアスプレー:30~80、エアレススプレー:20~70、静電塗装:30~80危険物の性状非水溶性希釈粘度(秒/IHS)(岩田カップ)エアスプレー:10~17秒、エアレススプレー:10~20秒、静電塗装:10~17秒標準塗布量(kg/m2)【理論】0.05~0.23
標示板 大阪避雷針工業(OHK)標示板大阪避雷針工業(OHK)
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
標示板 国土交通省型 大阪避雷針工業(OHK)標示板 国土交通省型大阪避雷針工業(OHK)
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
用途縦型材質黄銅製
ビニル管取付金物 大阪避雷針工業(OHK)ビニル管取付金物大阪避雷針工業(OHK)
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
銅線取付金物 大阪避雷針工業(OHK)銅線取付金物大阪避雷針工業(OHK)
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
接続端子・測定端子ベーク板付 大阪避雷針工業(OHK)接続端子・測定端子ベーク板付大阪避雷針工業(OHK)
7,898税込8,688
1個
9日以内出荷
用途接地測定用材質黄銅製、ニッケルめっき
屋根違い三社 木曽桧 極上 神棚の里屋根違い三社 木曽桧 極上神棚の里
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
木曽桧製、鰹木や千木など他とは違う1ランク上の高級神棚
用途最大の特徴は、三重県・伊勢神宮を模した千木と金属金具のはめ込まれ、立体感ある鰹木です。扉金具は真鍮製です。神棚の裏板にも無垢の桧材を使用しています。材質木曽桧寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【神棚】中央内寸:32×14×7 /左右内寸:26×11×7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64×き27×45
屋根違い三社 本金具 小 神棚セット 神棚の里屋根違い三社 本金具 小 神棚セット神棚の里
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷
純国産、真鍮金具をあしらった高級感のある神棚セット 小サイズ
用途純国産の三社神棚(小)に真鍮の金具を取り付けた特別仕様です。神棚に合うサイズの神具がセットになっており、届いてすぐにお祀りできます。お神札は本体の下から納める下スライドタイプ。神棚板は中サイズ以上のものがおすすめ。材質桧、陶器他外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×22×40(神棚本体外寸)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【神棚】中央:11×7 ×30/左右:10×7×25
板葺き一社 神棚セット 神棚の里板葺き一社 神棚セット神棚の里
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
高級な木曽桧一社と神具のセット 前面開閉でお神札の出し入れも簡単
用途裏板以外の全てを最高級桧の木曽桧で製作しております。 屋根に大きな特徴があり、中世以降の神社仏閣などで用いられた板葺き屋根となっております。 神棚左右には極太の丸柱が設置されております。(少し斜めに設置しております。)扉の金具には真鍮製の金具を使用しており自然な輝きを放ちます。 御神札は正面の扉を開けてお納めします。御神札だけではなく、神社様でお受けになった御霊などもお納めできる寸法となっております。材質木曽桧、陶器他外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.3×き17×41.6内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【神棚】中央:12.7×8.6×28
屋根違い三社 本金具 中 神棚セット 神棚の里屋根違い三社 本金具 中 神棚セット神棚の里
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
純国産、真鍮金具をあしらった高級感のある神棚セット 中サイズ
用途純国産の三社神棚(中)に真鍮の金具を取り付けた特別仕様です。神棚に合うサイズの神具がセットになっており、届いてすぐにお祀りできます。お神札は本体の下から納める下スライドタイプ。神棚板は大サイズ以上のものがおすすめ。材質桧、陶器他外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64×25×48(神棚本体外寸)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【神棚】中央:14×2×33 /左右:11×2×28
GALLUP Brass Brand(ブラス ブランド) プッシュプレート #001 Brass Brand Push Plate #001 Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP Brass Brand(ブラス ブランド) プッシュプレート #001 Brass Brand Push Plate #001Brass Products(ブラス・プロダクツ)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
控えめでありながら、空間に静かな品格を添える一枚。こちらのプッシュプレートは、同シリーズのドアハンドルと共に設えることで、より一層統一感のあるエントランス空間を演出します。素材には無垢の真鍮を使用、表面にはあえて塗装・ワックス等によるコーティングを施さず、時間の経過とともに経年変化(エイジング)を楽しめる仕上げに。真鍮特有の味わい深い変化は、空間に唯一無二の存在感を演出します。定期的に磨くことで、輝きを保つことも可能です。エッジにはごくわずかなテーパーデザインを施し、フラットながらも洗練された印象に。日々の使用にも耐えうる厚みと重厚感を持ちつつ、装飾を抑えた端正な姿は、様々な建築様式やインテリアにしなやかに調和します。真鍮という素材の魅力を、シンプルな造形の中で存分に感じられる一品です。ドアに触れるたび、手のひらを通してその質感の豊かさをお楽しみください。取付用ビスにもこだわり真鍮製のマイナスビスを採用。クラシックな印象を演出します。※素材の特性上、微細な傷が見られる場合がありますが、製品の味としてご理解ください。【BRASS BRAND(ブラス ブランド)について】失われた時代の、記憶をかたちに。産業革命の息吹が残る1900年代初頭──職人の手で丁寧に作られた金物には、量産では決して生まれない”気配”がありました。Brass brandはその時代の美学を現代に写し取る真鍮金物ブランドです。時間を重ねるごとに味わいが深まる、日常に寄り添うクラシックな存在をお届けします。
用途プレート金物美しさと機能を兼ね備えた、無垢真鍮のプッシュプレート付属品取り付け用マイナスネジ(M4×25mm)材質押し板(ドア、扉用)/真鍮ゴールド(真鍮色)質量(g)約 436製造方法鋳造
チップLED表示灯 サトーパーツチップLED表示灯サトーパーツ
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
丸形LED表示灯 Φ8.1mm取付け穴 Φ8外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。
材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)10極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)0.4絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
ランコ(R) デュアルプレッシャーコントローラー ロバートショウランコ(R) デュアルプレッシャーコントローラーロバートショウ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Ranco(R)DualPressureControlsは、単一の高圧リミット制御と単一の低圧制御の機能を1つのユニットに組み合わせ、単極単投(SPST)スイッチを備えています。コンバーチブル機能により、高圧下での運転時に手動またはリセット機能を選択可能(O124833/O124834) さまざまな高圧手動または自動リセット制御を交換できます(O124833またはO124834) 高圧リミットと吸引圧力センシングを組み合わせて、温度制御やポンプダウンを行います 上限調整ネジ 手動または自動用のセレクターネジ リセットボタン 耐久性に優れたメッキ鋼製フレーム 中央取り付けネジ付きの高耐衝撃プラスチックカバー 高圧用目盛り板 SuperCap(R)キャピラリープロテクションシステム搭載 圧力ラインを簡単に識別できるカラーコード付き 高圧側キャピラリーフレアナット(シルバー) 低圧側キャピラリーフレアナット(真鍮製) オーストラリア向け温度コントローラにはすべてキャップが付属。他の地域ではオプション。
用途機器、システムの温度管理仕様シリーズ用途:デュアル圧力制御、低圧(オープンロー)カットイン:10インチHg~100PSI(0.3~7バール)、低圧(低圧側で開く)差動:10 to 40 (1 to 3 bar)、低温リセット:自動、高圧(オープンハイ)ディファレンシャル(PSI):70 (5バール)固定、高圧(オープン・ハイ)カットアウト圧力(PSI):150 ~ 450 (10 ~ 31 bar)、高温リセット:変換可能スイッチSPST圧力接続タイプ1/4インチ SAE フレアナット長さ(inch)キャピラリー:48(1.2m)
聴診器 No.753 ステレオフォネット小児用 ケンツメディコ聴診器 No.753 ステレオフォネット小児用ケンツメディコ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
左右が完全独立した集音・伝達構造により音の広がりや動き音源の方向などより詳細な情報を聴診できます。小型軽量の小児用ステレオ聴診器です。
材質チェストピース/アルミニウム(アルマトメッキ)、振動板:エポキシテトロン、リング:ステンレス、耳管:真鍮(クロームメッキ)、チューブ:TWO-IN-ONEチューブ(ポリ塩化ビニール)全長約730mm質量(g)約150アズワン品番62-2825-59
MRI用聴診器 ユーメド貿易MRI用聴診器ユーメド貿易
3,698税込4,068
1箱
6日以内出荷
振動板面のみのシングル聴診器です。3.0テスラ対応。
仕様シングル イエロー材質チェストピース/アルミニウム、振動板/エポキシテトロン、イヤーチップ/PP(ポリプロピレン)、耳管/真鍮(クロムメッキ)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)全長約800mm質量(g)約80アズワン品番62-4135-51
No.140 ラパポートタイプ ケンツメディコNo.140 ラパポートタイプケンツメディコ
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
リーズナブルながら高感度なラパポート型聴診器。
付属品140ベル大1・140ベル中1・140ベル小1・イヤピースERT147 1セット・イヤピースERT-150 1セット・振動板 大1・小1材質チェストピース/亜鉛ダイカスト、耳管/真鍮全長62cm質量(g)270、直径サイズ、振動板面/大Φ46mm・小Φ32mm・ベル面/大Φ33mm・中Φ27mm・小Φ16mmアズワン品番61-6868-20一般的名称JMDNコード:13755000
ダブル聴診器 NO.120 外バネ式 YAMASU 0120Bシリーズ ケンツメディコダブル聴診器 NO.120 外バネ式 YAMASU 0120Bシリーズケンツメディコ
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から21日以内出荷
●高音低音を聴きわけが出来るダブルタイプ●スタンダードな外バネ式聴診器
シングル聴診器 NO.110 外バネ式 YAMASU 0110Bシリーズ ケンツメディコシングル聴診器 NO.110 外バネ式 YAMASU 0110Bシリーズケンツメディコ
899税込989
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
●スタンダードモデル●外バネ式聴診器●血圧測定にお勧めのシングルタイプ
材質チェストピ-ス/アルミニウム(アルマイトメッキ) 耳管/真鍮(クロームメッキ)全長約78cm直径(Φmm)振動板面/47質量(g)約90
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる50個までユーザーモードの登録が可能本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル。
仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1関連資料(1.97MB)取扱説明書(2.43MB)
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グロリア棚グリップ TG-53 シロクマグロリア棚グリップ TG-53シロクマ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】4×25材質真鍮耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】3最大奥行(mm)【棚板】150棚板厚さ(mm)5~8取付間隔(mm)400
円筒棚グリップ TG-51 シロクマ円筒棚グリップ TG-51シロクマ
969税込1,066
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】4×25材質真鍮サイズ25耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】3最大奥行(mm)【棚板】150棚板厚さ(mm)5~8取付間隔(mm)400
プレーン棚グリップ TG-52 シロクマプレーン棚グリップ TG-52シロクマ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】4×25材質真鍮耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】3最大奥行(mm)【棚板】150棚板厚さ(mm)5~8取付間隔(mm)400
キャノン棚グリップ TG-50 シロクマキャノン棚グリップ TG-50シロクマ
969税込1,066
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】4×25材質真鍮サイズ25耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】3最大奥行(mm)【棚板】150棚板厚さ(mm)5~8取付間隔(mm)400
真鍮押板 No.93 シロクマ真鍮押板 No.93シロクマ
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷
材質真鍮厚さ(mm)3サイズ300全長L(mm)300幅W(mm)70サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
115 平儀星蝶番 BEST[金物]115 平儀星蝶番BEST[金物]
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
材質 羽根:黄銅、軸芯:ステンレス鋼SUS304
用途軽量室内ドア黄銅磨き
ハンドル HB-211 シロクマハンドル HB-211シロクマ
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
砂型鋳物:木枠に鋳型を入れ、手で圧力を加え砂を固めて形成した砂型に溶かした真鍮を流し込む鋳造方法で、一点一点職人の手作業で作られた無垢の真鍮製品です。そのため、形状や寸法、仕上げに個体差がございます。一つひとつ異なる手作りの表情をお楽しみください。表面仕上:研磨を最小限にして砂型の鋳肌と質感を残した仕上になっております。鋳肌素地仕上は使用するうち経年変化(表面が酸化により変色)で黒っぽく変色して深みが増します。その風合いもお楽しみください。
付属品皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)鋳肌素地対応板厚(mm)23~
ハンドル HB-210 シロクマハンドル HB-210シロクマ
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
砂型鋳物:木枠に鋳型を入れ、手で圧力を加え砂を固めて形成した砂型に溶かした真鍮を流し込む鋳造方法で、一点一点職人の手作業で作られた無垢の真鍮製品です。そのため、形状や寸法、仕上げに個体差がございます。一つひとつ異なる手作りの表情をお楽しみください。表面仕上:研磨を最小限にして砂型の鋳肌と質感を残した仕上になっております。鋳肌素地仕上は使用するうち経年変化(表面が酸化により変色)で黒っぽく変色して深みが増します。その風合いもお楽しみください。
付属品皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)鋳肌素地対応板厚(mm)23~
ハンドル HB-211 シロクマハンドル HB-211シロクマ
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
砂型鋳物:木枠に鋳型を入れ、手で圧力を加え砂を固めて形成した砂型に溶かした真鍮を流し込む鋳造方法で、一点一点職人の手作業で作られた無垢の真鍮製品です。そのため、形状や寸法、仕上げに個体差がございます。一つひとつ異なる手作りの表情をお楽しみください。表面仕上:研磨を最小限にして砂型の鋳肌と質感を残した仕上になっております。
付属品皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)黒染め対応板厚(mm)23~
ハンドル HB-210 シロクマハンドル HB-210シロクマ
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
砂型鋳物:木枠に鋳型を入れ、手で圧力を加え砂を固めて形成した砂型に溶かした真鍮を流し込む鋳造方法で、一点一点職人の手作業で作られた無垢の真鍮製品です。そのため、形状や寸法、仕上げに個体差がございます。一つひとつ異なる手作りの表情をお楽しみください。表面仕上:研磨を最小限にして砂型の鋳肌と質感を残した仕上になっております。
付属品皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)黒染め対応板厚(mm)23~
タオル掛け BT-210 シロクマタオル掛け BT-210シロクマ
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
付属品皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)対応板厚(mm)18~
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~)CKD
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から24日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類NPTねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~)CKD
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷から39日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)CKD
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷から25日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
グリセリン入圧力計 WIKAグリセリン入圧力計WIKA
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
・高耐久性を実現したグリセリン充填型圧力計です。ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・環境の厳しい、油圧機器、鉱山、採掘機器、造船産業などの多くの分野でお役立ていただいております。
仕様●ブルドン菅:Cタイプまたは螺旋タイプ銅合金製●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63接続部ねじG1/4ねじ(標準)材質(ケース)ブラス(真鍮)保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
ステンレスケースグリセリン入圧力計 WIKAステンレスケースグリセリン入圧力計WIKA
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
・低コストを実現したグリセリン充填型圧力計。・グリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・また堅牢なステンレス製ケースを使用し、厳しい外部環境にも耐える事ができます。
材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63材質(ケース)ステンレス保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
バーラムツマミ ハイロジックバーラムツマミハイロジック
999税込1,099
1個
3日以内出荷
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズタンスなどの家具の引き出しに取っ手、つまみの交換に
付属品ISOトラス4×25mm
スペースショット サビ落し・トイレクリーナー オーブテックスペースショット サビ落し・トイレクリーナーオーブテック
37,980税込41,778
1箱(18.9L)
3日以内出荷
外ガラスのカルキ(白・黒色)除去。 塗るだけで全ての金属のサビ、緑青、赤錆が落ちる。 トイレの尿石、黒ずみ、カルキ、油汚れ、カーペット等のもらいサビも除去 銅、真鍮のサビは30分前後塗っておくだけで除去できます。 オートバイ、自転車、自動車のメッキのサビも塗って拭くだけで除去。 粘りが有るので垂直面に掛けても垂れにくい。 石材はクリーナー液が乾燥した方が良く落ちる。 直接原液に手をふれても安全。 トイレのコート剤、ワックスは除去できない。
用途真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ・トイレ陶器・御影石・磁器タイル・・コーキング目地・ナイロンカーペット・アクリル板・ガラス
マックエイトスルーホールトリツケネジ 大阪魂マックエイトスルーホールトリツケネジ大阪魂
2,054税込2,259
1袋(100個)
8日以内出荷
特長: スルーホール穴に半田付で固定するねじです 頭部内側の凸部が部品面側まで半田を確実に上げることができます セットワッシャーを使用するとフロー半田する事ができます 圧着端子。放熱板、パネルの取付等に御利用ください 材質:黄銅 処理:ニッケル下地スズめっき
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら