メガネのレンズが曇る原因は外気とマスク内の温度差が発生し、その温かい空気が顔とマスクの隙間から漏れてメガネにかかることで発生します。ALL CLEAR MASKは特殊な構造により、この曇る原因を解決し、メガネをかけていてもレンズが曇りにくくクリアな視界で快適なメガネライフを提供するマスクです。また、オールシーズン使用可能な接触冷感素材を採用しており、洗濯して繰り返し使用可能です。※本商品は花粉や飛沫、ほこり、感染(侵入)などを完全に防ぐものではありません。※本商品はマスクの隙間から息が漏れることによる曇りを防ぐ商品です。室内外の温度差によるくもりや湯気などによる曇りを防ぐものではございません。※必ずしもメガネが曇らないわけではございません。(効果の感じ方には個人差がございます。)
仕様抗菌防臭コーティング、洗濯・繰り返し使用可能、耳ひも調整可能、接触冷感素材
材質ポリエステル:93%、ポリウレタン:7%
形状立体型
入数(枚)10
ひもタイプ耳かけ
特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。
花粉・ウイルス飛沫などを99%カットする特殊ナノファイバー加工の中間層を採用した3層構造により、通気性を保ちながら飛沫の侵入を防ぎます。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
マスクの中央に採用した3Dワイヤーが、呼吸時にマスクの形状を保つため、口元にゆとりができ呼吸がしやすくなります。
側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:綿、ポリウレタン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン
質量(g)3
生産国日本
対象花粉・ウイルス飛沫
アズワン品番65-2320-89
1パック(7枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
鼻部の特殊加工により、メガネを着用した時に曇りにくいタイプです。
樹脂製ノーズピースを使用しており、廃棄処理が簡単です。
用途ほこりの多い作業現場。
食品、加工工場、研究所。
トラスコ品番328-6398
種別簡易マスク
質量(g)165
質量(g/枚)3.3
1箱(50枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。超硬防曇加工と通気性に優れたベンチレーター付(通気孔)
仕様曇り止めレンズ、ベンチレーション(通気孔)、メガネ併用、マスク併用
機能曇り止め加工
形状ゴーグル型
質量(g)82
規格JIS規格品
フレーム色クリア
材質(フレーム)PVC
アイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
くもり止め成分が即座に定着する新開発のメガネのくもり止めが新登場。従来の薬剤を『塗り伸ばす⇒乾燥⇒拭き取る』といった作業が、『塗り伸ばす』作業だけで、施工時間の大幅短縮をする事が出来、くもり止め効果も超強力!1個でメガネ約100本分にご使用いただけます。
タイプジェル
トラスコ品番820-7376
アズワン品番64-1129-31
1個(10g)
¥699
税込¥769
当日出荷
スキマ作らず、強力遮断!息らく感アップフィルタ採用、やわらかストレッチ耳かけで長時間使用しても快適性つづく!
生産国日本
対象風邪、花粉、PM2.5
マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。フェイスラインをすっきり見せる「小顔カット形状」と3Dワイヤーによる立体プリーツ構造で、正面も横顔もキレイな印象に導きます。小顔カット形状が頬周りのふくらみを抑え正面がすっきりと、横顔は新プリーツ構造でシャープな印象になります。優しいニュアンスカラーでまとまり感と華やかさを両立するカラーです。ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)。側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン
形状プリーツ型
質量(g)4.4
入数(枚)7
寸法(幅W×高さH)(mm)175×90
構造3層
包装形態個別包装
対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5
ひもタイプ耳かけ
マスク本体の四つ角を丸くカットし、角部の当たりを軽減。
やわらか耳ひもを新規採用。長時間着用しても快適に過ごせます。
「ナノ繊維フィルター帯電フィルター」
2種類のフィルターが空気中の微粒子を99%カット!
捕集メカニズムの異なる2種類のフィルターが空気中の微粒子を99%カットして、侵入を強力に防ぎます。
顔のかたちにぴったりフィットして、上下左右(鼻元・ほお・あご)にできるすき間をブロック。
口元の空間をキープして息苦しさを解消し、口の動きに柔軟に対応。
対象風邪・花粉・ウイルス・PM2.5等
マスクを付けたままでも会話がしやすいです。
口元に空間があり、息がしやすいです。
耳の部分がソフトで耳への負担が少ないです。
用途食品加工工場、飲食店や小売業のバックヤードやキッチン、店頭などでの唾液の飛沫防止に。
種別簡易マスク
材質(カップ部分)ポリオレフィン、(耳かけ部分)ポリエステル・ポリオレフィン
縦(mm)135
横(mm)152
生産国日本
三層構造の高密度フィルタ(99%カットフィルタ)が、ウイルス飛沫・花粉の侵入をしっかりブロックします。PM2.5にも安心。
顔にピッタリフィットする超立体構造。
やわらかく、幅が広い不織布素材の耳かけで、長時間使用しても耳が痛くなりません。
バリア性と通気性を両立した高性能フィルタと口元の空間により、呼吸が楽にできます。
口元にできる立体空間で湿度を保ち、のどにうるおいをあたえます。
種別簡易マスク
形状立体型
色ホワイト
入数(枚)30
構造3層
生産国日本
対象風邪・花粉・ウイルス等
ひもタイプ耳かけ
シルク配合で、つけ心地快適!
肌触りがより本物シルク配合の「シルクタッチフィルタ」でつけ心地快適。
「やわらかストレッチ耳かけ」で長時間つけても耳が痛くない!
「全方位フィット構造」と「ノーズフィット」搭載でスキマを作りにくい。
ウイルス飛沫カットフィルタで、空気中のウイルス飛沫・花粉の侵入をしっかりブロックします。PM2.5にも安心。
通気フィルタで息苦しくありません。
形状プリーツ
マスク表面と口側にふんわり柔らか不織布を使用したた使い心地にこだわった商品。
幅広耳ゴムで耳が痛くなりにくい。個包装で持ち運びにも便利。
形状プリーツ
色ももいろピンク
サイズ小さめ/女性用
入数(枚)30
包装形態個包装
対象かぜ・花粉・ウイルス・PM2.5
ひもタイプ耳かけ
1個(30枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
99%カットフィルターで強力ブロック[PFE(微粒子捕集効率試験)、VFE(ウイルス飛沫ろ過試験)、BFE(バクテリア飛沫ろ過試験)、花粉捕集効果試験による。]
「ムレ爽快フィルター」採用で、息がこもりにくく、ムレにくい。高い補修性能と通気性を両立した不織布を採用。独自の「やわらかフィット耳掛け」採用で、長時間使用でも耳が痛くなりにくい。
構造3層
寸法(縦×横)(mm)約90×175
生産国日本
対象ウイルス、花粉
花粉やウイルス飛沫を99%カットするフィルターを採用しています。特殊Vカット加工が頬との隙間を低減、長時間ぴったりフィットし花粉などの侵入をブロックします。
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン
アズワン品番65-2321-10
1箱(30枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
息ムレをのがす
「内側メッシュガーゼ&超息らくフィルタ」
99%カットフィルタ・スリムやわらか耳かけ
「99%カットフィルタ」でしっかりブロック!PM2.5にも安心
スリムやわらかな耳かけ 耳痛くなりづらい!更に、頬回りのムレも解消!
種別簡易マスク
形状プリーツ型
ひもタイプ耳かけ(6mm中細)
対象風邪・花粉・PM2.5等
入数(枚)5
「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
タイプゴム/3mm平ゴム
認定番号G42112017
適合JIS規格JIS T9001一般用
JIS T9001(医療用マスククラスⅠ)に対応したサージカルマスクです。
メッシュの折り返しで呼気漏れを大幅カット
ピッタリが持続するアルミノーズピース
耳が痛くなりにくい幅広ソフトゴム
イヤーループは外側に溶着し、肌への摩擦を軽減しています。
耳紐もマスク本体と合わせたカラー
個包装タイプ
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策
仕様ソフトゴム
形状プリーツ型
寸法(mm)89×178
サイズふつう
入数(枚)40
規格JIS T9001 医療用マスククラスⅠ
構造3層(液体防護性:80mmHg)
包装形態個包装
対象ウイルス、風邪
ひもタイプ耳かけ
めがね・ゴーグル用くもり止め液。レンズの内側にスプレーし、ふき取るだけで、レンズの「くもり」を防ぎます。
タイプスプレー
トラスコ品番371-9758
主成分フッ素系界面活性剤、アルコール
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本(45mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
4層タイプのプリーツマスクです。
フィルター2枚を不織布2枚で挟んでいますので高性能ですが、従来の3層に比べて呼吸しにくさを感じるかもしれません。
丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。
BFE(細菌ろ過効率)99%以上、PFE(粒子捕集効率)99%以上、VFE(ウイルス飛沫補修効率)99%以上になります。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレン
サイズふつう
タイプゴム/平ゴム
メッシュ折り返し加工で呼気漏れを大幅カットマスクの内側に二重メッシュの折り返しをつけることで呼気漏れを大幅カット。メガネが曇りにくい構造ぴったり維持するアルミノーズピースノーズピースにアルミを採用ぴったりフィットで呼気の上昇を防ぎます耳が痛くなりにくい。幅広ソフトゴム幅広ソフトゴムで長時間使用でも耳が痛くなりにくい
用途感染予防・ウィルス対策
形状プリーツ型
色ホワイト
入数(枚)40
構造3層
包装形態個包装
NIOSH認証。ASTM F2100-19 Level2。口紅がつきにくい。息がしやすい。メガネが曇らない。やわらかい 快適立体マスク
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
左右が見えやすいワイドビュー設計です。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ
機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能
形状ゴーグル型
型密閉型
レンズ両面防曇、両面硬化処理
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番324-3877
質量(g)92
タイプメガネ併用可
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質塩化ビニール
レンズ厚さ(mm)0.8
材質(バンド)コットン
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
石綿(レベル3)・ダイオキシン(レベル1)除去作業対応の密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
メガネ・マスク併用可能です。
感染症対策としても使用できます。
レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)0.8
質量(g)82
仕様密閉タイプ、JIS T 8147規格品
トラスコ品番299-7894
形状ゴーグル型
型密閉型
タイプメガネ併用可
レンズ防曇
機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)軟質塩化ビニール
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(バンド)コットン
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
液ダレしにくいムースタイプで、メガネにやさしい中性タイプです。マスクをしていても曇らない協力なくもり止め効果が長時間持続し、快適な視界が広がります。
約50回分の使用回数は、メガネの左・右・表・裏の合計4プッシュ分を1回としている為、合計で200プッシュの使用が可能です。
1個(17mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
フレームがアルミ多孔板(非常に小さな通気穴)でできていますので、全体から換気され曇らない構造を持つ超軽量特殊ゴーグルです。
仕様マスク併用可、メガネ併用可
材質レンズ:セルロース、フレーム:アルミ多孔板、バンド:ネオプレンゴム
レンズ色透明
フレーム色シルバー
加工防曇
紫外線カット◯
関連キーワード