カテゴリ

  • 作業工具(11)
    • コンビネーションスパナ(4)
    • ラチェットレンチ(7)
絞り込み
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • RED EAGLES(5)
  • nepros(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
  • A-Gas Japan(1)
二面幅(mm)
  • 6.35(1)
  • 17(1)
  • 23(1)
全長(mm)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(3)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 350~400未満(1)
二面幅(inch)
  • 1/4
  • 1/4×5/16(17)
  • 5/16(7)
  • 5/16×11/32(6)
  • 5/16×3/8(8)
  • 3/8(15)
  • 3/8×7/16(19)
  • 7/16(7)
  • 7/16×1/2(7)
  • 1/2(13)
  • 1/2×9/16(18)
  • 9/16(7)
  • 9/16×5/8(10)
  • 5/8(6)
  • 5/8×11/16(5)
  • 5/8×3/4(5)
  • 11/16(5)
  • 11/16×3/4(7)
  • 3/4(6)
  • 15/16×1(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「眼鏡レンチ」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットレンチ A-Gas JapanラチェットレンチA-Gas Japan
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ラチェットタイプなので素早く作業ができますフレアナットの開閉に最適です
サイズ(inch)1/4
ジンバルラチェット"1/4 RED EAGLESジンバルラチェット"1/4RED EAGLES
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
用途ボルトの締め、緩めメタリックブルーサイズ(inch)1/4
1/4”新型3Dラチェット RED EAGLES1/4”新型3DラチェットRED EAGLES
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)140シルバーサイズ(inch)1/4
1/4”差込ギヤレスラチェット RED EAGLES1/4”差込ギヤレスラチェットRED EAGLES
4,933税込5,426
1個
5日以内出荷
振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)155オレンジサイズ(inch)1/4ギヤ歯数0
1/4”新型3Dラチェット RED EAGLES1/4”新型3DラチェットRED EAGLES
3,747税込4,122
1個
5日以内出荷
構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)140シルバーサイズ(inch)1/4ギヤ歯数30
ジンバルラチェット"1/4 RED EAGLESジンバルラチェット"1/4RED EAGLES
4,783税込5,261
1個
5日以内出荷
従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
用途ボルトの締め、緩め厚さ(mm)26メタリックブルーサイズ(inch)1/4直径(mm)50ギヤ歯数72
M12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツールM12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチミルウォーキーツール
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大107Nmまで対応 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え
仕様燃料ゲージ:あり、LEDライト:あり長さ(mm)364質量(kg)0.86(本体のみ)、1.06(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])450サイズ(inch)1/4"(6.35sq)バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION軸(mm)19トルク(N・m)47
ロングコンビネーションレンチ(インチ) neprosロングコンビネーションレンチ(インチ)nepros
3,698税込4,068
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
コンビネーションレンチ (HPQ) STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ (HPQ)STAHLWILLE(スタビレー)
9,798税込10,778
1丁
翌日出荷
より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ
仕様メガネ部のオフセットは15°
コンビネーションスパナ CP 旭金属工業(旧:新日本ツール)コンビネーションスパナ CP旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質S53CRoHS指令(10物質対応)対応
ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ) neprosネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)nepros
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。 めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら