1個
¥2,360
税込¥2,596
当日出荷
防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。
ゆがみの少ないワイドビューです。
フレームの上下部にある通気孔は、ゴーグル内の換気を促し快適に保ちます。
眼鏡を着用したままの装着が可能です。
付属のマウスガードを取りければ、飛沫/粉じんから顔全体を守る事が出来ます。
用途飛来物等からの眼の保護に
形状ゴグル型
仕様UVカット、防曇加工、防傷加工
トラスコ品番772-4870
質量(g)95
規格JIS T8147規格品
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
メガネ併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア
仕様ひさしサイド付、角度調整可、つる伸縮可、メガネ併用可、両面ハードコート
トラスコ品番335-7121
形状一眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック
質量(g)45
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定
加工硬化処理
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ
レンズ厚さ(mm)2.2
調整機能長さ・角度調整可
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
透明のフレームは、光を遮断しないので明るい視界が得られ、足元も見やすく踏み外し防止にもなります。ゆがみの少ないワイドビューです。防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。眼鏡を着用したままの装着が可能です。
用途感染症対策に。クリーンルームに。
仕様顔あたりソフト:○
トラスコ品番373-4973
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)、ストラップ:ポリエステル
長さ(mm)80
幅(mm)170
高さ(mm)75
レンズ色クリア
適合規格JIS
フレーム色クリア
加工防曇加工:○、防傷加工:○
レンズ交換:×
紫外線防御率(%)0.999
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
色(バンド)黒白
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット0.999
通気孔なし
併用可能製品メガネ:〇、マスク:◎
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
視界が広いワイドタイプ。
眼鏡との併用に最適。
仕様くもり止め加工レンズ
機能メガネ併用可
形状ゴーグル型
材質(レンズ)セルロース0.8mm厚
レンズ両面防曇
質量(g)約80
規格JIS規格品
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質塩化ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。
通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。
レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。
顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。
デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。
メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。
仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可
形状ゴーグル型
レンズ両面防曇
材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約113
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ゴーグル型の安全保護メガネです。
メガネを付けたままでも装着可能です。
顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。
上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。
側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。
用途飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など
形状ゴーグル型
材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約69
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
メガネの上から着用可能です。PLATINUM®コーティングのため、超防曇、耐傷に優れています。外側に大きく開くヒンジ部の板バネ構造と、しなやかなテンプルとの相乗効果で、頭部の大きさを選ばずホールド感良くフィットします。
機能【防曇性】両面超防曇・防傷
透過率(%)【視感】80~100
レンズ色クリア
安全規格AS/NZS規格
紫外線遮断率(%)99.99
形状ゴーグル型
材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)
アズワン品番7-7553-11
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色クリア
質量(g)84
仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換
形状ゴーグル型
機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能
材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等
材質(フレーム)エラストマー、PP
質量(g)92
仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)
規格JIS規格品
材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ
レンズ厚さ(mm)2.4
コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション
機能フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能
形状一眼型
レンズ防曇
材質(レンズ)PET-AF(ハードコート&くもり止め)
トラスコ品番788-7167
質量(g)54
タイプメガネ併用可
規格JIS規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159
加工硬化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
対浮遊、飛来粉じん
レンズ交換可
メガネ、マスク併用可
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末の取り扱いに。
鋳造砂処理に。
農薬散布に。
その他粉じん発生作業等に。
形状ゴーグル型
フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付)
質量(g)74
フレーム色ブラック
スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えれるハイブリッドな安全保護メガネです。
つる部を抜いてゴムバンドに変更することでゴーグルに早変わり。
つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。
レンズ周囲にエラストマー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。
ノーズクリップは幅の調整も可能です。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状2眼型
レンズ色クリア(透明)
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)約27(メガネタイプ)/約25(ゴーグルタイプ)
フレーム色シルバー
材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(パッド)塩化ビニル
材質(バンド)ナイロン
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
メガネの上から着用可能です。つるの角度、長さの調整ができます。額あてクッションにより装着時の安定性に優れ、こめかみの近くまで幅広くガードします。メタルフリーデザインの保護メガネです。
アズワン品番8-461-01
抜群の防曇性能で曇りをカット。耐傷性能にも優れ、液体飛沫からも眼を守ります。
用途飛来物や粉塵からの目の保護
形状ゴーグル型
機能防曇性能、耐傷性能、メガネ併用可
材質レンズ・ポリカーボネート(VFコートレンズ)、フレーム・軟質塩ビ
規格JIS T8147合格
標準質量(g)96
メーカー商品コード7010030
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
左右が見えやすいワイドビュー設計です。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ
機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能
形状ゴーグル型
型密閉型
レンズ両面防曇、両面硬化処理
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番324-3877
質量(g)92
タイプメガネ併用可
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質塩化ビニール
レンズ厚さ(mm)0.8
材質(バンド)コットン
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
すっきりデザインのオーバーグラス
機能曇り止め/メガネ併用可/角度調整可
形状二眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止めコート(高性能V+コート))
付属品専用ポーチ
質量(g)36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×52×177
テンプル色グリーン
材質(テンプル)プラスチック
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
眼を保護するゴーグル型の保護メガネです。
レンズ面防曇加工にプラスして通気孔(ベンチレーション)付きなのでより防曇性を高めたゴーグルです。
眼鏡をかけたままでも着用可能。
顔に当たる部分は柔らかい材質なので、顔にしっかりフィットします。
用途飛来物等から眼を守る作業用として
仕様防曇処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
形状ゴーグル型
材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約76
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
軟質素材採用のフレームで顔にフィットし易いゴーグルです。度付眼鏡の上からかけることができます。フレームは、通気孔付です。かけ疲れしにくい軽量タイプです。
用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。
材質レンズ:ポリカーボネート/フレーム:軟質ビニール
レンズクリア
入数(個)2
1セット(2個)
¥549
税込¥604
当日出荷
仕様紫外線を99.9%カット 外側レンズはキズつきにくく、内側レンズはくもりにくい仕様です。 軽量タイプで視界がワイドです レンズ…APレンズ(ポリカーボネート製) 厚さ0.5mm フレーム…軟質ビニール 質量…79g メガネ併用可能型
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ヘルメットに取り付けが容易です。
形状ゴーグル型
仕様通気孔付
レンズ色クリア
ヘルメット装着時のゴーグル着脱(上げ下げ)が容易です。
ヘッドバンド式に比べ、ヘルメット装着時の顔への密着性が高まります。
耐久性に優れ、バンドがすぐに伸びて困るという方に最適です。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、通気孔付、両面曇り止め加工、マスク併用可、メガネ併用可、ミドリ安全のほぼ全てのヘルメットに装着可能
セット内容専用ポーチ
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン、ステンレス、ポリアセタール
規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
フレーム色クリア
広い視野のレンズです。内側曇り止め加工です。
トラスコ品番396-5104
適合機種X-9301
材質セルロースアセテート
コーティングnon-fogging
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
透明フレームは柔らかく、心地よく顔にフィットします。ブリスタパッケージ版です。また光を遮断しないので明るい視界を確保し、足元も見やすく踏み外し防止になります。歪みの少ないワイドビューです。防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。フレーム上下部にある通気孔はゴーグル内の換気を促し、快適に保ちます。眼鏡をしたまま装着が可能です。
用途飛来物などからの眼の保護に
その他顔あたりソフト
トラスコ品番351-2067
材質レンズ:ポリカーボネート
形状2眼型(※交換不可)
幅(mm)159
高さ(mm)59
レンズ色クリア
フレーム色クリア
機能防傷加工/防曇加工
コーティングプラチナコーティング
レンズ厚さ(mm)2.3
紫外線カット99.9%
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種TSG-16、TSG-20
質量(g/枚)30
トラスコ品番301-2581
質量(g)150
材質(レンズ)ポリカーボネート
1パック(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
前方だけでなく横からの飛散も防げるゴーグルタイプ
空気取り入れ口を多数確保し通気性を高めたベンチレーター構造
視野が広く取れる一眼タイプ
メガネの上から装着可能です
用途切削や研磨作業等に
形状ゴーグル型
材質(レンズ)ポリカーボネート
色クリア
質量(g)90
材質(フチ)軟質ビニル
1個
¥429
税込¥472
欠品中
前方だけでなく横からの飛散も防げるゴーグルタイプ
空気取り入れ口を多数確保し通気性を高めたベンチレーター構造
視野が広く取れる一眼タイプ
メガネの上から装着可能です
曇り止めレンズ仕様
用途切削や研磨作業等に
形状ゴーグル型
レンズ内面曇り止め加工
材質(レンズ)ポリカーボネート
色クリア
質量(g)90
材質(フチ)軟質ビニル
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
耐衝撃性と耐擦傷性に優れ、着用時の的確性も追求しました。研磨、研削作業において飛来物による危険から目を保護します。
トラスコ品番162-9451
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
色ブルー/レッド
トラスコ品番114-5535
全長(mm)700
質量(g)5
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。
アズワン品番8-5368-02
材質PMMA(アクリル樹脂)
有効内寸(mm)100×210×100(×12室)
外寸(mm)425×210×350
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
スペクタクル形一眼式
ストレートフィッティング
クッション付きで装着部分が痛くない。
半面形面体マスクとの併用ができます。
アイピースに曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状一眼型
機能マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット
材質ポリカーボネート(レンズ)ナイロン(フレーム)ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型)
質量(g)約35
規格EN 規格認定
レンズ色クリア
加工硬化処理
レンズ防曇
1個
¥698
税込¥768
当日出荷
ゴーグルを付けたまま炉内をちょっと除いたり、溶融金属等の眩しさを防ぐことができ大変便利です
幅(mm)196
高さ(mm)87
加工防曇:◯
ゴーグルを付けたまま炉内をちょっと除いたり、溶融金属等の眩しさを防ぐことができ大変便利です
幅(mm)196
高さ(mm)87
加工防曇:◯
タイプ保護メガネ用
眼鏡をかけたままでもOK!
用途研磨作業・塗装作業・大掃除に
材質フレーム:軟質塩化ビニール レンズ:ポリカーボネート樹脂
質量(g)71
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
二眼式。ツル長さ4段階調整可能。(最長約15mm)。曇り止め加工を施しています。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
レンズ色クリア
仕様半面形面体マスクとの併用可能。つるの端にストラップ(ひも)を通す為の穴が開いてます。
トラスコ品番827-9787
材質レンズ:PC(ポリカーボネート)フレーム:ナイロン鼻あて:PVC(ポリ塩化ビニル)
形状二眼型
質量(g)30
規格EN 規格認定
加工硬化処理
レンズ防曇
機能ツル長さ調整可、曇り止め加工、紫外線カット
アズワン品番64-8899-32
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
メガネの整理と保管に便利です。底部にはクッションを敷いてますのでキズをつけません。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
こんなお得な商品も!
安全保護メガネ スポーティフチなし 一眼型
モノタロウ
¥699
税込¥769
一眼式。
デザイン性を重視した保護めがね。
クッション付きで装着部分が痛くありません。
曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
形状一眼型
機能曇り止め加工、紫外線カット
規格EN 規格認定
材質(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)27
レンズ色クリア
加工硬化処理
レンズ防曇
材質(フレーム)PC(ポリカーボネート)
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ