48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,498 税込1,648
欠品中

電話の着信を、LEDランプと大音量ベル(約90db)で知らせます LEDランプのみでも使用可能 壁掛け用のフックホール付(フック等の固定具は付属しません)
仕様6極2芯対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.7×92.7×31(突起部、ケーブル含まず) 音量(dB)(ベル音レベル)約90
1個
2,468 税込2,715
当日出荷

電源(V)AC100 発光色 トラスコ品番114-1029 材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS 幅(mm)112 高さ(mm)90.5 質量(g)290 奥行(mm)72 消費電力(W)0.33
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。 遠目や全方向からでも着信を確認できる、大型のスタンドタイプ。 使用している電話機に接続するだけの簡単接続。 目に優しい青色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる3パターンのお知らせ方法。
付属品6極2芯電話機コード(約0.5m) コネクタ形状6極2芯(ジャック)×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×148.2×75 保証期間お買い上げ日より6ヶ月 光度(mcd)(フラッシュLED)最大約300 音量(dB)(ベル音)90±7
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。 壁掛けにも対応し設置場所を選ばない、コンパクトタイプ。 使用している電話機に接続するだけの簡単接続。 視認性に優れた白色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる2パターンのお知らせ方法。
コネクタ形状6極2芯(プラグ)-6極2芯(ジャック) ケーブル長(m)約0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約y56.7×92.7×31(本体のみ) 保証期間お買い上げ日より6ヶ月 光度(mcd)(フラッシュLED)最大約300 音量(dB)(ベル音)95±5
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

チャイム音が聞こえにくい方や農園などの盗難防止に。
電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約210 ランプ受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能IP55 電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所屋内/屋外 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×135×54
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

屋内専用 音の聞き取りにくい環境で電話着信を光でお知らせ 大きな騒音のする工場の近くや音の聞き取りにくい個室などの環境で電話やインターフォン(ドアフォン)の呼出音を検知し、LED発光で通知する表示灯です。 設置は簡単で電気工事の必要もありません。
仕様ブザー:無 材質ABS 質量(g)290 外形寸法(mm)台座:112(W)×72(D)×30(H)、表示部:Φ45×60.5(H) 消費電力(W)0.33 定格電圧(V)AC100 光源LED球 表示灯着信検知時、点滅 点滅数(回/分)500 アズワン品番65-2308-63 材質(表示部)アクリル樹脂
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。 トラスコ品番207-2767 全長(mm)約1500 材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂 質量(g)30 品名マイク 厚さ8mm 外径Φ30mm アズワン品番64-8553-32
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000 電池送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

XP60とXP700のセットです。
セット内容XP60とXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP60:単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP60:約69、XP700:約85 センサー寸法(mm)Φ38×21(D) ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 電池寿命XP60:約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP60:屋内、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP60:56×87×28、XP700:90×91×32
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。 トラスコ品番207-2770 幅(mm)38 全長(mm)本体:49、バンド装着時:260 材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂 質量(g)50 品名腕時計送受信器 奥行(mm)16 アズワン品番64-8748-27
1台
特価
43,314 税込47,645
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気軽にご使用いただけるように充電ケーブルをなくし、ベルトを外すことで直接充電できるダイレクト充電タイプのスマートウォッチです。心拍数、歩数計、スポーツ対応カロリー計算、天気、着信通知など基本機能を備えており、スポーツなどのアクティブシーンにも日常使いにも幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)幅36×高さ43×奥行11 質量(g)26 機能心拍、歩数、カロリー、睡眠測定、SMS/SNS通知、座りがち防止、日常生活防水、スポーツ対応、リモートスイッチ、スマホ発見、気象、音楽操作、多言語対応、、血中酸素、カメラ遠隔、スマホ発見、抗菌仕様 防塵防水性能日常生活防水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発音及び発光により充電部への接近を警報します。 電源スイッチがなく、常時待機状態であり、ヒューマンエラーの防止に最適です。
用途高圧活線作業者の誤認錯覚による感電災害防止に。 仕様警報開始距離6.6kV-60□ トラスコ品番486-7432 周波数(Hz)50/60 使用電池コイン型リチウム電池CR1620×1個(付属) アズワン品番64-3881-59 音量(dB)65 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)37×13×40
1個
13,880 税込15,268
当日出荷

情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。 トラスコ品番207-2769 セット内容データ転送器本体、ACアダプタ 幅(mm)46 全長(mm)84 材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂 質量(g)60 品名充電器(単体型) 奥行(mm)31 アズワン品番64-8744-49
1台
特価
8,387 税込9,226
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイエルインターナショナルスマホが無くても使えるスマートウォッチ
スマホと繋がなくても日時の設定ができるのでスマートウォッチ単独での使用も可能。便利です。1.8インチ大画面で全画面フルタッチで操作ができます。通話/着信通知/SNS通知機能対応なので、重要メッセージやコールを見逃しません。スピーカーとマイク内蔵なのでワンタッチで通話できる手軽さも魅力です。歩数計・心拍計・血中酸素・消費カロリーなど健康管理に役立つ機能を搭載しています。
付属品専用充電器、本体、取扱説明書 材質本体:ABS・合金、ベルト:シリコン 質量(g)50.4 機能ストップウォッチ、腕上げ点灯、目覚まし機能、座りすぎ注意、天気予報、スマホサーチ、リモート撮影、音楽再生、文字盤変更、健康に役立つ機能(歩数計、心拍計、血中酸素、カロリー、スポーツ、プロフィール) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×250×12.5 液晶パネル1.8インチLCD、解像度:240×284pixel 電池リチウムポリマー3.7V170mAh 充電時間(時間)約2 充電方式2PIN接触式 受信方式Line/Whatsapp/Instagram/Twitter/Facebook/Wechat等(受信振動対応) 防水性生活防水 BluetoothVer.5.3 待機時間約3日(使用環境により異なる)
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。 転送器本体にはデータのメモリ機能はありません。データの読み込みはPCに接続した状態でのみ使用できます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。 付属品ACアダプタ トラスコ品番207-2773 セット内容データ転送器本体、ACアダプタ 幅(mm)62 全長(mm)85(アンテナ・突起物除く) 材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂 質量(g)75 品名データ転送器 奥行(mm)24 アズワン品番64-8748-42
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。 従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。 オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。 屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。
配線接続リード線 使用可能温度範囲-10℃~+60℃ 設置場所屋内・半屋内(直接雨のかからない場所)
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに 質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16 電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売) 電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月 作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

通話音量を、最大30db増幅します 自動で電源をオフにする自動電源オフ機能付き 工事不要でカンタン取り付け!(受話器がモジュラー式で外せる機種のみ)
仕様4極4芯対応 付属品4極4芯ケーブル(約16cm) 電源単四形乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×89×26(突起部含まず) 機能自動電源オフ機能 音量(dB)(アンプレベル)最大30
1個
3,228 税込3,551
当日出荷

通話ができるSOS機能付き大画面モデル。24時間の健康管理サポートも充実!!。スマートフォンとの連携で通話、着信・メール通知も手元で確認可能。1.96インチの大画面でさらに見やすく操作しやすい!!。トップ画面は知りたい情報がまとめて表示されて便利。IP67防水機能付きで日常生活も安心。Bluetooth対応。指定の連絡先に素早くつながるSOS機能搭載。高性能マイクスピーカー内蔵でハンズフリー通話が可能。本品は専用アプリ「Glory Fit」と連携することで機能性がアップ。発着信・SNS・メール通知、アラーム機能、音楽再生、天気表示、スマホ探索、カメラリモコン機能など。健康管理に特化したスマートウォッチ:接触表面温度測定、血圧測定、血中酸素測定、心拍数測定、Bluetooth通話、運動距離、歩数計、消費カロリー、運動モード、睡眠モニター、着信通知、座りすぎ注意、ゲーム、スマホ探し、天気予報、アラーム、SOS、音楽コントロール、遠隔カメラ。3ヵ月間保証書付き
セット内容スマートウォッチ、ACアダプター 材質本体:PC+ABS、バンド素材:シリコン ブラック 質量(g)本体:(約)40 バッテリーリチウムイオン電池(300mAh) 使用時間通常3~5日・省電カモード6~8日 充電時間約2時間 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)3.8×4.7×1.1 画面サイズ1.96インチ 手首周り(cm)13~21.5
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

AMAZFITBalance2
・サファイアガラスのスクリーン。・最大21日間のロングバッテリー。・10ATMの防水性能。・新機能:ゴルフモード搭載。・約40,000コースのゴルフマップがダウンロード可能。・水深 45 メートルまでのダイビング認定。・ミリタリーグレードの耐久性(MIL-STD-810G-2014)。・毎日のワークアウト、Activity、ストレスレベルに基づくBioCharge(TM)スコア。・6衛星測位システムGPS搭載、方向転換を示すオフラインマップ機能搭載。・音声操作システム”Zepp Flow(TM)”搭載。・iPhone/Android に対応。・着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ
仕様●PPI:323●バンド:クラシックピンバックル セット内容時計本体(純正バンド含む)、専用充電ベース(ケーブルなし)、取扱説明書、シリコン交換バンド 材質ディスプレイ:HD AMOLED 寸法(mm)約47.4×47.4×12.3(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.5 ブラック 質量(g)60 ベルト長さ(mm)140~210 接続Bluetooth 5.2 BLE、Wi-Fi(2.4GHz) センサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、温度センサー、環境光センサー、地磁気センサー、気圧高度計)、測位システム(デュアルバンド 6衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS、NavIC) )、モーター(ローターモーター) バンド幅(mm)22 機能スポーツ機能、ヘルス機能 充電時間約2時間 ディスプレイ1.5インチ 解像度480×480 材質(ボディ)フレーム:アルミニウム合金、ケース:繊維強化樹脂 バッテリー容量(mAh)658 充電方式マグネット式充電 防水性有/10ATM(ISO 22810:2010規格に準ずる・レポート番号:68.189.25.0132.01)45メートルのフリーダイビングに対応 搭載OSZepp OS 5 材質(バンド)シリコン アプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応 バッテリー寿命21日 タッチスクリーンサファイアガラス デバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

【Zepp Flow(GPT4oを統合した世界初音声操作システム)搭載】。【1.97インチ AMOLED 2,000nit のディスプレイ】。【Bio Tracker (TM) 6.0 PPG バイオセンサー (5PD+2LED) 搭載で高度な心拍数モニタリングが可能】。【AI駆動型フィットネスプログラムとオフラインマップとナビゲーション】。【14日間のロングバッテリー寿命と耐久性の向上】。【包括的な健康と睡眠の追跡で心身の回復度(レディネス)を数値化】。【5衛星測位のGPS内蔵で信頼性の高い測位計測が可能】。【iPhone/Android に対応】。【着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ】
仕様●PPI:302●バンド:クラシックピンバックル セット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器(ケーブルなし)、取扱説明書 材質ディスプレイ:HD AMOLED 寸法(mm)約46.3×40.2×10.45(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.05) ブラック 質量(g)43 ベルト長さ(mm)130~195 接続Bluetooth 5.2 BLE センサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、地磁気センサー)、測位システム(円偏波GPSアンテナ5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS))、モーター(ローターモーター) バンド幅(mm)22 機能スポーツ機能、ヘルス機能 充電時間約2時間 ディスプレイ1.97インチ 解像度390×450 材質(ボディ)アルミニウム合金/繊維強化樹脂 バッテリー容量(mAh)340 (標準値) 充電方式マグネット式充電 防水性5ATM 搭載OSZepp OS 4.5 材質(バンド)シリコン アプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応 バッテリー寿命26日 タッチスクリーン2.5D強化ガラスと指紋防止コーティング デバイスAndroid 7.0 以上、iOS 14.0 以上
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

【Zepp Flow(GPT4oを統合した世界初音声操作システム)搭載】。【1.97インチ AMOLED 2,000nit のディスプレイ】。【Bio Tracker (TM) 6.0 PPG バイオセンサー (5PD+2LED) 搭載で高度な心拍数モニタリングが可能】。【AI駆動型フィットネスプログラムとオフラインマップとナビゲーション】。【14日間のロングバッテリー寿命と耐久性の向上】。【包括的な健康と睡眠の追跡で心身の回復度(レディネス)を数値化】。【5衛星測位のGPS内蔵で信頼性の高い測位計測が可能】。【iPhone/Android に対応】。【着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ】
仕様●PPI:302●バンド:クラシックピンバックル セット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器(ケーブルなし)、取扱説明書 材質ディスプレイ:HD AMOLED 寸法(mm)約46.3×40.2×10.45(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.05) チャコール 質量(g)43 ベルト長さ(mm)130~195 接続Bluetooth 5.2 BLE センサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、地磁気センサー)、測位システム(円偏波GPSアンテナ5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS))、モーター(ローターモーター) バンド幅(mm)22 機能スポーツ機能、ヘルス機能 充電時間約2時間 ディスプレイ1.97インチ 解像度390×450 材質(ボディ)アルミニウム合金/繊維強化樹脂 バッテリー容量(mAh)340 (標準値) 充電方式マグネット式充電 防水性5ATM 搭載OSZepp OS 4.5 材質(バンド)シリコン アプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応 バッテリー寿命26日 タッチスクリーン2.5D強化ガラスと指紋防止コーティング デバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

【Zepp Flow(GPT4oを統合した世界初音声操作システム)搭載】。【1.97インチ AMOLED 2,000nit のディスプレイ】。【Bio Tracker (TM) 6.0 PPG バイオセンサー (5PD+2LED) 搭載で高度な心拍数モニタリングが可能】。【AI駆動型フィットネスプログラムとオフラインマップとナビゲーション】。【14日間のロングバッテリー寿命と耐久性の向上】。【包括的な健康と睡眠の追跡で心身の回復度(レディネス)を数値化】。【5衛星測位のGPS内蔵で信頼性の高い測位計測が可能】。【iPhone/Android に対応】。【着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ】
仕様●PPI:302●バンド:クラシックピンバックル セット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器(ケーブルなし)、取扱説明書 材質ディスプレイ:HD AMOLED 寸法(mm)約46.3×40.2×10.45(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.05) ストーン 質量(g)43 ベルト長さ(mm)130~195 接続Bluetooth 5.2 BLE センサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、地磁気センサー)、測位システム(円偏波GPSアンテナ5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS))、モーター(ローターモーター) バンド幅(mm)22 機能スポーツ機能、ヘルス機能 充電時間約2時間 ディスプレイ1.97インチ 解像度390×450 材質(ボディ)アルミニウム合金/繊維強化樹脂 バッテリー容量(mAh)340 (標準値) 充電方式マグネット式充電 防水性5ATM 搭載OSZepp OS 4.5 材質(バンド)シリコン アプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応 バッテリー寿命26日 タッチスクリーン2.5D強化ガラスと指紋防止コーティング デバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

【Zepp Flow(GPT4oを統合した世界初音声操作システム)搭載】。【1.97インチ AMOLED 2,000nit のディスプレイ】。【Bio Tracker (TM) 6.0 PPG バイオセンサー (5PD+2LED) 搭載で高度な心拍数モニタリングが可能】。【AI駆動型フィットネスプログラムとオフラインマップとナビゲーション】。【14日間のロングバッテリー寿命と耐久性の向上】。【包括的な健康と睡眠の追跡で心身の回復度(レディネス)を数値化】。【5衛星測位のGPS内蔵で信頼性の高い測位計測が可能】。【iPhone/Android に対応】。【着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ】
仕様●PPI:302●バンド:クラシックピンバックル セット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器(ケーブルなし)、取扱説明書 材質ディスプレイ:HD AMOLED 寸法(mm)約46.3×40.2×10.45(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.05) レッド 質量(g)43 ベルト長さ(mm)130~195 接続Bluetooth 5.2 BLE センサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、地磁気センサー)、測位システム(円偏波GPSアンテナ5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS))、モーター(ローターモーター) バンド幅(mm)22 機能スポーツ機能、ヘルス機能 充電時間約2時間 ディスプレイ1.97インチ 解像度390×450 材質(ボディ)アルミニウム合金/繊維強化樹脂 バッテリー容量(mAh)340 (標準値) 充電方式マグネット式充電 防水性5ATM 搭載OSZepp OS 4.5 材質(バンド)シリコン アプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応 バッテリー寿命26日 タッチスクリーン2.5D強化ガラスと指紋防止コーティング デバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

見た目も使いやすさもすっきりシンプルな電話機。大きくシンプルなボタンレイアウトと、文字がクッキリ見やすいホワイト液晶です。シンプルな機能ながら、迷惑電話をワンタッチで撃退できる「迷惑ストップボタン」や電話に出る前に相手の名前を確認出来る「お名前確認ボタン」、電話帳機能など必要な機能は備えています。停電時の受発信OKで万が一の時にも安心です。(親機のみ)
本体寸法(mm)親機:159×172×70/子機:49×26×165/子機充電器:79×70×101) 質量(g)親機:約450(ACアダプター含まず)/子機:約127(充電池含む)/子機充電器:約114(ACアダプター部含む) 消費電力(W)親機:最大2.0、待機時0.7/子機:急速充電時0.7/子機待機時:0.4 液晶パネル(バックライト付)親機:カナ1行/子機:カナ2行 音量調節着信音量切替(親機子機共通):5段階・切 機能【電話帳】親機:カナ10人/子機:カナ100人、【ナンバーディスプレー対応機能(親機子機共通)】親機:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り、【その他防犯】お名前確認ボタン、非通知お断り、0120・0800お断り、【コードレス】内線通話(親・子機間)、保留・転送 最大接続台数増設子機:付属子機あわせて4台まで
1セット
8,998 税込9,898
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電話機
温度・湿度を親機が検知し、熱中症警戒や乾燥警戒をお知らせ。 親機に温度・湿度アラームを搭載。熱中症や乾燥への警戒(注意)を、音声と表示と着信お知らせLED(赤色)でお知らせします。 また、熱中症警戒の温度・湿度を検知したときに、あらかじめ登録した家族の携帯電話などに自動的に電話をかけて通知することができます。 大きな文字で見やすく、好みに合わせて選べる待機画面。 親機待機画面の文字が大きくなって見やすくなりました。 また待機画面は「時刻・日付・温度・湿度」「時刻・日付」「時刻・温度・湿度」「温度・湿度」の4種類からお好みの表示を選択できるようになりました。 あんしん・充実の迷惑電話防止機能。 着信音が鳴る前に相手にメッセージで警告する「迷惑防止」機能に、録音した通話を第三者との通話中に再生して聞いてもらうことができる「迷惑電話相談」機能を搭載。 怪しい電話を受けたあとに、家族や警察などにすぐに相談できます。
付属品受話子機、電話機コード、ACアダプター(親機)、コードレス子機、電池パック、電池カバー、子機充電台 寸法(mm)親機:約77×171×209(アンテナを除く)、受話子機:約173×49×27、子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90 質量(g)親機:約660、受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155 消費電力(W)【最大/待機時】親機:約4.6/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき) 機能迷惑防止機能:親機/子機、録音4件、最大約5分、着信読み上げ:親機/受話子機/子機、着信メモリー(履歴)表示:30件、着信拒否(迷惑電話):300件、着信拒否(非通知/公衆電話)、子機増設/子機間通話:合計5台/双方向、デジタル留守録機能:約120分、電話帳/親機:漢字150件、受話子機・子機:漢字150件 コード長さ(cm)180 充電時間(時間)約10 連続待受時間約150時間 連続通話時間(時間)子機:約10
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親機コードレス大画面&あんしんフラッシュランプ搭載防犯電話機 シャープ 動画あり
多彩な防犯機能があらかじめ設定された防犯電話。『自動着信前警告&自動聞いてから応答』は着信音がなる前に相手に「この通話は防犯のため録音されます」と警告メッセージを流します。電話が切れた場合、着信音はなりません。電話が切れなければ、名前を確認するメッセージが流れますので、知り合いからの電話のみに対応することが可能。これは「警視庁犯罪防止対策本部」「大阪府警察本部特殊詐欺対策室」のアドバイスを受け開発した機能で怪しい電話に出ないですみます。ナンバーディスプレイ契約であれば、番号未登録者からの電話着信時は着信ランプの色が赤、登録者であれば緑と一目で分かる仕様。また、誰から、どこからコール、非通知お断り、フリーダイヤルお断りなど防犯に役立つ機能が満載。うっかり迷惑電話に出た場合も自動通話録音やワンタッチ迷惑ストップボタンなどその場で電話を切れる機能も付いています。受話器ごしに耳元で声を聞くと感情が揺さぶられだまされるリスクが高まります。スピーカーホン機能を利用して、スピーカー越しに相手の声を聞く事が詐欺対策にも有効とされています。移動しながらの通話や電話の取次に便利な親機コードレスです。親機1台に対し子機を3台まで増設可能です。
ゴールド系 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャープコードレス電話機
RoHS
コンパクトでスタイリッシュ、ボックスタイプのコンパクトな親機なので、電話回線が玄関などにある場合や光回線をお使いの場合でもスッキリコンパクトに設置できます。フラットなボタンとフェイスラインにフィットするスリムなデザインの受話子機。設置も通話もスマートです。いたずら電話、迷惑電話にもしっかり対応。警告メッセージで相手をけん制できる「警告してから録音」、出る前に相手を確認できる「お名前確認ボタン」、通話中の電話を切りやすい「迷惑電話拒否機能」、非通知お断り機能を搭載。
仕様着信(呼出)音量切替:5段階・切り、受話音量切替:5段階、送話音量切替:3段階、電話帳:カナ100人×1番号、防犯機能:お名前確認ボタン、通話録音(手動最大10分、最大50件)、非通知お断り、迷惑電話拒否機能、特定番号お断り、ナンバーディスプレイ対応機能:着信アリ分け・着信記録、コードレス機能:内線通話、保留・転送(子機増設時)、双方向子機間通話、連続通話約8時間、連続待受約200時間、充電時間約10時間、増設子機品番:JD-KE110 ※同梱付属子機に該当する増設子機はありません。本機を複数用意いただくと、増設子機としてご利用いただけます。(増設子機として利用するセットを、電話機として利用するセットに登録しなおす必要があります。)、留守番機能:留守録最大10分、録音件数50件、自作応答、外線リモート セット内容親機+子機 ホワイト 質量(g)親機:82(ACアダプター含まず)、子機:128(充電池含む)、充電器:47 消費電力(W)親機:最大0.9、待機時0.7、子機:急速充電時約0.7、待機時約0.5 液晶パネルビューエリア1.8型(32×34mm)、カナ2行、ホワイトバックライト 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:29×94×101、子機:48×24×167、充電器:80×86×39 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

audio-technicaUSB Type-C用イヤホン
RoHS
通話・音楽すべてがオーディオ品質。 USB Type-CTMで、いい音聴ける。 通話や音楽、動画やゲームを楽しむ際に便利なUSB Type-CTM端子の専用イヤホン。 D/Aコンバーターを内蔵し、PCやスマートフォンに直接つないですぐに使える。 マイク付きリモコンで操作もかんたん。 ■解像度の高いクリアサウンド 音を作り出すドライバーからの不要な振動を抑える真鍮スタビライザーを搭載し、 音質を向上させています。 ■ストレスのない動画視聴やゲームプレイ 端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。そのため、動 画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。 テレワークも通話もいい音で高品質マイクを内蔵。 USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。 Google アシスタントTMにアクセス可能 操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。 どんな耳のサイズでも快適フィット 耳栓型イヤホンだから音漏れしにくく屋外でも安心。 耳の大きさに関わらずしっかり装着でき、見た目もスマートに収まる小型ボディで、フィット感を高めています。 4サイズのイヤピースで最適なフィット感 耳当たりの良いシリコン製イヤピース XS、S、M、L、4つのサイズを付属。 自分にぴったりのフィット感を調整できます。 再生や音量調整などを手元で直感操作 コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。 デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。 新色追加で耳元に映える4色をラインナップ
付属品イヤーピース 型式ダイナミック型 質量(g)約6(コード除く) コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです プラグUSB Type-C 再生周波数帯域(Hz)5~24000 音圧レベル(dB)出力:102/mW RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)200 イヤホン形状カナル型
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電話機
RoHS
迷惑電話防止機能を強化した受話器コードレス電話機
仕様【ナンバー・ディスプレイ】<ナンバー・ディスプレイ対応>親機、子機、<着信音鳴り分け>12種、<着信メモリー(履歴)表示>30件、<着信拒否(迷惑電話)>300件(※ご利用にはNTT東日本・NTT西日本へのサービスお申し込み(有料)が必要です。)<着信拒否設定>非通知/公衆電話、<表示圏外着信対応>着信メモリーに記憶/着信拒否も可【キャッチホン・ディスプレイ】<キャッチホン・ディスプレイ対応>親機、受話子機、子機 付属品受話子機、ACアダプター(親機)、コードレス子機、電池パック、電池カバー、子機充電台 質量(g)親機:約510(受話子機含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155 消費電力(W)(最大/待機時)親機:約3.7/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受話子機:49×173×27、子機:49×175×25、充電台:73×47×90 機能<迷惑防止>親機、子機(録音4件、最大約5分)、迷惑電話相談機能、<着信お知らせLED>子機、<あんしん応答>親機、受話子機、子機、<通話拒否>親機、受話子機、子機、<着信読み上げ>親機、受話子機、子機、<電話帳読み上げ>親機、<読み上げダイヤル>親機、<選んでケータイ機能>親機、受話子機、子機、<デジタルコードレス>DECT準拠方式、<受話音質>受話子機、子機、ワイヤレスアダプター機能【子機機能】内線通話/外線転送、<子機増設/子機間通話>合計5台/双方向、<盗聴防止/ボイスチェンジ機能>受話子機、子機、<子機連続通話/連続待受/充電完了時間>約10時間/約150時間(着信お知らせLEDゆっくり点滅時は、約50時間)/約10時間(着信お知らせLEDゆっくり点滅時は、充電時間が長くなります)【留守録】<デジタル留守録機能>約12分、<応答メッセージ>約20秒、2件、<留守用件転送/通話録音>【基本機能】<液晶ディスプレイ表示>親機(漢字)、受話子機(漢字)、子機(漢字)、<液晶バックライト>親機、受話子機、子機、<電話帳>親機(漢字150件)、受話子機・子機(漢字150件)、<ワンタッチダイヤル>親機(2件)、受話子機(3件)、子機(3件)、<再ダイヤル>親機(10件)、受話子機(10件)、子機(10件)、<スピーカーホン>親機(デジタル)、受話子機(デジタル)、子機(デジタル)、<呼出音選択>親機(12種)、受話子機(12種)、子機(12種)、<保留メロディ>4種、<音量調節>((スピーカー音量))親機(8段階・留守電応対中のみ[切]に設定可)、受話子機(6段階)、子機(6段階)、((呼出音量))親機(8段階・切)、受話子機・子機(8段階・切)、((受話音量))受話子機(6段階)(特大付)、子機(6段階)(特大付)、中継アンテナ対応、回線自動設定、<停電時通話対応(かける/受ける)>子機、受話子機(※電池パックは別売です)<壁掛け設置>子機(木ねじ・ワッシャー(KX-AN162)別売) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:約78×159×189、受話子機:173×49×27、子機:175×49×25、充電台:47×73×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。 本体にマイクロUSB充電端子を装備してます。 アラームニよって緊急連絡を通知することができるCUE機能 リチウムイオン電池内蔵型です。 マルチチャンネル待受け機能 バイブレータ着信機能 マンダウン機能 ローンワーカー機能
適合(中継器)FTR-400、FTR-500 トラスコ品番208-2894 セット内容リチウムイオン電池(内蔵)●充電器●取扱説明書●保証書●ベルトクリップ 幅(mm)47 ブラック 高さ(mm)80 質量(g)110 奥行(mm)21 アンテナサイズ(mm)100
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

JD-AT91CL 大画面&あんしんフラッシュランプ搭載防犯コードレス電話機 シャープ 動画あり
多彩な防犯機能があらかじめ設定された防犯電話。『自動着信前警告&自動聞いてから応答』は着信音がなる前に相手に「この通話は防犯のため録音されます」と警告メッセージを流します。電話が切れた場合、着信音はなりません。電話が切れなければ、名前を確認するメッセージが流れますので、知り合いからの電話のみに対応することが可能。これは「警視庁犯罪防止対策本部」「大阪府警察本部特殊詐欺対策室」のアドバイスを受け開発した機能で怪しい電話に出ないですみます。ナンバーディスプレイ契約であれば、番号未登録者からの電話着信時は着信ランプの色が赤、登録者であれば緑と一目で分かる仕様。また、誰から、どこからコール、非通知お断り、フリーダイヤルお断りなど防犯に役立つ機能が満載。うっかり迷惑電話に出た場合も自動通話録音やワンタッチ迷惑ストップボタンなどその場で電話を切れる機能も付いています。受話器ごしに耳元で声を聞くと感情が揺さぶられだまされるリスクが高まります。スピーカーホン機能を利用して、スピーカー越しに相手の声を聞く事が詐欺対策にも有効とされています。
セット内容親機+子機1台 ホワイト系 質量(g)親機:約635(ACアダプター含まず)、子機:148(充電池含む)、充電器:129 消費電力(W)親機:最大4、待機時0.9、子機:急速充電時0.9、待機時約0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:160×222×78、子機:48×28×179、子機充電器:85×81×37 機能【親機基本機能】音量大ボタン、大音量フラッシュ着信、着信呼び出し音量切替(6段階)、受話(12段階)送話(3段階)音量切替、電話帳機能(漢字300人×1番号)、おしゃべり電話帳、ワンタッチダイヤル(2件)、停電時対応※1(受発信通話)、壁掛、【子機基本機能】音量大ボタン、大音量フラッシュ着信、着信呼び出し音量切替(6段階)、受話(12段階)送話(3段階)音量切替、スピーカーホン、オンフックダイヤル、子機電話帳機能は親機のデータを使用、【防犯機能】自動着信前警告(親子)、自動聞いてから応答(親子)、安心フラッシュランプ(親子)、通話録音(自動最大120分、1件10分まで、最大100件)(親子)、迷惑ストップボタン(親子)、安心相談ボタン(親子)、簡単通話後番号設定/特定番号お断り(親子)、【見守り機能】見守りモーニングコール、緊急呼び出しボタン対応、【ナンバーディスプレイ対応機能(ナンバーディスプレイ契約時に限る)】着信鳴り分け、着信記録(20兼)、【コードレス機能】内線通話/保留・転送、双方向子機間通話、連続通話/連続待ち受け、【留守録機能】留守録最大30分、50件、自作応答メッセージ(1件)、外線リモート 液晶パネル4.6型[65×97mm]漢字3ケタ/ホワイトバックライト、子機:2.2型[46×37mm]漢字3ケタ/ホワイトバックライト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)コードレス電話機(子機付き)
RoHS
セット内容受話器,ACアダプター(親機用),コードレス子機,電池パック,子機充電台 質量(g)【親機】約640【子機】約140(電池パック含む)【充電台】約155 消費電力(W)【親機】約2.4/約0.4【充電台】約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】約67×171×212(アンテナ除く)【子機】約175×49×25【充電台】約47×73×90 機能迷惑ブロック・迷惑防止・迷惑電話相談機能・着信お知らせLED・通話拒否・前から録音・着信読み上げ・電話帳読み上げ・選んでケータイ機能・キーロック・受話音質・ドアホンアダプター接続/ドアホンワープ・ワイヤレスアダプター機能・ナンバー・ディスプレイ・着信音鳴り分け・着信メモリー(履歴)表示・着信拒否(迷惑電話)・着信拒否(非通知/公衆電話)・表示圏外着信対応・キャッチホン・ディスプレイ対応・内線通話/外線転送・子機増設/子機間通話・盗聴防止/ボイスチェンジ機能・子機連続通話/連続待受/充電完了時間・デジタル留守録機能・応答メッセージ・留守用件転送/通話録音・リモート操作・液晶ディスプレイ表示・液晶バックライト/ダイヤルライト・電話帳・再ダイヤル・スピーカーホン・呼出音選択・保留メロディ・音量調節・中継アンテナ対応・回線自動設定・停電時通話対応(かける/受ける)・壁掛け設置・スピーカー音量/呼出音量/受話音量 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

すぐに使えるお得な基本セットです。あとから腕時計端末や送信器・中継器などの機器の追加も可能です。信号受信やボタン操作で、離れた場所にいる人に設定した定型文を通知できます。受信機同士で定型文のやり取りもできます。情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。 トラスコ品番502-1320 関連資料(13.35MB)
1セット
特価
95,980 税込105,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラスタバナナイヤホン カナル型
本製品はスマートフォンやタブレット(以下、機器)の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。機器を手に持たずに通話することができ、音楽や動画の視聴にも使えます。機器本体の音量調節ができるシステムボリュームと、ワンタッチで電話を受けたり、電話を切る事ができる着信応答スイッチ付です。ボリュームは、通話中には受話音量を、音楽の再生や動画の視聴中はメディア(サウンド)の音量が調整できます。iPhoneやiPadでは、機器のサウンド設定で「着信音と通知音の設定」の「ボタンで変更」をオンにすると、 本製品の音量ボタンで着信音と通知音の音量を変更することができます。
適合機種(2023年3月現在)iPad(第9世代) , iPad(第8世代) , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPhone 6 , iPhone 6 Plus , Galaxy A23 5G , Galaxy A22 5G , Galaxy A32 5G , Galaxy A51 5G , Galaxy A21 , Galaxy A41 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , AQUOS wish , AQUOS zero6 , AQUOS R6 , AQUOS sense 5G , AQUOS sense4 , AQUOS sense4 basic , AQUOS sense4 lite , AQUOS zero 5G basic DX , AQUOS zero 5G basic , シンプルスマホ5 , AQUOS sense3 basic , AQUOS R 5G , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , Xperia 10 II , Xperia 1 II , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , arrows Be4 , かんたんスマホ2+ , Android One S8 , GRATINA KYV48 , かんたんスマホ2 , BASIO4, Rakuten Hand , Pixel 5a(5G) , Pixel 4a(5G) , Pixel 4a , moto g31 , moto g50 , moto g30 , moto g10 , LG VELVET , LG Style3 , LG V60 ThinQ 5G , OPPO Reno7 A , OPPO A55s 5G , OPPO A54 5G , OPPO Reno5 A , OPPO Reno3 A , Redmi Note 11 , Redmi Note 10 JE , Redmi Note 9T , Redmi 9T , Xiaomi Mi 10 Lite 5G , Redmi Note 9S , ZTE a1 , dtab d-51C , dtab d-41A セット内容イヤホン×1 質量(g)約13 プラグ(mm)3.5ステレオミニ(4極プラグ) コード長さ(cm)約120
1台
999 税込1,099
5日以内出荷

情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。 付属品ACアダプタ トラスコ品番207-2771 セット内容中継器本体、ACアダプタ 幅(mm)62 全長(mm)85(アンテナ・突起物除く) 材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂 質量(g)75 品名中継器 奥行(mm)24 アズワン品番64-8748-29
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。 トラスコ品番207-2768 幅(mm)12 全長(mm)15 材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂 質量(g)30 奥行(mm)10 コード長さ(mm)1800 アズワン品番64-8557-47
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。 付属品ACアダプタ、2接点出力コード トラスコ品番207-2772 セット内容送信器本体、ACアダプタ、2接点出力コード、設定ソフト、USBケーブル1m 幅(mm)62 全長(mm)85(アンテナ・突起物除く) 材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂 質量(g)75 品名送受信器(親器) 奥行(mm)24 アズワン品番64-8748-37
1台
71,980 税込79,178
当日出荷