プライバシー確保に!
どこでも簡単に設置可能!
そこが個室トイレに早変わり!
テントはワンタッチで組み立て可能。
特に難しい作業なくカンタンです。
横置き縦置き可能で横置きにすれば身長180cmの男性でも楽々寝転がることが可能な大きさ。
トイレットペーパーホルダーは側面についています。
メッシュ窓は2か所。プライバシーを確保したい時はジッパーで完全に閉じることが可能です。
用途アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなど
セット内容本体(テント)、収納バッグ、ペグ、ロープ
材質ポリエステル、スチール
直径(Φcm)(収納時)約65
本体質量(g)約2800
寸法(cm)(外寸)約215×90×90、(内部空間)約210×85×85
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
材質素材幕体:ナイロン190T(PU加工・防水)、フレーム:グラスファイバーΦ3.5mm
質量(kg)約1.1
寸法(cm)(約)120×120×H195
アズワン品番64-9354-66
収納時寸法(cm)(約)外径56×厚さ6
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。
組み立て、分解移転が容易です。
材質(カバー)ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒)
材質(フレーム)Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)6
UV機能(紫外線遮蔽率97%以上)と撥水機能、耐水度800mmを兼ね備えたワンタッチタイプの更衣室です。簡単に組み立てる事が出来て収納するのにも便利です。
用途屋外での着替えなどに
セット内容ペグ4本、ペグ収納袋1個、ルーフカバー1個、キャリーバッグ1個、取扱説明書
材質本体・ルーフカバー:ポリエステル、内部ワイヤー、ペグ:スチール
寸法(mm)約860×860×1600(収納時:約510×50)
質量(kg)約1.7
取扱説明書(5.9MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
はずれて安全セーフティホック付き。
操作コードに標準装備されているセーフティホックは、一定の荷重がかかるとはずれる仕組みになっています。お子様やお年寄りが操作ーコードの輪に引っ掛かったり、身体に巻き付いたりするのを防ぎます。
羽根幅(mm)25
色アイボリー
シリーズカリーノ
お客様に、より安心してご利用いただける錠付きのドアタイプ。
高級感あるステン調レバー天井板は付いていません。
仕様鏡・1点掛けフック付きドア錠付き(内カギ(外からはコインで開錠できます))、カーペット防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
材質木/強化コート紙貼り
厚さ(mm)鏡5
質量(kg)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×210、ステージ:84.2×84×7
寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面50×135
間口(cm)70
開口部を76cmと広くとったゆったりサイズのフィッティングルーム。
同伴での試着が可能です。
天板はついていませんミラーが2面に配置されているので、試着の確認に便利です。
吊り下げ式の扉で段差がなく安心です。
組立式で外からはドア錠解除専用キーコインで解錠できます。
裏面も化粧仕上げしています。
仕様鏡×2個付きハンガー掛けバー付きドア錠付き(内カギ)
材質木/強化コート紙貼り
厚さ(mm)(鏡)5
質量(kg)155
板厚(mm)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×120×210
寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面50×120、開口部76×202
1台
¥229,980
税込¥252,978
翌々日出荷
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
移動式フィッティングルーム本体(61-758-63-1・2)専用の照明(LED)です。
20W相当LED(コード5m付き)
種別照明(LED)
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D40
トラスコ品番457-4877
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)50kg
質量(g)970
レール長さ(mm)800×800×500R
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
カーブ半径(mm)500
1本
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
スチールパイプフィッティングルームW110cm(61-810-4-1/2)専用カーテンです。
防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
材質ポリエステル100%
寸法(幅W×高さH)(cm)216×190
1セット(2枚)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
スクエアスチールタイプフィッティングルーム本体(メーカー品番:2316-5010)専用 カーテンが簡単に取り外せるので、メンテナンスや交換が楽に行えます。
用途防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
種別ハトメ用カーテン
材質ポリエステル100%
寸法(幅W×高さH)(cm)216×190
1組(2枚)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
折りたたみ簡易フィッティングルーム本体(61-654-72-1)専用カーテンです。
防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
材質ポリエステル100%
寸法(幅W×高さH)(cm)150×190
1セット(2枚)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。
適合ベンダー
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)30kg
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.5MB)
試着室やロッカールームなどでの着替えの際に、衣服への化粧、汗、皮脂などの付着防止し、髪の乱れも防ぐフェイスカバーです。
軽くて肌ざわりの良い不織布を使用しています。
使い捨てタイプなので衛生的にご使用いただけます。
静電気がおこりにくい帯電防止加工を施しております。
置き場に困らないコンパクトな化粧箱で収納にも便利です。
用途試着室やロッカールームなどでの着替えの際に。
材質不織布
寸法(mm)400×200+200
質量(g/枚)3
1箱(100枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
メイクが服につかない。フェイシャルカバー。
軽くて肌触りの良い不織布使用。使い捨てタイプなので衛生的。
静電気がおこりにくい帯電防止加工。置き場所に困らないコンパクトな化粧箱。
用途試着室・着替えのときに
仕様帯電防止加工
材質不織布16g/m2
質量(g/枚)4
サイズ(mm)400×400
1セット(100枚×10箱)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
吸着効果が比較的長く経済的で、最も多く使われているタイプです。
剥離も楽にできますので、特にクリーンルームの入ロや、無塵衣の着替室にも設置してください。
寸法(mm)600×1200
1組
¥9,702
税込¥10,672
3日以内出荷
室内集団避難場所でのプライベート空間や着替えや医療スペースに適しています。白いメッシュ幕を使用している為、明るさを確保しながら視界を遮ります。
着替えなども収納でき、出張に最適!メイン気室が大きく開く、収納力重視の大容量タイプのキャリングバッグ
材質主材質:ポリエステル
サイズ15.6型
質量(g)約562
タイプキャリングバッグ/2WAY(ショルダー+手提げ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 400×170×285(取手、ショルダーベルト含まず)
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 380×25×260
特性2way 撥水加工
ポケット(前面)ファスナーポケット×1 / (気室内)小物ポケット×1、小物ポケット×2、PC収納ポケット×1、ペンホルダー×2
気室数2気室
ベルト形着脱式(長さ:約77~139cm)
【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。
人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。
3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。
【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。
寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。
【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。
夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
用途脱衣室・トイレ・小部屋用
タイプ電源プラグ(コンセント差込)タイプ
適合1.5坪以下
消費電力(W)【暖房600W】(強)620/620、(弱)615/615、【暖房1200W】(強)1220/1220、(弱)1215/1215、【涼風】(強)20/22、(弱)15/15
電源AC100V(50/60Hz)・12A
本体質量(kg)約3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)525×204×130
騒音値(dB)(強)46、(弱)33
ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2=1200W)
電気代の目安【暖房600W】(強)16.7/16.7円、(弱)16.6/16.6円、【暖房1200W】(強)32.9/32.9円、(弱)32.8/32.8円、【涼風】(強)0.5/0.6円、(弱)0.4/0.4円
リモコン防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7)
RoHS指令(10物質対応)対応
安全機能電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
荷物が増えても安心の大容量!拡張機能付きで十分な収納力を備えたバックパックです。メイン気室はキャリーケースのように180度フルオープンするため、着替えなどの荷物を簡単に取り出せます。
用途拡張機能付きで十分な収納力を備えたバックパックです。 。メイン気室はキャリーケースのように180度フルオープンするため、着替えなどの荷物を簡単に取り出せます。 。小物や着替え、パソコンなどを収納可能な3層構造で、荷物をコンパクトにまとめられます。 。前面には大きいポケットと小さいポケットの2つが付いているため、荷物を用途別に分けて入れられます。 。15.6インチまでのノートパソコンやタブレットが収納できる、クッション内蔵の内装ポケットを備えています。移動中の揺れによる中の荷物との衝突を防ぎます。 。前面気室内には、充電器などの小物を入れるのに便利な仕切りポケットが付いています。 。ポケット内のキーリングに鍵を付けると紛失しにくく、使いたいときにサッと取り出せます。 。背面には、盗難防止にもなるファスナー開閉式の隠しポケットを装備。財布やスマートフォンなどの貴重品を安心して収納できます。 。背面は通気性のあるメッシュ素材を採用し、蒸れを防いで快適に背負えます。 。厚手のショルダーベルトとチェストベルトによって、バッグが体にフィットし、体にかかる荷重を分散させます。 。シンプルなデザインで、通勤や通学、出張など幅広いシーンで活躍します。 。水がしみ込みにくい樹脂コーティング生地を採用しています。 。※完全に水の侵入を防ぐものではありません。 。背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他キーホルダー×1、キャリーベルト
材質PUコーティングポリエステル
色ブラック
質量(g)約1310
容量(L)約22~約33
対応15.6インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、Chromebook、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×150~250×460 (※ハンドル・ショルダーベルト含まず)
表面PUコーティング
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部内寸】258×22×360までの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
ポケット【気室内】パソコン用ポケット×1、タブレット用ポケット×1、ファスナーポケット(メッシュ)×1、オープンポケット×1、オープンポケット(メッシュ)×1、仕切りポケット×1【背面】ファスナーポケット×1【前面】ファスナーポケット×2
気室数3
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
日々の通勤から出張まで幅広いシーンで活躍!大容量で十分な収納力を備えた拡張機能付きのビジネスバックパックです。拡張前は合計約27Lを、拡張後は合計約31Lの荷物を収納可能なので出先で荷物が増えても安心です。キャリーケースのように180度フルオープンで開くため、着替えなどの荷物が取り出しやすいです。
用途大容量で十分な収納力を備えた拡張機能付きのビジネスバックパックです。 。背負うことで両手が空くため、雨の日や自転車移動などの際も快適に動けます。 。拡張前は合計約27Lの荷物を収納でき、拡張後は合計約31Lの荷物を収納可能なので出先で荷物が増えても安心です。 。8cm拡張可能なトランク気室には、荷物の偏りを防ぐクロスベルトが付いています。 。トランク気室は、キャリーケースのように180度フルオープンで開くため着替えなどの荷物が取り出しやすいです。 。15.6インチのパソコンなどが収納できる内装ポケットには、端末を優しく保護するフリース素材を採用。移動中の揺れによる中の荷物との衝突を防ぎます。 。本体前面には上部と下部にフロントポケットがあり、下部ポケットは仕切りポケットが内蔵されています。出し入れ頻度の高い小物類の収納に便利です。 。本体背面にファスナー開閉式の隠しポケットを装備しています。背負いながらでも財布やスマートフォンなどをスムーズに取り出せます。 。本体両側面には、折りたたみ傘やペットボトルなど収納できるサイドポケットが付いています。背負ったままの出し入れもしやすく便利です。 。肩・背中に触れる部分は、通気性の良いエアーメッシュ素材を採用しています。 。チェストベルトによってバッグを体にフィットさせることができ、荷重を分散させることで疲労感を軽減します。 。表面生地には撥水加工を施しています。 。内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 。背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。 。YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。 。YKKおよびYKK Little Parts. Big Difference. は日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。
仕様●PC収納部内寸備考:※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。●ポケット(側面):オープンポケット×2●ポケット(前面):仕分けスリーブ付きファスナーポケット×1、ファスナーポケット×1●ポケット(気室内):メイン気室:パソコン用オープンポケット(起毛)×1、タブレット用オープンポケット×1、オープンポケット(メッシュ)×2トランク気室:ファスナーポケット(メッシュ)×1●ポケット(背面):ファスナーポケット×1●対応モデル:~15.6インチ ノートパソコン●拡張機能:マチ拡張●表面加工:撥水加工(表生地)
その他YKK製ファスナー採用
材質ポリエステル
色ブラック
質量(g)約930
容量(L)未拡張時:約27、拡張時:約31
サイズ(inch)15.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)未拡張時:約310×約210×約470 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず、拡張時:約310×約290×約470 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず
特性撥水加工
気室数2(メイン気室+トランク気室)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコン用オープンポケット:約255×約27×約365 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法
1個
¥9,098
税込¥10,008
翌々日出荷
保冷温したいものを分けて収納できる2気室リュック。
大きく開いて出し入れしやすい上段スペースには、結露で濡らしたくない着替えやタオルなどを収納。
断熱材入りの3層構造の保冷機能が付いた下段は、お弁当やドリンクなどの保冷温スペースに。
ショルダーベルトはクッション入りで肩の負担を軽減。
背中はムレにくいメッシュ素材。
水をはじきやすいはっ水加工。
色ネイビー
ポケット数フロント×1、サイド×2、内側×1
寸法(cm)約28×44×15 (持ち手含まず)
上部内寸(cm)(約)27×28×15
下部内寸(cm)(約)27×15×15
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
汎用性の高い着替えロッカーで、数多くの納入実績があります。
用途は広く、学校、企業、施設などの更衣室でご利用いただいています。
用途学校、企業、施設などの更衣室用ロッカーとして
付属品名札入れ(各マス)、壁面固定金具(2個/台)
材質スチール鋼板(SPCC)
幅(mm)900
色クリアホワイト
高さ(mm)1800
奥行(mm)515
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1800
浴室扉のタオルバーの上に差し込むだけの簡単設置!バスタオルの収納を増やせます。浴室から出ずにバスタオルを使えるので冬場も身体が冷えません。着替えなどを置く簡易の棚としても使用可能。バスタオルを横からサッとかけやすい構造。フックが付いているので、洗面小物や掃除用具も収納可能。
付属品六角レンチ、スパナ
材質本体:スチール(粉体塗装)、滑り止め:シリコーン
質量(g)約1350
シリーズtower
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.5×22.3×17
耐荷重(g)ハンガー1つあたり:約500、フック1つあたり:約250
適合寸法(cm)内寸が幅51以上・奥行き4以上
浴室の扉やドア、リビングのかもいに掛けるだけ!便利な室内ハンガーに早変わり。
浴室物干しに掛けられない!干す場所がないときなど、このハンガーを使ってサッと掛けて物干しハンガーにしたり、着替えやタオルなどを掛けることも可能です。
扉の枠に掛けて2つの調整ネジを固定するだけの簡単取付け。
製品を2個使って室内用物干し竿を掛けることもできます
仕様●サイズ(mm):20×240×42(H)●重量:約160g●材質:本体:スチール(粉体塗装)●耐荷重(kg):2●対応サイズ:枠・かもいの厚み:15~30mm枠・かもいの引っ掛け部分:8mm以上室内物干し竿:直径35mm以下
アズワン品番65-2249-30
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
関連キーワード