ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
全長(mm)268
色赤
使用可能回数約860回
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
悪天候でも使用できます。
コンパクトで軽量なのでキャンプに最適です。
エスコ品番EA913AS-1
材質マグネシウム
長さ(mm)付属のこ:74
寸法(mm)Φ8×103
質量(g)46
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
手になじむ丸型のグリップ部は操作時に握りやすい形状です。
ロングタイプで、火口までが遠く、安心して使えるレギュラーサイズの点火棒です。
手に取りやすい価格で、いつでもいろいろなシーンでお使いいただけます。
アイボリーとライトグレーの本体色はキッチンや厨房にも馴染む色合いです。
本体裏面にガス量確認窓付
安全ストッパー付
仕様CR対応(PSC対象)品
質量(g)約44.2
本体寸法(mm)226.5×41.5×23.0
使用可能回数約390回
充填量1.02g(85%充填)
悪天候でも使用できます。
軽量でコンパクトなのでキャンプに最適です。
エスコ品番EA913AS-2
材質マグネシウム
長さ(mm)付属のこ:74
寸法(mm)27×78×9
質量(g)50
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
点火ライターSL-06用の替え石です。
用途ガス溶接、溶断用吹管の点火に。
タイプ替石
1パック(100粒)
¥739
税込¥813
当日出荷
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
火をおこすための道具、ファイヤースターター。付属のプレートで点火棒を擦り、火花を発生させて着火。ライターなどの火種がない時や緊急時に、便利。
材質点火棒/マグネシウム合金 グリップ/ナイロン プレート/鉄(焼付塗装)
質量(g)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)点火棒/2.3×1.5×10 プレート/2.3×7
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
関連資料寸法図(0.09MB)
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
2年間保証付き。
ガス注入式なので、くり返し使用できます。
立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)ABS樹脂製
本体寸法(mm)28×28×117
質量(g)30
種別ガス注入式
タイプ点火用ライター
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます
草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。
燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治
日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業
レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時)
トラスコ品番854-9826
本体質量(g)410
使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)
点火方式電子着火方式
火炎形状幅60×長さ260mm
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)25
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
風に強い点火棒ターボ
タイプターボライター
種別ガス充填式
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
BBQ・焚き火などの着火に。ライターなどの火種が無い時や緊急時に防災用としても使える。
材質点火棒:マグネシウム合金、グリップ:ABS樹脂、プレート:ステンレス鋼
質量(g)28
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)点火棒:20×11×67、プレート:20×11×79、収納:20×11×79
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
風に強いターボパワー!屋外に最適です。
炎が見える安全設計。
使い切りタイプです。
仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ
全長(mm)235
質量(g)84
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
ガス溶接、切断用ライターです。
火起こしに/災害時の備えに
材質(本体)点火棒 : マグネシウム ・ グリップ : 木 ・ プレート : 鉄
アズワン品番65-1210-66
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥749
税込¥824
欠品中
小型のチャッカマンながら、先端パイプ(黒い筒の部分)が長い為、ちょっとした着火には大変便利です。 線香・ローソク向けの使用も多く、仏壇等の少ないスペースに置くには最適なサイズです。
スタンディグも出来る商品です。
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
従来のともしびよりも小さいタイプの点火棒。着火ボタンが固くない!ソフト着火の点火棒です!くり返し使える注入式!購入日から2年間の製品保証書をつけることで、チャイルドレジスタンス機能を付加しなくてもよいタイプの、注入式多目的ライターです。
種別ガス注入式
1本
¥299
税込¥329
翌々日出荷
CR対応、子供の事故を防ぐため、着火ボタンを重くしてあります。風に強いターボ炎なので屋外の使用に最適な使い切りミニ点火棒です。
1セット
¥209
税込¥230
当日出荷
「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします
長さ(mm)150
識別色先端:赤色
使用する頻度が多い業務用の点火棒です。着火回数が1600回。全長295mmと超ロングサイズ。ガス残量の確認窓がグリップ部分についています。赤の1色アソート、ハンガーDPタイプ。衛生的で安心の「抗菌仕様」です。
1本
¥299
税込¥329
翌日出荷
これまで手間のかかる作業とされてきたシャープランス(酸素熔断棒)の着火作業が画期的に変わります。
ちゃか炭に予め着火用リボン(パラフィン加工綿糸)が付いていますので紙片等が不要です。
最初の着火でちゃか炭内部に微量の種火が残り次回着火に際し種火を作る必要が殆ど不要です。
着火の際、発生する通常着火作業の障害となるスラグが次回着火の熱源となり着火効率が向上。
ちゃかポットは特注木材ですが本体を燃焼体としない為、1個でちゃか炭4~5ヶ使用可能です。
用途シャープランス専用着火器
セット内容着火器本体×4個、ちゃか炭×10個
使用方法ガス切断器を利用する場合の着火方法:1少量の酸素を流しながらランスの先端をガス切断器で溶かします。2先端が溶けだしたらホルダーのバルブを開いて酸素を全開にします。木材を利用する場合の着火方法:1木材の面にランスの先端を密着させ、少量の酸素を流します。2その面に種火を近づけます。(火傷に気を付けて下さい。)3木材から出てくる炎でランス先端を包み込むように加熱させて下さい。4約10秒で鉄の溶融物が混じった白熱した炎が出てきたら、抜き取ってバルブを全開にして下さい。
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
アミカスとニューリバーポットのセット。アミカスは使用感や装備などトータルバランスに優れた1台。オートキャンプや山行などの使用に応える。バーナーヘッドのフチをリング状に立ち上げ、すり鉢状のバーナーヘッド構造にすることにより耐風性が向上。イグナイターの電気回路を製品内部に、着火性能、耐衝撃性を向上させ軽量・コンパクト化を実現。セッティングしやすい4本ゴトクを採用、安定して鍋を置くことが可能。※マイクロレギュレーター非搭載モデル
用途キャンプやアウトドアでの料理・調理に。調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング 湯沸かし 登山 山登り ポット 鍋。
適合機種SOD-725T、SOD-710T
セット内容アミカス(SOD-320)、ニューリバーポット、収納袋
使用時間約1.5時間(SOD-725T 1本使用時)、約0.7時間(SOD-710T 1本使用時)
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW/h)3
収納時寸法(cm)幅4×奥行4.3×高さ7.5
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
2年間保証付き、ガスが補充できるので繰り返し使用できます。強風にも負けない強力ジェット炎なので、束の線香にもらくらく着火できます。立てて置くことができるガス注入式点火棒です。
種別ガス注入式
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
コードを使わず塩ビシート防水の施工(補修)ができます。
また、コーナーパッチや脱気筒、ドレン周りの融着に便利で、防滑性ビニル床シートの溶接棒の施工にも最適!!
別売のV型ノズルを使えば防滑シートの溶接が可能です。
ワンタッチで簡単に着火でき安心、快適にお使いいただけます。
市販のカセットガスボンベが使用できます。
用途塩ビシート防水補修
付属品ガス式溶接ノズルセット・平型ノズル・カセットバーナー・カセットガスボンベ・ヒートステイ・転倒防止スタンド・ノズルクリーナー・寒冷地対応強制気化バーナー等
質量(g)約530g(ガスボンベ含まず
使用時間(分)約450(ガス量で変化します)
熱風温度(℃)約400~700
1セット
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
BBQや焚き火の着火・火起こしに。ライターなどの火種がいらないファイヤースターターとコンパクトに収納できる火吹き棒のセット。防災用としても使えます。火吹き棒は手のひらに収まるコンパクトサイズ。ポケット等に引っ掛けられる便利なクリップ付き。
仕様収納袋付き(火吹き棒用)
材質ファイヤースターター/点火棒:マグネシウム合金、グリップ:ABS樹脂、プレート:ステンレス鋼 火吹き/本体:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)、スライド部:ステンレス鋼、収納バッグ:ポリエステル
寸法(mm)約ファイヤースターター/点火棒:20×11×長さ76、プレート:20×11×長さ67、火吹き棒:16×20×長さ110~480
質量(g)ファイヤースターター:約28、火吹き棒:約40
収納寸法(mm)ファイヤースターター:20×11×長さ79、火吹き棒:16×20×長さ110
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
関連キーワード