20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称トリクロロエチレン 等級一級 化学式ClCH:CCl2 濃度(%)≧99 化学組成ClCH:CCl2 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0067-24 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系、肝臓)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量131.39 PRTR法特定第1種 CAS登録番号79-01-6
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

名称ジクロロメタン 等級一級 化学式CH2Cl2 濃度(%)≧99 化学組成CH2Cl2 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0064-08 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量84.93 PRTR法第1種 CAS登録番号75-09-2 別称塩化メチレン
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太陽化学テア眠
夜間の良質な睡眠(起床時の疲労感や眠気を軽減)をサポートする「L-テアニン」配合。機能性表示食品。夜間の良質な睡眠をサポート。
賞味期限製造後2年1ヶ月 原材料デキストリン、L-テアニン●栄養成分/(1本1g当たり)エネルギー3.9kcal、たんぱく質0.22g、脂質0g、炭水化物0.75g、食物繊維0g、食塩相当量0g、L-テアニン200mg
1個
1,498 税込1,618
4日以内出荷

【寝る前に飲んで疲労回復】睡眠に関わるアミノ酸「グリシン」を配合。カルニチン・タウリン・ニコチン酸アミド配合。寝る前に飲みやすい、辛味・苦みを抑えたホっとするジンジャー風味。
カロリー(kcal)(1本当り)7 原材料(1ビン(50ml)中)フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)1.1mg、ニコチン酸アミド60mg、タウリン(アミノエチルスルホン酸)1500mg、イノシトール50mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)15mg、グリシン50mg、カルニチン塩酸塩50mg 添加物エリスリトール、DL-リンゴ酸、D-ソルビトール液、安息香酸ナトリウム、アセスルファムカリウム、スクラロース、没食子酸プロピル、pH調整剤、香料 賞味期限1080日 容量(mL)50 シリーズアリナミン 本数50 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1ケース(50mL×50本)
8,998 税込9,898
11日以内出荷

亜鉛27mg配合(2粒あたり)
主成分亜鉛(27mg/2粒) 一日あたりの目安量2粒
1セット(120粒)
928 税込1,002
4日以内出荷

ミスターマイスタースリーブコレットセット
RoHS
ミスターマイスター小型工作機械シリーズで、小径を把握するためのスリーブコレットセット。 Φ6.0mmに取り付け可能で、Φ2.35/3.0/3.175/4.0mmが把握可能になるアダプターコレットです。 小径のドリルやルーター用のビットをフライス盤等で利用するための器具です。
把握径(Φmm)(スリーブコレット)2.35/3.0/3.2/4.0 外径(Φmm)6.0 アズワン品番64-5178-36 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

名称石油エーテル 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 濃度(%)留分(30-60℃) : 90 vol 化学組成なし 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番2-3647-42 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号8032-32-4
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

ミスターマイスター小型工作機械シリーズで、小径を把握するためのスリーブコレットセット。 Φ6.0mmに取り付け可能で、Φ2.35/3.0/3.175/4.0mmが把握可能になるアダプターコレットです。 小径のドリルやルーター用のビットをフライス盤等で利用するための器具です。
仕様テーパーMT-2 外径(Φmm)6.0 把握径(Φmm)(スリーブコレット)2.35/3.0/3.175/4.0、(引き型コレット)6.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷

飛び散らず半分に割れます。錠剤を半分だけ飲みたい時や大きくて飲みにくい時、簡単、きれいに割ることができる。
材質ABS樹脂(ウレタン塗装/山中塗) 材質(刃)ステンレス刃物鋼 アズワン品番0-6597-01
1個
599 税込659
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)シアン化物試薬
RoHS
名称シアン化物試薬 測定物質シアン化物(CN-) 危険物の類別非危険物 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100回分)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

等級特級 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 化学組成C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
16日以内出荷

フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 種別標準外側
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

冷凍庫(-20℃)に入れても凍らない特殊ジェルを使用。 凍らないからやわらかいピッタリフィットでしっかり冷却。 歯痛や打撲・ねんざ等にも最適。
寸法(mm)350×210×30
1個(1kg)
899 税込989
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]安眠ドーム
キャッチコピー:快適な睡眠空間を確保!透明スマホポケット付。商品説明:両側メッシュポケット付
セット内容本体×1 材質ポリエステル 収納時寸法(cm)20×20×2 使用時寸法(cm)70×50×45
1個
1,000 税込1,100
3日以内出荷

GABAによる眠りの深さ、すっきりとした目覚めをサポートする睡眠ケアとプラズマ乳酸菌の働きによる免疫ケアで体の内側からしっかり体調管理できるヨーグルトテイストの小型ドリンク。
1ケース(100mL×30本)
4,698 税込5,074
7日以内出荷

溶解力が大きいこと 不燃性があること 経済的であること
用途金属部品の脱脂洗浄 タイプ速乾 危険物の類別非危険物
1缶(25kg)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

外側マイクロメータ モノタロウ 動画あり
標準マイクロメータです。 フレーム・塗装・定圧装置付 測定面は超硬合金チップ付です。
用途外側寸法の測定。 最小表示量(mm)0.01 寸法A(mm)10 寸法B(mm)3 平面度(μm)0.6
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乳酸菌飲料味のお酢飲料です。GABA配合(100mg/30ml)の機能性表示食品です。GABAには、睡眠の質(眠りの深さ)を向上させ、すっきりとした目覚めを得ることに役立つ機能、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。
容量500ml 区分常温 容器 保存環境常温 入数12本
1セット(500mL×12個)
9,998 税込10,798
3日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 睡眠計