-85℃の瞬間冷却で飛ぶ虫と這う虫の動きをすばやく止めます。
用途屋外用 害虫を速効冷却駆除。
冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤
種類スプレー
使用方法タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
●0.8秒(※噴射時間)で駆除
●-85℃(降下温度:条件により異なります)
●超冷凍効果で害虫の動きを瞬間停止。
●特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い駆除効果を発揮。
●害虫の出そうな場所に予めスプレーするだけで、まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります)
●屋外で害虫を駆除し、屋内への侵入を防ぐ。
●溶剤をほとんど使用していないので、ニオイ、ベタつき、あと残りが気にならない。
●屋内・屋外兼用
用途ムカデの駆除、侵入防止
適合害虫ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ
成分【有効成分】ペルメトリン、HFO-1234ze、DME
トラスコ品番818-5028
種別スプレー
容量250mL
シリーズムカデコロリ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×226×60
使用の目安害虫に対して20cmから30cmの距離から十分濡れるまで噴射(直撃駆除)害虫の生息場所や家屋の周囲などに、20cmから30cmの距離から、約10cmの幅で1mあたり約5秒噴射(侵入阻止)
有効期間まちぶせ効果:約1ヵ月(使用環境により異なります)
使用場所玄関・勝手口、ベランダ・縁の下
使用期間まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります)
利用場所屋内・屋外
1個(250mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
用途暑さ対策に。
種類スプレー
さまざまな害虫まとめて退治
-85度(降下温度(条件により異なります))の超冷撃効果でイヤな害虫を速効駆除
特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い駆除効果を発揮します。
殺虫成分を使用していないので、食品まわりやお子様、ペットがいるご家庭にもオススメです。
溶剤を使用していないので、イヤなニオイ、ベタつき、あと残りがありません。
環境にやさしい処方です。
用途害虫に直接かかるように噴射してください。飛ぶ虫は止まった時に噴射してください。(50cm以内の距離から3秒程度噴射してください。害虫の動きが止まった後も、数秒噴射してとどめを刺してください。)
種別エアゾール
寸法(mm)70×230×66
使用の目安害虫に直接かかるように噴射してください。(50cm以内の距離から3秒程度噴射してください。害虫の動きが止まった後も、数秒噴射してとどめを刺してください。)※害虫が十分濡れるまで噴射してください。
有効成分HFO-1234ze、DME
適合害虫ムカデ、ケムシ、クモ、ガ、カメムシ、ゲジゲジ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、シロアリ
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮!
Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。
半導体の温度変化による不良品の検出に。
温度センサーの動作確認試験に。
グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。
高温試験時の急速低温復元に。
ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。
仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性
成分LPG
トラスコ品番327-5272
引火点(℃)-81.0
臭気弱いエーテル臭
発火点(℃)+405
アズワン品番1-9261-01
冷却能力(℃)-40
危険物の類別非危険物
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
汗ばんだ帽子の中にひと噴きすれば、帽子にシャーベットが、シューと2秒噴くと帽子の中に氷ができます。
2WAYノズルを折りたためば冷却剤となりシャツを冷やせます。
種類コールドスプレー
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射時間(秒)連続約180
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。
水に濡れても浸透します。
倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。
成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤
使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。
タイプ速乾性
使用温度範囲(℃)~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量28mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
急な捻挫や打撲の処置に。
ソックスやタオルの上からでも効果は得られます。
増量タイプなので2秒間スプレーして約80回使用できます。
LPガス使用
アズワン品番8-3639-01
1個(480mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。
同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。
金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。
サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。
缶を逆さにしても使用できます。
アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤
使用温度範囲(℃)-20~40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬時に冷却!服についた汗のニオイを消臭。クール成分(メントール)配合。せっけんの香り。たっぷり使える大容量サイズ。
種類冷却スプレー
1個(330mL)
¥699
税込¥769
欠品中
-40~-50℃の冷気を噴射します。凍結包埋ブロック等の試料作製に最適です。 ねらった場所にスプレーしやすいノズル付です。 廃棄時に便利なガス抜きキャップ付です。 環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を使用しています。
成分LPG(プロパン、ブタン)、無臭タイプ(可燃性)
仕様圧力0.15MPa
電子部品の冷却試験や不良検出試験に使用する冷却剤です。
スマートな2ピース缶を採用しました。
静電気によるトラブルを防止できる、アース用セーフティプレート付きです。
仕様CO2換算量:585kg
トラスコ品番388-0222
主成分HFC-134a 100%
オゾン破壊系数0(ODP)
危険物の類別非危険物
地球温暖化係数(GWP)1300
1本(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化をチェックするための急速冷却剤です。
樹脂、ゴム、塗装面、金属、ガラス等を浸さず約-58℃まで急冷します。
不燃性。
用途IC、トランジスタ、感温センサなどの性能チェック
使用ガスHFC134a(100%)
付属品エクステンションノズル1本(0.97mmΦ/長さ120mm)
種別冷却剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
お部屋の空間にスプレーするだけで、薬剤がお部屋に瞬時に広がり、蚊を駆除する殺虫剤です。ハエは噴射直後のみ駆除します。
【おすだけノーマット史上効きめ最強のポイント】
(1)アース製薬独自の「パワフルショットスプレー」を採用。強力噴射5倍(おすだけノーマットスプレータイプとの比較):1プッシュで薬剤が瞬時に広がる。
(2)速効性さらにアップ(おすだけノーマットスプレータイプとの比較):飛んでいる蚊、天井・壁・床付近の蚊、物陰に潜む蚊に、素早く効く。
草むら、庭木周り、物陰、地面などにスプレーするだけで、蚊を駆除して8時間よせつけません。
【防除用医薬部外品】
【販売名】アース殺虫エアゾールL1a
【効能効果】屋内における蚊成虫及びハエ成虫の駆除屋外における蚊成虫の駆除及び忌避
※肌にスプレーする虫よけ剤ではありません。
成分イソプロパノール、LPG、他1成分
種別スプレー
区分防除用医薬部外品
シリーズアースノーマット
使用の目安1日1プッシュ
適合害虫ハエ・蚊
利用場所屋内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。
この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。
この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。
逆さ噴射もOK。
トラスコ品番779-8181
使用温度範囲(℃)約-20~100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.017L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬時に冷却!服についた汗のニオイを消臭。クール成分(メントール)配合。ミントの香り。
種類冷却スプレー
服の上からスプレーするだけで瞬時に体を冷やせる冷却スプレーです。
マイナス20℃のジェット冷却で熱い体を瞬間冷却。
消臭剤配合で汗のニオイも気になりません。
冷感成分L-メントールが汗をかくたびにひんやりした冷感を与えます。
香りの付かない無香料とさわやかな香りが残るクールシトラスの香りがあります。
アズワン品番65-0376-74
1個(330mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
天然無害!固形タイプ(木酢とにんにく)でムカデを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!30日と長持ち!
成分木酢、にんにく、特殊セラミック
アズワン品番65-1226-93
対象動物ムカデ
1本(200g)
¥959
税込¥1,055
翌日出荷
関連キーワード