こんなお得な商品も!

硬化促進剤 瞬間接着剤用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
瞬間接着剤専用硬化促進剤
手を汚さないスプレータイプ
瞬時に広範囲へ塗布できます
用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき
盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき
多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質)
白化現象を防止したいとき
仕様エアゾール
使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。※スプレー±ライマーの場合は10~20cm離してスプレーします。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。
主成分シクロペンタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ
壁面でもタレがなく、木材などにしみ込まないゼリー状瞬間接着剤と、硬化スピードを早めたりジェル自身を固めることの出来る硬化促進スプレーのセット
用途垂直面・凹凸面等多孔質材への接着
充填、肉盛り接着に!
白化防止に!
主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック、木材、陶器
付属品スプレープライマー(17mL)
成分アルキルシアノアクリレート
トラスコ品番855-2839
セット内容20g+17mL
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8386-06
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量28.5mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた完全非磁性ピンセット。
材質ステンレス(SUS316L)
全長(mm)115
質量(g)17
先端幅(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
遅硬化タイプなので、ゆっくり位置決めができます。
硬化を早めたり、充てん、肉盛り接着に使用する場合、スプレープライマーを併用してください。
用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ
主な用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ
材質シアノアクリレート(75%以上)
種類化学反応形接着剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.01L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個(10g)
¥549
税込¥604
当日出荷
硬化した後、削りやすい瞬間接着剤。
中粘度タイプなので、接着剤の盛り上げができます。硬化後はカッターなどで簡単に削れます。
アルテコスプレープライマー(別売)の併用推奨。
用途プラモデルの合わせ目消し、硬化プラスチックや木材の
浅いキズやすき間埋めに最適です。
色無色透明
質量(g)295
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×135×115
主成分シアノアクリレート
粘度中粘度
主な用途プラモデルの合わせ目消し、硬化プラスチック、木材の浅いキズやすき間埋め
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性切削タイプ
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(10g)
¥739
税込¥813
当日出荷
関連キーワード