カテゴリ

  • 作業工具(396)
    • クサビ(13)
    • ポンチ/刻印/ハトメ関連品(5)
    • バール(1)
  • 農具(11)
    • (1)
    • (3)
    • 土農具(3)
  • 切削工具(7)
    • コンクリートドリル(3)
  • 船舶用品・漁業資材(101)
  • 制御機器(51)
  • 食品・飲料(42)
  • 安全保護具(35)
  • 安全標識(22)
  • 物流用品(19)
  • 学童・教育用品(18)
  • 厨房用品(17)
  • 清掃用品(15)
  • 卓上消耗品(12)
  • 機構部品(11)
  • 事務用品(10)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 電動工具(8)
  • 自転車部品(6)
  • 安全用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 測定用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 梱包用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 保管用品(3)
  • 医療(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「矢」の検索結果

関連キーワード
817件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
八ッ矢プラホーキR 八ツ矢工業八ッ矢プラホーキR八ツ矢工業
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
水に強く、コシの強いPP樹脂製の穂なので、地面に貼り付いた濡れゴミや溝の中の泥混じりの重いゴミもしっかり掃き集めます。竹ほうき型で広い場所に向いています。
用途庭などの掃きそうじに。材質毛/PP、頭/PE、柄/ニス塗り木質量(g)950全長(cm)150
八ッ矢プラホーキF 八ツ矢工業八ッ矢プラホーキF八ツ矢工業
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
水に強く、コシの強いPP樹脂製の穂なので、地面に貼り付いた濡れゴミや溝の中の泥混じりの重いゴミもしっかり掃き集めます。
用途庭などの掃きそうじに。材質毛/PP、頭/PE、柄/ニス塗り木質量(g)910全長(cm)155清掃幅(cm)32
アルミ矢床バサミ ノーブランドアルミ矢床バサミノーブランド
769税込846
1個
6日以内出荷
ヤットコ鍋をはじめ、持ち手がない鍋を調理中に移動したい時に便利な道具です。鍋をはさみ、垂直に持ち上げるように使用します。
全長(mm)180コード48002140
木製 掛矢 岩崎製作所木製 掛矢岩崎製作所
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
材質木製寸法(mm)Φ120×900
PC製 掛矢 岩崎製作所PC製 掛矢岩崎製作所
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
材質PAC寸法(mm)Φ130X900
標示石(埋設標示柱)コンクリート製 共立電機標示石(埋設標示柱)コンクリート製共立電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
-
質量(kg)約6サイズ100角×300L
不二家 カッチコチ ミルキー 32g x10 不二家不二家 カッチコチ ミルキー 32g x10不二家
1,098税込1,186
1セット(10個)
6日以内出荷
北海道産生クリームと不二家乳業のれん乳を使用した無香料・無着色のミルキー史上最も硬いミルクキャンディ。100gミルキー同様、無香料・無着色でミルクそのものの味わいが楽しめます。
仕様常温
不二家 アンパンマングミ もも 6粒 x20 不二家不二家 アンパンマングミ もも 6粒 x20不二家
1,998税込2,158
1セット(20個)
6日以内出荷
もも果汁を30%配合した、歯にやさしい緑茶ポリフェノール入りのアンパンマントレーグミです。
保存方法常温
不二家 ネクターグミ ピーチ 48gx10 不二家不二家 ネクターグミ ピーチ 48gx10不二家
1,598税込1,726
1セット(10個)
6日以内出荷
ネクターピーチ味のもも型単層グミです。賑やかな「ももぺこ」の3種パッケージです。
保存方法常温
不二家 ソフトエクレア バニラ 37g x10 不二家不二家 ソフトエクレア バニラ 37g x10不二家
989税込1,068
1セット(10個)
6日以内出荷
1971年発売のソフトエクレアは、とろけるクリームをキャラメルで包んだソフトキャラメルです。やわらかいキャラメルと、包まれたクリームの味わいを楽しめます。
保存方法常温
不二家 ミルキー 42g x6 不二家不二家 ミルキー 42g x6不二家
599税込647
1セット(6個)
6日以内出荷
ミルキー専用のれん乳と北海道産の生クリームの配合に、こだわりの牛乳を加えた3種類の乳製品を使用しています。れん乳、生クリーム、牛乳配合により、ミルクのコクがアップしてより濃厚な味わいになり、牛乳由来の成分により後味スッキリな品質に仕上げています。仕込の水は、生産工場である富士裾野工場の地下より汲み上げて使用している富士山の天然水を使用。
保存方法常温
不二家 カントリーマアム黒いじわるバター 69gx18 不二家不二家 カントリーマアム黒いじわるバター 69gx18不二家
4,498税込4,858
1セット(18個)
6日以内出荷
真っ黒&焦がしバター味の見てびっくり食べて美味しいじわるバター。
保存方法常温
【レンタル】高輝度二方向矢印板 赤+白矢 450X900 グリーンクロス【レンタル】高輝度二方向矢印板 赤+白矢 450X900グリーンクロス
399税込439
1台
4日以内出荷
プリズム高輝度反射シートで夜間も視認性抜群です。開くだけですぐに設置可能です。
用途方向誘導、視線誘導、車両や人の誘導など、方向指示に。夜間時の安全性向上に。仕様折りたたみ式質量(kg)5赤/白サイズ(mm)幅900×奥行420×高さ450関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用) フジ矢圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用)フジ矢
9,898税込10,888
1丁
6日以内出荷
ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。4万回の耐久試験に合格した角バネを採用。1丁を長くご使用いただけます。グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。グリップが抜けにくい本体設計。グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。端子の入れ間違いをしにくいデザインです。
用途絶縁被覆付閉端接続子の圧着に最適です。材質本体:スチール、グリップ:樹脂寸法(mm)186×73×20ブラック/ゴールド質量(g)235適合端子CE1、CE2、CE5圧着端子絶縁被覆付閉端接続子用:CE1、CE2、CE5
圧着工具(裸端子・裸スリーブ用) フジ矢圧着工具(裸端子・裸スリーブ用)フジ矢
8,998税込9,898
1丁
当日出荷から6日以内出荷
ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。4万回の耐久試験に合格した角バネを採用。1丁を長くご使用いただけます。グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。グリップが抜けにくい本体設計。グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。端子の入れ間違いをしにくいデザインです。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に最適です。材質本体:スチール、グリップ:樹脂寸法(mm)186×73×20ブラック/ゴールド質量(g)235適合端子裸圧着端子、裸圧着スリーブP・B
圧着工具(リングスリーブ用) フジ矢圧着工具(リングスリーブ用)フジ矢
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。4万回の耐久試験に合格した角バネを採用。1丁を長くご使用いただけます。グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。グリップが抜けにくい本体設計。グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。端子の入れ間違いをしにくいデザインです。
用途E型リングスリーブの圧着に最適です。材質本体:スチール、グリップ:樹脂寸法(mm)186×73×20ブラック/ゴールド質量(g)235適合端子E型リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中圧着端子リングスリーブ用:小、中
交換用首振ラチェットヘッド フジ矢交換用首振ラチェットヘッドフジ矢
1,798税込1,978
1セット
6日以内出荷
首振りラチェットコンビネーションレンチの交換用ヘッドとしてお使いいただけます。交換にはトルクスレンチが必要です。
用途首振りラチェットコンビネーションレンチの交換用ヘッドとしてお使いください。材質特殊鋼ブラック/ゴールドギア数90ギア(4°送り)
首振ラチェットコンビネーションレンチ フジ矢首振ラチェットコンビネーションレンチフジ矢
2,998税込3,298
1丁
6日以内出荷
ギア数90(4°送り)を採用することで振り幅が小さく、狭い場所でもナットを締めることができます。高精度のギア加工により、ガタつきを抑制。本締め可能です。万が一ラチェット側が壊れた場合、ラチェットヘッドのみの交換が可能です。別売り交換用ラチェットをお求めください。本体に抜き穴加工を施すことで、軽量化され、腰道具の負担を軽減します。本体の抜き穴加工は落下防止コードの取付けにも使用いただけます。ギア部の表側に金のリングを施すことで、表裏を一目で認識できます。
用途狭い場所のボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適です。材質特殊鋼ブラック/ゴールドタイプラチェット交換可能ギア数90ギア(4°送り)
化繊ミニブラシ 4寸 八ッ矢工業化繊ミニブラシ 4寸八ッ矢工業
959税込1,055
1個
3日以内出荷
狭いスペースの洗浄に便利なミニサイズ。
幅(mm)120全長(mm)750
ミニブルーム 八ツ矢工業ミニブルーム八ツ矢工業
789税込868
1個
8日以内出荷
机の上矢狭い場所の掃除に。
全長(cm)250繰り返し・詰め替え対応
精密電工ペンチミニ(ファストン端子用) フジ矢精密電工ペンチミニ(ファストン端子用)フジ矢
4,198税込4,618
1丁
5日以内出荷
0.3,0.5(mm2),22,20(AWG)のファストン端子を正確に結線でき、LEDなど細線に対応。両面にサイズ表記を施し、作業性を向上。ストリップ・切断機能付きなので、端子の圧着作業が1丁で可能です。
用途カーナビやLEDなど自動車(四輪・二輪)・建機・機械全般・電装品取付作業に最適です。仕様ストリップ・切断機能付き材質特殊鋼寸法(mm)152×43×8.5ブラック質量(g)120タイプファストン端子用圧着端子接続範囲(mm2)0.3/0.5(AWG:22/20)ストリップ範囲(mm2)0.3/0.5/0.75(AWG:22/20/18)
25 剛弓 カゴB(ベイト) DAIWA(ダイワ)25 剛弓 カゴB(ベイト)DAIWA(ダイワ)
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
弓のようにしなり、矢のごとく放つ。両軸遠投専用モデル更なる飛距離アップを実現する両軸遠投専用モデル。投擲時には胴部へスムーズに力が伝達し、太径でありながらしなやかさを持たせた穂先は、シャープな振り抜きを可能とし、投げやすさが向上。パワーロスを軽減するV-ジョイントα、ネジレ防止のX45との相乗効果により、竿をしならせ溜め込んだ力を余すことなく飛距離へと変えていく。やり取りにおいては、胴部の粘りとパワーにより、不意の大型魚にも余裕を持ったやり取りが可能。
シダ煙突ブラシ 八ツ矢工業シダ煙突ブラシ八ツ矢工業
999税込1,099
1本
8日以内出荷から11日以内出荷
シダ製の煙突ブラシ。八ッ矢下水煙突そうじ(別売り)のワイヤに取り付けてご使用ください。
材質ブラシ/シダ・鉄繰り返し・詰め替え対応
ゆがみリセット 自力整体 永岡書店ゆがみリセット 自力整体永岡書店
1,400税込1,540
1冊
4日以内出荷
全国1万2000人が実践する注目のセルフケア「自力整体」。本書では、生理痛、PMS、冷え性、むくみ、便秘、更年期症状など、女性特有の不調を解消するための「自力整体」メソッドを紹介。不調解消のポイントは、「骨盤の仙腸関節の開閉力」。骨盤がゆがんで、仙腸関節がスムーズに開閉できなくなると、生理の血液が滞ってしまい、生理痛やPMSをはじめとしたさまざまな不調を招くのです
判型A5ページ数128著者名矢上 裕(著)/矢上真理恵(実技指導)初版年月2025/04/10
50)DVD 折れた矢 永岡書店50)DVD 折れた矢永岡書店
280税込308
1冊
4日以内出荷
ジェームズ・スチュワート主演。1950年アメリカ作品。カラー89分。
判型B6変著者名永岡書店編集部(編)初版年月2014/07/10
本しゅろ八ッ矢たわし 小 八ツ矢工業本しゅろ八ッ矢たわし 小八ツ矢工業
439税込483
1個
6日以内出荷
パームに比べて少し柔らかめ。水含みがよくしっかり洗えます。
材質本棕櫚100%質量(g)45繰り返し・詰め替え対応
マジカル八ツ矢たわし 八ツ矢工業マジカル八ツ矢たわし八ツ矢工業
309税込340
1個
6日以内出荷
水ハネ防止バンド付。
用途鍋、釜、桶、ざるなどの洗浄に材質パーム、白パーム質量(g)55
三色八ッ矢たわし 八ツ矢工業三色八ッ矢たわし八ツ矢工業
209税込230
1個
6日以内出荷
材質パーム質量(g)45繰り返し・詰め替え対応
吸盤マシンガン ヒロイチ吸盤マシンガンヒロイチ
1,598税込1,758
1パック(12個)
6日以内出荷
吸盤式の矢を発射するマシンガンのおもちゃ「吸盤マシンガン」です。(矢:3本付属)吸盤矢を銃の先端に差し込み引き金を引くと、矢が発射されます!矢の先が吸盤ですので、お子様も楽しく遊んでいただけます。
入数(個)12適合年齢(歳)6歳以上グリーンマーク認定
パームラチェットドライバー&ハンドル フジ矢パームラチェットドライバー&ハンドルフジ矢
5,980税込6,578
1セット
10日以内出荷
この一本で、ラチェットドライバー・パームラチェットドライバー・ラチェットレンチの3通りの使い方が可能です。トルクが掛かるまでパームラチェットを使用して早回しが可能です。トルクが必要な場合は、ラチェットドライバーを使用して本締めが可能です。対辺13mm以下のソケットへもご使用いただけます。
用途自動車整備、工場整備、各種板金作業など、狭い場所での作業に最適です。適合ドライブ角:1/4セット内容ラチェットレンチ・パームラチェット・ラチェットドライバー材質SUS全長(mm)ラチェットレンチ:26●パームラチェット:105●ラチェットドライバー:155質量(g)ラチェットレンチ:35●パームラチェット:45●ラチェットドライバー:66
レスキューツールキット ボウエキ(BOUEKI)レスキューツールキットボウエキ(BOUEKI)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
レスキューツールキットは、緊急時の様々な場面に対応する災害救助工具セットです。商業施設や学校などでの保管にもおすすめです。
用途災害時の避難用に。セット内容丸ショベル、防塵メガネ2個、皮手袋2双、掛矢150mm、バチツルハシ1.5kg、両口ハンマー3.6kg、レスキューアッキス、ボルトカッター600mm、平バール900mm、標準ロープ12mm×20m、折込鋸240mm、収納ケースサイズ(mm)約1000×350×170
デジタルハンド風向風速計 OZ-260D-BⅢ 大田計器製作所デジタルハンド風向風速計 OZ-260D-BⅢ大田計器製作所
319,800税込351,780
1個
11日以内出荷
瞬間風速・平均風速・最大瞬間風速・風程を表示できる指示器と風向計を三脚で簡単に設置できる全天候型の風向風速計です。測定器と三脚は全てケースに収納できるので、移動・保管に便利です。
仕様【風向計】矢羽根型、電気出力なし、目盛直読式、【三脚】430~1100mm(2段スライド方式)付属品収納ケース測定範囲【発信器】1.0~40.0m/s電源【指示器】単3乾電池2個(付属)表示【指示器】瞬間風速、平均風速、最大瞬間風速、風程(ボタンで切替)計測時間【指示器】1~600秒まで任意に設定可能(平均風速、最大瞬間風速)
マルチサインボード用 矢印板 黄緑 赤矢 グリーンクロスマルチサインボード用 矢印板 黄緑 赤矢グリーンクロス
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
マルチサインボード用 矢印板 黄緑 赤矢は、マルチサインボード用の矢印表示板です。作業場・イベント会場・商業施設など様々なシーンで活躍します。イエローに赤矢印なので目立ちます。3Mプリズムイエロー反射を使用しているため、夜間でも反射し安全性を高めます。
用途様々なシーンでの表示板用に。板面:黄緑 矢印:赤質量(g)700寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)425×820×3
草刈用 矢ジリ型チップソー EARTH MAN草刈用 矢ジリ型チップソーEARTH MAN
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
衝撃に強く切れ味抜群な矢じり型チップ 4面フル研磨で切れ味アップ 軽くて疲れにくいメッシュタイプ
用途一般草刈・下刈用
ペンチ・ニッパ・ラジオ3本セット フジ矢ペンチ・ニッパ・ラジオ3本セットフジ矢
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
自動車・農機具整備に便利な150mm。偏芯仕様3本セット。ウレタンケース付き。
用途自動車・農機具整備に。セット内容偏芯ペンチ(WM-10-150)・偏芯ニッパ(WM-21-150)・偏芯ラジオペンチ(WM-30-150)イエロータイプ偏芯切断能力(mm)偏芯ペンチ(鉄線:Φ2.2・銅線:Φ3.0)/偏芯ニッパ(鉄線:Φ2.0・銅線:Φ3.0・ピアノ線:1.0)/偏芯ラジオペンチ(鉄線:Φ1.5・銅線:Φ2.6)
偏芯ペンチ 150mm フジ矢偏芯ペンチ 150mmフジ矢
2,498税込2,748
1丁
4日以内出荷
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理などの幅広い用途に。全長(mm)160イエロー質量(g)180タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ2.2/銅線:Φ3.0バネ
セラミックコーティングニッパ 125mm フジ矢セラミックコーティングニッパ 125mmフジ矢
4,998税込5,498
1丁
9日以内出荷
セラミックコートを施した先端部で、弱電作業における狭所での短絡を防止します。スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。
用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼寸法(mm)132×50×10イエロー質量(g)93切断能力(mm)鉄線:Φ1.2/銅線:Φ2.0バネ
ストレートニッパ 125mm フジ矢ストレートニッパ 125mmフジ矢
2,998税込3,298
1丁
5日以内出荷
スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。
用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼寸法(mm)132×50×10ブルー質量(g)93切断能力(mm)鉄線:Φ1.2/銅線:Φ2.0バネ
偏芯強力ニッパ 150mm フジ矢偏芯強力ニッパ 150mmフジ矢
2,598税込2,858
1丁
4日以内出荷
従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げているので、切れ味と耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー、スプリング等の切断に最適です。
用途硬線・ピアノ線などの切断作業に最適。全長(mm)156イエロー質量(g)160タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ2.0/銅線:Φ3.0/ピアノ線:1.0バネ
偏芯ラジオ 150mm フジ矢偏芯ラジオ 150mmフジ矢
2,398税込2,638
1丁
10日以内出荷
先端部は強靭で耐久性に優れ、くわえ、折り曲げ作業に最適です。切れ味も抜群です。
用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビーなどに。自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工。全長(mm)161イエロー質量(g)120タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ1.5/銅線:Φ2.6バネ
関連キーワード
...