水切りがついているので、壁面に汚れや雨水あとがつきにくい構造です。 裏面のフードに防虫ネットがつき、また雨や雪の吸い込みを防ぎます。 水返しが外側についているので、壁の中に雨水が入らない設計です。 取付ビスが外部についているので、美観を損ねません。
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
色ホワイト
和洋関係なくお使いいただけるヤギリです
用途自然換気孔
種類ヤギリ
付属品ビス付き
材質ABS
色ブラウン
和洋関係なくお使いいただけるヤギリです。
用途自然給気用室外換気孔
材質ABS
種類ヤギリ
色ブラウン
付属品ビス付き
雨や風から住まいを守ります。和風・洋風を問わず、どんな建物にもマッチします。
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
色ブラウン
伝統的なデザインで、換気口をカバーします。和風住宅をより美しく、格調高く印象付けます。
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
シンプルな洋風ヤギリです。
材質強化スチロール
タイプ面付け(ビス付)
シンプルでスタイリッシュな洋風ヤギリの換気材です。
材質高級ABS樹脂
タイプ面付け(ビス付)
外形寸法(mm)600×200×36
取付穴寸法(mm)(ビス)527×174
水切りがついているため、壁に汚れや雨水あとがつきにくくなっています。水返しと防虫網が裏面についているので、雨水や虫の侵入を防ぎます。
用途自然給気用室外換気孔
材質強化スチロール樹脂
種類ヤギリ
外形寸法(mm)300×620
ビスピッチ(mm)272×269×269
開口寸法(mm)240×530
寸法(mm)出代:36
有効換気面積(cm2)176
付属品ビス付き
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様扉用
色シルバー
仕上アルマイト処理
ひさしの下、天井などに取り付けられるスリムタイプ。四方から換気のできる屋根裏通風器です。伝統的で優雅な風格をそなえてます。
種類角型グリル
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
雨返し機能が付いて安心設計。
防虫網でイヤな害虫をシャットアウト。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)800×280×57
材質アルミ
色シルバー
仕上アルマイトクリア
ビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
ドア等でお使い頂ける縦型ガラリです。
用途ドア用ガラリ
種類ドア用ガラリ
寸法B(mm)149×595
寸法C(mm)13
外径A(Φmm)166×614
漏水しにくく、換気面積の大きな小屋裏換気材。
軒天換との組合せで、2個あたり60m2までの天井面積に対応。
雨返しリブ構造で雨水の入りにくい構造。
先付け方式による止水性の向上。
換気材中を通る経路が短く、空気の通りやすい構造になっています。
種類W型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切なし
色シルバー
仕上アルマイト処理
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
漏水しにくく、換気面積の大きな小屋裏換気材。
軒天換との組合せで、2個あたり60m2までの天井面積に対応。
雨返しリブ構造で雨水の入りにくい構造。
先付け方式による止水性の向上。
換気材中を通る経路が短く、空気の通りやすい構造になっています。
関連キーワード