使い方はイロイロ。方向指示、方向表示に。
塩ビタイプとアルミタイプの2種類あります。
用途配管の識別用他
形状長方形(白地に矢)
取付方式ステッカー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ステッカー 矢印
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途階段などの通行規制に
仕様裏面粘着
配管内物質の流れる方向や種類を表示するための矢印型ステッカーです。
用途配管内物質の流れる方向の識別に
取付方式裏面粘着
仕様裏面粘着
寸法(mm)100×220
こんなお得な商品も!

ステッカー 配管識別方向表示
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
形状長方形(白地に矢)
区分配管識別方向表示
材質エンビステッカー
仕様裏面離けい紙付
形状矢のみ
区分配管識別方向表示
取付方式ステッカー
塩ビ製の矢印ステッカーです。
裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。
材質PVCステッカー
仕様裏面粘着
寸法(mm)100×120×50
取付方式ステッカー
材質ユニクロス
寸法(mm)60×120×0.22厚
文字内容矢印
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています
材質基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
文字英語
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263
表示内容フォークリフト用矢印
サイズ(mm)32×37
RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(24枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
貼り込むと矢印だけ残ります
取付方式ステッカー
材質マーキングフィルム
厚さ(mm)0.1
文字内容矢印
水や熱に強いアルミ製です。
裏面に粘着テープが付いています。
用途機器の操作補助や誤操作防止に
サイズ15×80×0.5mm
仕様裏面離けい紙付
材質アルミプレート(テープ付)
形状銘板
区分特定化学物質
質量(g)2
取付方式裏面離けい紙付
仕様裏面離けい紙付
材質アルミステッカー
形状長方形(白地に矢)
区分配管識別方向表示
取付方式ステッカー
取付方式ステッカー
材質マーキングフィルム
厚さ(mm)約0.1
寸法(mm)105×45
文字内容矢印
1枚
¥199
税込¥219
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途施設のご案内に
トラスコ品番359-4913
材質ステンレスSUS304ヘアライン
厚さ(mm)1
材質/仕上ステンレスSUS304
色シルバー
取付粘着テープ
質量(g)90
仕上腐食エッチング
縦(mm)110
横(mm)110
表示内容↑
テープ粘着テープ付き
1枚
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
用途配管内物質の識別に。
トラスコ品番105-8422
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1
色茶(7.5YR 5/6)
質量(g)7
取付方式貼付タイプ
縦(mm)30
横(mm)60
表示内容←矢印
1組(10枚)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お店や施設の案内に。
厚さ(mm)2
取付粘着テープ
表示内容矢印
テープ粘着テープ付き
階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
用途階段での事故防止に。
材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
取付方式貼付タイプ
セット商品数4枚1組
表示内容↑(矢印)
水・熱に強いアルミ製!
トラスコ品番745-6433
材質アルミ
厚さ(mm)0.12
摘要粘着シール
取付方式ステッカー
縦(mm)40
横(mm)80
耐熱温度(℃)約-30~+100
表示内容青地白矢印
地色青(マンセル値2.5PB 5/8)
1組(10枚)
¥809
税込¥890
当日出荷
床面に貼るだけで簡単に方向指示が出来ます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途事務所、通路等の屋内床面への設置に
表示内容矢印
取付粘着シール
材質ポリオレフィン
シャープな印象の、ステンレス製鏡面仕上げ標示プレートです
レストラン・ホテル・店舗等に、高級感を演出します
材質ステンレスSUS304
仕様テープ付
寸法(mm)80×80×1
床に貼るだけで混雑時のトラブルを緩和、長期間使用に耐え、お掃除も簡単なので、忙しいスタッフの方の負担軽減にもつながります。施工不要、誰でも綺麗に貼り付けできます。表面のコーティングにより傷や汚れに強く、滑りにくい仕様です。
材質(表面) UVトップコート(セラミック配合ガラスコーティング・硬度9H)、(中層・下層) 形状記憶PETフィルム/塩ビ、(接着面)アクリル系樹脂接着剤
厚さ(mm)0.5
高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ、腐食エッチング文字の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質ステンレス
仕様テープ付
寸法(mm)60×60×1
タイルカーペットやパンチカーペットに貼れるフロア誘導シールです。
柔らかい粘着剤を使用しているので、カーペットにしっかり貼り付きます。
のり残りしにくくキレイにはがせます。
表面に保護フィルムが施されているので、耐久性に優れています。
貼る際の位置調整がしやすいように、剥離紙にスリットが入っています。
用途オフィス・会議室・展示場などのソーシャルディスタンスの確保や、列の整理に最適です。
材質PVC
厚さ(mm)1
タイプカーペット用
粘着力強粘着(再剥離)
取付け方法粘着ラベル
ミニスタンド(SF-67)に貼り付けるだけで表示看板として使用できます。
用途ミニスタンド(SF-67)用表示シール
取付け方法粘着シール
材質PVC
質量(g)22
寸法(Φmm)【表示シール】285
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)
安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
材質硬質蓄光塩ビ板
取付方式両面テープ(貼付済)
形状標識
輝度中輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
形状標識
輝度中輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
材質透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷
寸法(mm)207×356
取付方式穴4
すべりにくく、耐摩耗性にすぐれています
用途レジなどの順番待ちに!
材質表面:透明PETフィルム16μ、基材:ぽりオレフィン80μ、はくり紙:上質紙、粘着剤:アクリル系(再剥離タイプ)
取付方式テープ/シール
カド部分がラウンド形状のABS樹脂製標示プレートです
両面テープ付きで簡単に取り付けできます
取付裏面テープ取付
材質ABS樹脂
軟質ビニール製の標示プレートです
シールタイプで簡単に取り付けできます
材質軟質ビニール
寸法(mm)160×160×0.2
取付方式テープ付
材質ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様テープ付
寸法(mm)60×60×1.5
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
C級認定品の最高レベルの輝度になります。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」)
安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質硬質蓄光塩ビ版
形状標識
輝度高輝度
認定番号HP-051
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ペタッと貼るだけ!用途に合わせて選べる標示板。標示機能により明確にポール設置の意図が伝わります。裏面テープ付なので簡単にサインキャップに貼り付けできます。壁や柱面に取り付けて単体での使用も可能です。
用途段差等の注意喚起に。工場の危険箇所に。順路案内標示として
材質本体/PET 粘着剤/アクリル系粘着剤
直径(Φmm)約260
質量(g)70
取付方式テープ取付
関連キーワード
1
2
3
次へ