8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ハウジング対応の専用端子 材質黄銅スズメッキ 適合電線0.3~0.85sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途防水性が必要な接続に 付属品リテーナ付 材質PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電装ハウジング端子
エコ商品
用途ハウジング対応の専用端子 材質黄銅スズメッキ 適合電線0.3~1.25sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーシールコネクター専用端子
用途ワンタッチの電線の接続 材質黄銅スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続 適合電線0.35~2.5sq 材質PA66 使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下
1袋(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。
用途電装品の増設に 適合電線3.5~8.0sq セット内容オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

赤サビを黒サビに転換し、サビの進行を止める水性サビ転換塗料。塗膜の上にも表面が湿っていても塗装可能。上塗りは水性も油性もOK。サビの上に直接塗れます。(錆取り不要)ケレン作業の手間が省けます。従来の錆関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対しサビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。亜鉛メッキにも塗装が可能です。錆止めプライマーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれるありがたい機能も付いています。
用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。亜鉛メッキ、ガルバニウム、アルミ、ザム鋼板など ガンメタ 対応材質鉄部全般、亜鉛メッキ 引火点(℃)なし 主な用途サビ止め 膜厚(μm)30~40(Dry) 使用環境温度(℃)5以上 指触乾燥時間(分)5 ℃:35、20℃:25 密度1.12(20℃) 使用条件エアスプレー:推奨チップ No163-513~515、1次圧 3~4kg/cm2 / 2次圧 100~135kg/cm2 使用場所トタン、カラートタン、鉄骨、階段、折半屋根、公園遊具、グレーチング、ビニールハウスパイプ、農機具、重機、トラクター、船舶内外部、自転車、車のシャーシ等 希釈清水(水道水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)5℃:8、20℃:4 特性速乾、サビ止め 標準塗布量(g/m2)140~180 塗装間隔最短:16時間 (5℃) 、8時間 (20℃)
1缶
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)