RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,000
税込¥1,100
7日以内出荷
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
定格電流(JIS)(A)15
材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ
定格電圧(V)300
耐電圧(V/min)AC1500
端子間ピッチ(mm)8.5
定格電流(JIS)(A)15
適合機種CNT15-10
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:ブリッジバーVDE. PTシリーズ用リレーアクセサリ. TE Connectivity PTシリーズリレーの業務用リレーアクセサリです。. 基板実装 2、3極
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ジャンパーリンク●使用:38シリーズ●UL and CSA. Terminal Block Relay Solid State. DIN rail mounting and only 6.2mm wide Input voltages of 24Vdc up to 230V ac Switching currents up to 2A Plug-in jumpers to link common potentials Status LED Marking facility 20 Pole jumper comb available with continuous current up to 36A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ:ジャンパーバー●Terminal Block Timer Relay. Multifunction Timer has selectable functions; On delay, Off delay, interval timer, flashing - pause start, flashing - pulse start Basic Timers have on-delay only DIN rail mounting - only 6.2mm width Plug in jumpers to link common potentials Status LED Marking label Simple selection of function and time range using DIP switches on the side of the housing (Stock no. < 341-4840') 341-4840 Simple adjustment of time delay using potentiometer located behind marking label Contact Material AgSnO 2 Switching Voltage 250 Vac Switch Power 1500 VA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,160
税込¥4,576
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ジャンパーリンク使用:RTシリーズXT及びRTシリーズ用アクセサリ. XT、RTリレーシリーズ用のTE Connectivityアクセサリ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●使用:58シリーズリレー
シリーズ94 Series
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイププラグインブリッジ
1袋(5個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●使用:Finderリレー
シリーズ72 Series
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。
ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。
また、接地端子盤にもご使用いただけます。
材質(本体)ポリプロピレン製
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル数シングル
関連キーワード