nimone (ニモネ)専用の石こうボードアンカーです。収納用のバーとしてご使用の場合に、石膏ボードに取付け可能です。(※「手すり」としての使用は不可)。ネジはnimone本体に付属のネジを使用し、NM-230・420は2本、NM-600は3本のアンカーを使用します。
耐荷重(kg)3(※必要数のアンカーを使用した場合)
アズワン品番64-9105-96
適合穴径(Φmm)5
1パック(3個)
¥348
税込¥383
翌々日出荷
新工法登場!石こうボードにネジが効く!(ネジ付)。アンカー使用で即効取付!専用液が壁を強めて驚異の強度!。独自に開発された専用液がボード内部へ深く浸透してアンカーをガッチリ固定します。待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。壁・天井の下地づくり、石膏ボード・ケイカル板・薄ベニヤ等へのビス取付け用。用途以外に使用しないでください。
付属品専用液(5cc)1本、アンカー4本、ネジ4本、綿棒1本
セット内容専用液(5cc)1本、アンカー4本、ネジ4本、綿棒1本。
材質ポリウレタン樹脂(MD・1%以上)
アズワン品番64-5076-10
1セット
¥1,588
税込¥1,747
欠品中
供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグ
サイズ14×27mm
材質6ナイロン+ガラス繊維入り
適合材石こうボード
保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。
ねじの呼びM3.8
適合ドライバー(+)NO.2
材質(本体)鉄
表面処理ラスパート処理
ねじ径d3.8
簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等
適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
頭径(Φmm)15
全長(mm)30
付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)
材質ナイロン(ガラス繊維入)
4つの支点でガッチリ止まる!
取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る!
360度均等にロック!
ドライバー1本で施工完了
GL工法使用可能!
使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5
長さ(mm)25.7
十字穴番号No.2
材質ガラス繊維入り・ナイロン66
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質鋼材
表面処理三価クロメート
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工。鋭い先端構造により、正確な位置決めができる。下穴不要で作業性に優れる。GL工法にも最適。
全長(mm)25
全長L(mm)25
高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。
ねじの呼びM3.8
頭径(Φmm)8
径(Φmm)3.8
ねじの種類全ネジ
仕上スーパーシルバー
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用
ねじの呼びM4
外径(mm)8
材質鉄
表面処理ユニクローム
適合材石膏ボード
ビス止めのものを3本のピンで石こうボードにガッチリ固定。外した跡も目立たない。クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)に取り付けられる。
用途棚受、金折、コート掛けなど
適合【ビス穴】M3~3.5の皿ネジ穴
材質キャップ/ポリエチレン、取付ピース/ABS樹脂、ピン/ステンレス
寸法(mm)【ピン】1×20
取付【ピース】8×H5.9(mm)
耐荷重(kg)2
適合板厚(mm)~3
キャップ9×H6(mm)
入数4
取り付け簡単な直止めタイプ。 取り外しも簡単で、外した後の穴も目立ちません
用途石こうボード用
サイズ2
付属品キャップ2個、石膏釘6本
用途せっこうボード+木材
材質SUSXM7
ねじ径(mm)3.8
頭径(Φmm)8
頭部形状梨地頭
石こうボードピンで壁に取り付け可能なコーナーシェルフ。小物置きやインテリアのディスプレイ等、幅広くお使いいただけます。印鑑等の小物置きに。アロマディフューザー等を置いてインテリアのディスプレイに。スマートフォンの充電用に。コーナーに隙間があるのでケーブル類を通して使用できます。用途に合わせて本製品を2個使用して2段使いも。穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×4 木ネジ×4
適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)
材質本体:スチール(粉体塗装)
幅(mm)約220
質量(g)約580
耐荷重(kg)約3(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×3.3
用途せっこうボード+木材
全長(mm)25
ねじ径(mm)3.8
頭径(Φmm)8.3
頭部形状ラッパD-8
識別色銀
1箱(2000本)
¥3,334
税込¥3,667
5日以内出荷
ねじが効かない壁にしっかり固定
用途石こうボード壁用フック
材質本体:スチール 、 ピン:焼き入れ鋼、クロームメッキ
用途せっこうボード+木材
ねじ径(mm)3.8
頭径(Φmm)8.3
頭部形状ラッパD-8
電動ドリルに取り付けてビス打ち作業に使用します。特許取得のクラッチシステムがネジ頭の損傷を防ぎます。ビスを強力に保持するマグネット式です。石こうボードとパーティクルボードでの使用に適しています。
用途ビス打ち、ビス抜きに。
トラスコ品番256-8761
材質スチール プラスチック
全長(mm)65
差込角(mm)6.35
刃先[[+]]2
シャンク径(mm)6.35
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
用途せっこうボード+軽量鉄骨材
材質鉄
色シルバー
ねじ径(mm)3.5
頭径(Φmm)8
供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグ
サイズ12×27mm
十字穴番号No.2
材質亜鉛ダイキャスト
適合材石こうボード
穴あきボード専用石こうボード取付金具。
石こうボードと穴あきボードを固定することで簡単に壁面収納を作成いただけます。
材質(本体)スチール クロムメッキ、(ネジ頭部)ユリヤ樹脂、(ネジ)スチール、(ピン)スチール PP
1パック(4個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
洗面所の壁に石こうボードピンで簡単取り付けできるドライヤーホルダー。置き場所に困るドライヤーを壁に収納できるホルダーです。左右どちらの向きでも収納可能。小型のドライヤーも収納できます。コードはまとめてフックに引っ掛けることができます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×2 木ネジ×2 クッション(大)×4 クッション(小)×4
適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約410
耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×9.3×11.8
内寸(cm)ハンドル収納部:約W5×D4
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
用途せっこうボード+木材
材質鉄
全長(mm)28
色シルバー
ねじ長さ(mm)23
ねじ径(mm)3.8
頭径(Φmm)8
ねじ(mm)23
1箱(240本×5パック)
¥3,200
税込¥3,520
5日以内出荷
石こうボードピンで簡単取り付け。お部屋の雰囲気に合いやすいスタイリッシュな神棚です。お手持ちの神具と合わせて使える
シンプルなデザインの神棚。神札が立つように仕切りがついています。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで壁に取り付けら
れます。※神具、神札、破魔矢は付属しておりません。
付属品石こうボードピンセット×3 木ネジ×3
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約1100
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ:柱・板壁(厚さ1mm以上)・プリント合板(裏側に 水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(幅15×厚さ2mm以上)
耐荷重(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×12×7
寸法(幅W×奥行D)(cm)【内寸】約44.5×11.8
1個
¥2,700
税込¥2,970
9日以内出荷
石こうボードピンで洗面所やトイレに簡単取り付け!片手でサッと取り出せるペーパータオルディスペンサー。
シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置。上面はトレーになっているので小物や
スマートフォンなどの一時置きにも便利。補充の際は前面の蓋を開けるだけ。開口部が広いのでペーパーの
補充も簡単です。ペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパーのボックスやソフトタイプにも対応。
石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。
付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3
材質本体:ABS樹脂
質量(g)約620
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重本体:約500g トレー部:約1kg
適合サイズ約W25.4×D12×H11.5cm以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×13.5×13.6(蓋開口時:約H26.3)
内寸(cm)トレー部:約W25.3×D12×H0.3
ロング&ショートタイプや棚板のサイズ・カラーを組み合わせて、多彩なレイアウトが楽しめます。棚板を固定しないから、高さや枚数の変更も簡単。石こうボード壁用ですが、市販のビス(3.5mm皿ビス推奨)を使って、ねじの効く壁に取付ける事もできます。
安全荷重(kg)平面/5(棚板の重量を含みます。)
セット内容ワイヤーシェルフ1、取付ユニット2、クロスピン4
適合寸法(mm)棚板厚/17以下推奨(取付ユニット下に棚板を入れる場合)、棚板奥行/150
棚受け金具棚受アクセサリー
石こうボード用ピンで簡単取り付け。美しい木目がお部屋の雰囲気に合いやすい神棚です。お手持ちの神具と合わせて使える
神棚。見上げた時に美しい木目が目に入ります。神札が立つように仕切りがついています。壁の穴が目立ちにくい石こうボード
ピン壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×3 木ネジ×3
材質本体:スチール(粉体塗装) 棚板:天然木積層合板
質量(g)約700
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(幅1.5×厚さ2cm以上)
耐荷重(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×12×5
寸法(幅W×奥行D)(cm)【内寸】神具収納部:約45×8.3 神札収納部:約45×2.7
壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで浮かせて取り付けできるサイドテーブル。ベッドルームやリビング・玄関など、お好みの場所に設置できる便利なサイドテーブルです。ディスプレイ棚としてもオススメ。天板内寸は幅38.5cm、奥行きが21cmあり広々。目覚まし時計やスマホ、リモコンなど様々な物が置けます。浮かせているので床のお掃除がラクラク。木ネジでも設置可能。取り付けベースを壁に取り付けて本体を差し込むだけ。
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4
材質本体:スチール 表面加工 粉体塗装 取り付けベース×2:ABS樹脂
質量(kg)約1.15
質量(g)約1150
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
幅(cm)40
耐荷重(kg)2
キャスターなし
高さ(cm)11.7
内寸(cm)天板:W38.5×D21
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)40×22×11.7
総耐荷重(kg)2
奥行き(cm)22
ウクレレや三味線などの弦楽器を浮かせてディスプレイ!浮かせて収納できるので、床のお掃除もラクラク。壁から浮かせて収納できて、楽器や壁がキズつきません。引っ掛け部はシリコーン付きで楽器をキズつけません。フックが回転するので様々な形状のヘッドに対応。取り付けベースを石こうボードピンで壁に取り付けて、本体を差し込むだけの簡単設置!石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4
取付可能対象【壁面】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:シリコーン 取り付けベース×2:ABS樹脂
質量(g)約265
耐荷重(kg)4
耐熱性-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×11.5×14
適合サイズ(cm)ネックの幅:3.9以内 ヘッドの幅:5.2以上の弦楽器
ギターやベースなどの弦楽器を浮かせてディスプレイ!浮かせて収納できるので床のお掃除もラクラク。厚みがあるアコースティックギターも壁から浮かせて収納できて、楽器や壁がキズつきません。引っ掛け部はシリコーン付きで楽器をキズつけません。フック部にはギターシールドやカポなどの小物も引っ掛けて収納可能。フックが回転するので様々な形状のヘッドに対応。取り付けベースを石こうボードピンで壁に取り付けて、本体を差し込むだけの簡単設置!石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4
取付可能対象【壁面】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:シリコーン 取り付けベース×2:ABS樹脂
質量(g)約270
耐荷重(kg)6
耐熱性-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×11.5×14
適合サイズ(cm)ネックの幅:5.2以内 ヘッドの幅:6.5以上の弦楽器
マグネットで壁に収納できるようになるスチールバー。プリントや写真などを横並びに貼り付けることができます。
お子様のプリントや時間割表、作品などを貼り付けるのに便利。付属フックで手提げバッグなどの収納ができます。
玄関に取り付ければお出かけの必需品をまとめて収納できます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで簡単
取り付け。
付属品石こうボードピンセット×2、木ネジ×2、フック×4
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約710
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(幅1.5×厚さ2cm以上)
シリーズタワー
耐荷重(kg)約2(フック1つあたり:約0.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×2×3
内寸(cm)隙間1つあたり:約W29.5×D1.5、スリットの間隔:約W40
置き場所に困るフローリングワイパーを石こうボードピンで壁に浮かせて収納。場所を選ばないシンプルなデ
ザインなのでリビングの壁面にスマートに設置。使いたいときにサッと使えます。クローゼットや納戸の壁面に
スリムに収納。浮かせているので床のお掃除もスムーズ。取り付けベースを壁に取り付けて本体を差し込む
だけ。石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。付属の木ネジでも取り付け可能。
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4、クギ×12、キャップ×4)、木ネジ×4
材質本体:スチール(粉体塗装)、取り付けベース×2:ABS樹脂
質量(g)約820
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁・紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
シリーズタワー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×6×27
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.7×5×26.8
石こうボードピンで壁に取り付け可能な収納ホルダー。リモコンやタブレット、ペンやハサミなどを壁に浮かせてスッキリ一括収納。お子様やペットの手が届かない位置に収納できて便利。収納の定位置を決めればお部屋もキレイに片付きます。下のスリットから充電ケーブルを通して収納したまま充電できます。下のフレームにケーブルを通してまとめれば配線スッキリ。付属の充電用ホルダーを使えばケーブルの着脱もスムーズです。付属のフックでコードをまとめて収納できます。置いても使用できます。ソファー横など、すぐに手の届く場所に取り付けることができて便利。
付属品充電用ホルダー×1 石こうボードピンセット×3 木ネジ×3 緩衝材×4 フック×4
材質本体:スチール(粉体塗装)・天然木積層合板、充電ケーブル差し込み口:シリコーン
色ブラウン
質量(g)約800
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ10mm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重(kg)約3(本体:約2/フック1つあたり:約0.25)
適合サイズ充電用ホルダー:厚み約1.8cmまでのスマートフォン・タブレットPC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×7×11.5(本体)
内寸法(cm)本体収納部:約W5(左)・25.4(右)×D5.8×H9.8、充電ケーブル差し込み口の穴・1つあたり:約W2.7×D0.5
1個
¥4,000
税込¥4,400
9日以内出荷
石こうボードピンで壁に取り付け可能な収納ホルダー。リモコンやタブレット、ペンやハサミなどを壁に浮かせてスッキリ一括収納。お子様やペットの手が届かない位置に収納できて便利。収納の定位置を決めればお部屋もキレイに片付きます。下のスリットから充電ケーブルを通して収納したまま充電できます。下のフレームにケーブルを通してまとめれば配線スッキリ。付属の充電用ホルダーを使えばケーブルの着脱もスムーズです。付属のフックでコードをまとめて収納できます。置いても使用できます。ソファー横など、すぐに手の届く場所に取り付けることができて便利。
付属品充電用ホルダー×1 石こうボードピンセット×3 木ネジ×3 緩衝材×4 フック×4
材質本体:スチール(粉体塗装)・天然木積層合板、充電ケーブル差し込み口:シリコーン
色ナチュラル
質量(g)約800
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ10mm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重(kg)約3(本体:約2/フック1つあたり:約0.25)
適合サイズ充電用ホルダー:厚み約1.8cmまでのスマートフォン・タブレットPC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×7×11.5(本体)
内寸法(cm)本体収納部:約W5(左)・25.4(右)×D5.8×H9.8、充電ケーブル差し込み口の穴・1つあたり:約W2.7×D0.5
1個
¥4,000
税込¥4,400
9日以内出荷
壁に石こうボードピンで簡単に取り付けできるリモコンホルダー。付属の石こうボードピンで壁面に浮かせて設置できるリモコンホルダーです。置き場所に困るリモコンの定位置をお好みの位置に作り、。テレビやエアコンなどのリモコンを1か所にまとめてスッキリと収納できます。ホルダーの中には仕切りがあり、不安定な形状のリモコンも収納しやすいです。また、手帳やスマートフォンの一時置きにデスク周りへの設置もおすすめで、。スチール製なのでマグネットを使ってメモやDMを貼り付けてられて便利です。設置方法は、壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンの他に、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3
色ホワイト
材質(本体)スチール(粉体塗装)
質量(g)450
備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重1.5kg(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×3.5×11
内寸(cm)収納部:W8.2(左)・W16.4(右)×D3.3×H8.9
1個
¥2,000
税込¥2,200
4日以内出荷
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4)、木ネジ×4
材質本体・スタンド:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)920
備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重(kg)3(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:32×32×3
1個
¥3,000
税込¥3,300
9日以内出荷
長さ(mm)25
ねじの呼びM3.8
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4、 クギ×12、キャップ×4)、木ネジ×4
材質本体:スチール(粉体塗装)、取り付けベース×2:ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約700
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重(kg)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×6×8
内寸(cm)約W60×D4.9
1個
¥2,600
税込¥2,860
9日以内出荷
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース クギ×6) 木ネジ×2
材質本体・取り付けピース:ABS樹脂 シリコーン固定パーツ:シリコーン
色WH
質量(g)40
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁
寸法(cm)W5.4×D6.2×H4.5、直径2.5~3.5以内 奥行6.5まで対応
耐熱温度(℃)本体:100
耐荷重(g)シリコーン固定パーツ:300
1個
¥1,100
税込¥1,210
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ