本品で直接石こうボードに穴をあけることが可能です。
ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚をさせることができます。
用途石膏ボード用
nimone (ニモネ)専用の石こうボードアンカーです。収納用のバーとしてご使用の場合に、石膏ボードに取付け可能です。(※「手すり」としての使用は不可)。ネジはnimone本体に付属のネジを使用し、NM-230・420は2本、NM-600は3本のアンカーを使用します。
耐荷重(kg)3(※必要数のアンカーを使用した場合)
アズワン品番64-9105-96
適合穴径(Φmm)5
1パック(3個)
¥348
税込¥383
翌々日出荷
供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグ
サイズ14×27mm
材質6ナイロン+ガラス繊維入り
適合材石こうボード
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質鋼材
表面処理三価クロメート
4つの支点でガッチリ止まる!
取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る!
360度均等にロック!
ドライバー1本で施工完了
GL工法使用可能!
使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5
長さ(mm)25.7
十字穴番号No.2
材質ガラス繊維入り・ナイロン66
石こうボード・コンパネ等で作られた中空構造の壁面への器材の取付け。
用途コンクリート用
ドリル径(Φmm)8.5
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等
適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
頭径(Φmm)15
全長(mm)30
付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)
材質ナイロン(ガラス繊維入)
簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。石膏ボード2枚貼りにも使用可能。
用途石こうボード用プラグ
サイズ14×37mm
十字穴番号No.2
材質亜鉛ダイキャスト
適合材石こうボード
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用
ねじの呼びM4
外径(mm)8
材質鉄
表面処理ユニクローム
適合材石膏ボード
石こうボード壁用強力アンカーです。
ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
トラスコ品番423-8663
セット内容かべピタ30:10個、かべピタミニ:11個 、下穴専用ビス:1、ビット:1
材質本体:ナイロン、下穴専用ビス・ビット:鉄
1箱
¥679
税込¥747
当日出荷
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工。鋭い先端構造により、正確な位置決めができる。下穴不要で作業性に優れる。GL工法にも最適。
全長(mm)25
全長L(mm)25
石こうボード壁用強力アンカーです。
ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
付属品下穴専用ビス×1個
トラスコ品番422-9194
セット内容かべピタ30×10個、下穴専用ビス×1個
材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄
長さ(mm)30
頭部径(Φmm)15
使用ビス径(mm)3~4
1パック(10個)
¥459
税込¥505
当日出荷
材質ナイロン6
適合ねじ木ねじ、タッピングねじ、小ネジ、六角全ねじボルト
適合母材コンクリート、ALC、石膏ボード、ブロック、石材
RoHS指令(10物質対応)対応
供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。改良型でより機能が向上
石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ
適合材石膏ボード、コンクリート等
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径dM4
外径D(Φmm)6.8
ドリル径(Φmm)9.0
材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
石こうボード壁用強力アンカーです。
ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
付属品下穴専用ビス×1個
トラスコ品番424-3462
セット内容かべピタミニ×11個、下穴専用ビス×1個
材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄
長さ(mm)19
頭部径(Φmm)11
使用ビス径(mm)2~3
1パック(11個)
¥459
税込¥505
当日出荷
石こうボード・タイル・コンクリート用。
4本入。
石こうボードやタイル・コンクリートなどの固い素材にドリルで穴を空け、木槌等でたたいて押し込むアンカー。アクセサリーなどをネジに取り付ける際に下地として使用します。
長さ(mm)アンカー:24
下穴ドリル径(mm)5
外径(Φmm)アンカー:5
ねじ長さ(mm)使用:3~4
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
下穴不要。
共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。
位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。
取付ねじ径(Φmm)4.0
ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上
材質6ナイロン・ガラス繊維入り
全長(mm)27
頭径(Φmm)14
適合材石膏ボード
最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
1パック(13本)
¥569
税込¥626
当日出荷
石こうボード用アンカーGK用の専用工具です。
インパクトドライバでの使用が可能です。
用途石こうボード用
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
トラスコ品番494-1977
適合本体52389
質量(g)87.5
1箱(10本)
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
用途設備、内装
ドリル径(Φmm)8
石こうボード用プラスチックアンカーです。
シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途石こうボード用
適合ビス頭径(mm)4~5
長さ(mm)22
トラスコ品番494-1969
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)160
適合材石こうボード
最大引張荷重(kN)0.18
1セット(100本)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
石こうボード用金属アンカーです。
シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途石こうボード用
適合ビス頭径(mm)4~5
長さ(mm)31
トラスコ品番494-1675
材質鉄
質量(g)412
適合材石こうボード
最大引張荷重(kN)0.24kN
1セット(100本)
¥8,598
税込¥9,458
9日以内出荷
12mmの小さい頭で、ボードとツライチになり取付物が浮きにくいです。
壁紙のめくれを軽減します。
用途石こうボード壁用(GB-R、GB-F用)。
石こうボード壁用アンカーに。
トラスコ品番856-1563
材質ポリカーボネート
長さ(mm)約26
使用ビス径(mm)3~6
1パック(100本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
石こうボード・天井用アンカー。外してもプラグが母材に残る為、再使用が可能です。
ねじ径(mm)4.1
全長(mm)125
トラスコ品番494-1756
材質ナイロン
質量(g)120.7
使用荷重(kg)約6
適合材石こうボード
1パック(25個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適用ダクト:P-05D・P-05DS。取付穴:Φ95mm(ただし、市販の石こうボード用アンカーを用いない場合は、□85mmでも可)。風量調節機構付。フィルター付。取付場所:天井・壁・床(ただし、踏みつけられない場所)。本体取付:木ねじ固定。付属部品:木ねじ(3.5×32)2本、風もれ防止用クッション。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×130
1台
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付(ボックス内部)。フィルター付。取付場所:壁・天井・床(ただし踏みつけられない場所)。取付穴:Φ95mm(ただし、市販の石こうボード用アンカーを用いない場合は、□85mmでも可)。本体取付:木ねじ固定。付属部品:木ねじ(3.5×32)2本。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
質量(kg)0.13
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×130×141
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付(ボックス内部)。フィルター付。取付場所:壁・天井・床(ただし踏みつけられない場所)。取付穴:Φ95mm(ただし、市販の石こうボード用アンカーを用いない場合は、□85mmでも可)。本体取付:木ねじ固定。付属部品:木ねじ(3.5×32)2本。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
質量(kg)0.13
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×130×141
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
石こうボードにしっかり取り付けられる固定具(アンカー)付きです。ドライバー1本で取り付け簡単。
サビにくく高級感がある。ステンレスパイプを使用。安心の耐荷重5kg。
用途壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード用タオル掛け
材質パイプ:ステンレス鋼管(クロムメッキ)、支持部:亜鉛(クロムメッキ)
耐荷重(kg)5
取付け方法木ネジ+アンカー
ウォーターサーバーの側面にマグネットで簡単取り付け。直径約5.2~8cmの紙コップ対応のディスペンサー。両側面にスリットが入っているので残量が見えます。バックル(4つのツメ)を調節して様々なサイズの紙コップに対応可能。サーバーの左右どちらにも設置できます。マグネットが下部に付いているので、コップが取りやすい高さに取付けが可能。蓋付きでほこりを防ぎます。蓋はトレーになっていて、コップ等の一時置きに便利。付属の木ネジや壁面にも取り付け可能です。
付属品木ネジ×2、石こうボード用アンカーボルト×2
適合(取り付け可能な壁面)マグネット:約W7×H20cm以上のマグネットがつく平らな面・スチール壁面、木ネジ:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)、石こうボード:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード
材質本体:スチール(粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン、マグネット、滑り止め:シリコーン、バックル:ステンレス
質量(g)約890
耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×9.4×40
対応サイズ(Φmm)直径約5.2~8cm以内の紙コップ60~85個
火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。
タッピング呼び径(mm)4
ボックスビス呼び径(mm)4
全長(mm)26
付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25
トラスコ品番356-8814
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ
適合材石膏ボード
表面仕上げホワイトメッキ
1箱(200本)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石こうボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに適しています。芯振れ激減。高速穴あけが可能です。振動ドリル不要。充電インパクトでぐんぐん穴あけできます。非対称の特殊超硬チップ形状。切削スピードは一般形状の4倍以上です。高負荷に耐えるクロムモリブデン鋼。刃先から六角軸まで一体加工です。Oリングでサイズごとに色分けしています。アンビルにスムーズに入り、ボール溝に食い込みません。左右非対称形状切れ味抜群の刃先で、切削スピードアップです
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、ALC、石こうボード。
適合機種エアドライバー(対辺6.35mm)、電動ドライバー
質量(g)63
材質(刃)特殊鋼
質量(g/セット)63
シャンク径(mm)6.35
モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石こうボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに適しています。振動ドリル不要。充電インパクトでぐんぐん穴あけできます。非対称の特殊超硬チップ形状。切削スピードは一般形状の4倍以上です。高負荷に耐えるクロムモリブデン鋼。刃先から六角軸まで一体加工です。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、ALC、石こうボード。
適合機種エアドライバー(対辺6.35mm)、充電・電動ドライバー
材質刃部:特殊鋼
シャンク形状六角軸(6.35mm)
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
新工法登場!石こうボードにネジが効く!(ネジ付)。アンカー使用で即効取付!専用液が壁を強めて驚異の強度!。独自に開発された専用液がボード内部へ深く浸透してアンカーをガッチリ固定します。待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。壁・天井の下地づくり、石膏ボード・ケイカル板・薄ベニヤ等へのビス取付け用。用途以外に使用しないでください。
付属品専用液(5cc)1本、アンカー4本、ネジ4本、綿棒1本
セット内容専用液(5cc)1本、アンカー4本、ネジ4本、綿棒1本。
材質ポリウレタン樹脂(MD・1%以上)
アズワン品番64-5076-10
1セット
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
ぺーパーを2つ収納できるダブルタイプ。ペーパーの減りが早い大家族や在宅時間の長いご家庭にもおすすめです。シングルロールとダブルロールの使い分けや、ストックとしてご使用いただけます。
樹脂製の棚付きなので、小物やスマホなどをちょっと置きたいときに便利です。ポケットの中身を一時的に置いたり、小さな観葉植物などを置いて、オシャレな雰囲気にすることもできます。
シャープな切れ味なので、ペーパーの切れ目も綺麗。ペーパーの着脱も簡単!ワンタッチでできるので、手間がかかりません。
用途トイレットペーパーのホルダーとして。
付属品壁固定用ビス(Φ4.0×30)6本
材質ABS樹脂
材質(本体)ABS樹脂
耐荷重(kg)5
本体寸法(mm)110×300×113
収納数2
取付け方法【取り付ける前に】取付面の材質によって取付方法が異なります。木材の場合:付属のビスで直接取り付けが可能です。石こうボードの場合:石こうボード面にビスを打つと、最初はしっかりと取り付けられているように感じますが、徐々に緩んできて落下してしまいます。しっかりと取り付けるには2つの方法があります。1.下地を探してビスを打ち付ける。下地の探し方には以下の方法があります。壁をノックする(下地がないと軽い音がします)針で刺す(市販:石こうボード用 下地探し針など)センサーを使う(市販:下地センサーなど)2.別売りのアンカーを使う(多目的アンカー SANEI品番:PR471)ドリルで穴を開けてアンカーを差し込み、ビスを打ちます。ビスを打つとアンカーが開いてしっかりと壁に食い込みます。タイル・コンクリートの場合:石こうボードと同様に、アンカーを使用して補強が必要です。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×300×113
ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。
材質/仕上鉄/三価クロメート
タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)
ねじ径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。
材質/仕上鉄/三価クロメート
タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)
ねじ径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。
材質/仕上鉄/三価クロメート
タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)9.5
引張強度(kN[kgf])最大0.30(30.6)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8本)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ