23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水を加えるだけで簡単に使用することができます。ヘラすべりがよく作業性は良好、また乾燥収縮がなく「一発で補修」することができます。完全硬化時間は、約3時間です。(気温・湿度で異なります)
用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・クギ穴)から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用下さい。 ホワイト 硬化時間(分)180 仕様速乾、無収縮、硬化型パテ 成分石膏、骨材、粉末樹脂など 寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5×縦200×横140mm 適応下地石膏ボード
1袋(400g)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 石こうボードの小さな穴(ビス穴・くぎ穴など)の補修やつぎ目の調整パテとしてお使い下さい。 作業性が良く、乾燥収縮がほとんどありません。市販のアミテープを使えば大きな穴も補修することができます。
硬化時間(時間)3 仕様速乾、無収縮、硬化型パテ 付属品専用練り液、ヘラ付き 成分粉体(石こう、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 材質粉体:石こう・骨材・粉末樹脂練り液:アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 容量(g)粉体:60、練り液:25(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10 危険物の類別非危険物 適応下地石膏ボード
1袋ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) 下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に。 下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に。 ホワイト 成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水 危険物の類別非危険物
1セット(10mL)
529 税込582
当日出荷

手も汚さずお部屋も汚しません。各工程10分以内の2工程で直ります。壁紙職人も驚く完全穴補修ができます。白系の壁紙なら壁紙を張り替えずとも目立ちません。 ご自身での壁紙張替えでも、直し跡が残らず完璧です。専用液を塗る前ならならばクレー(紙粘土)の形状は自在です。クレーは密閉性の高い容器に入れておくと保存できます。 PB壁以外の3mmべニア、ケイカル、スレート等の穴埋めもOK!
用途最大12cmの穴を埋められる壁穴補修材として。 セット内容穴埋め専用クレー(紙粘土)、カベ穴直しボンド、バックアップシール、綿棒、糸、サンドペーパー 危険物の類別非危険物
1箱
2,498 税込2,748
当日出荷

屋内壁(石膏ボード・木材)の凹凸・釘穴・割れの補修や下地調整に使える! チューブを絞るだけなので使いやすい! ほとんどの水性・油性塗料に対応! 硬化後の切削・研磨が可能!
成分アクリル樹脂系エマルジョン形 危険物の類別非危険物
1個(30mL)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホイップ状で使いやすい、比重の小さい軽量パテです。 一液性のパテなので、開封してそのまま使用できます。 肉やせがほとんどありません。(メーカー、酢ビエマルジョンパテとの比較) ガラスバルーン配合で、厚塗りしても一発で充てん・穴うめが出来ます。 硬化後、ほとんどの水性、油性塗料が塗れます。
用途屋内部下地(石膏ボード、コンクリート、木部、プラスター等)のひび割れ、下地調整に 屋内部ビス頭、釘穴の補修 内装下地調整 色調白色 使用方法(1)充てんする箇所のゴミ、水、油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。(2)パテを補修箇所になでつけます。(3)ヘラで空気を押し出すように埋め込みます。(4)充てん後すぐに、ヘラで余分なパテをかき取り、表面を平らに仕上げます。(5)完全硬化後、ひつように応じて研磨や切削加工、塗装などを行ってください。深い穴や凹みを補修する場合は、一度に厚く塗ると割れや、肉やせの原因となりますので2~3回に分けて行ってください。本品は硬化後にツメや金属などの硬い物を押し付けると、へこむ性質がありますので注意してください。はみ出した部分はぬれた布ですぐふき取ってください。乾燥後の研磨作業や塗装は24時間以上おいてから行ってください。直射日光があたらない湿気の少ない場所に保管してください。 白色 規格4VOC基準適合 主成分アクリル樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(150mL)ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。 肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。 サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に コンクリート壁面の下地調整に 壁面の凹凸面調整に 壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に 白色 付属品ヘラ、ヤスリ 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 特性水性塗料可 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1箱(300g)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。 壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。
用途補修用 厚さ(mm)アルミ板/0.4
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。 寸法(mm)90×Φ72 危険物の類別非危険物
1個(200g)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 膨張剤配合により、ヒビ割れ・スキ間の補修に適しています。 無収縮タイプ。
用途コンクリートモルタル面のヒビ割れ・スキ間補修。 仕様砂入りセメント補修材 成分ポルトランドセメント、粉末樹脂、膨張剤 材質ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×150×35 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 350mm×200mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1個(500g)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下地補強テープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適です。アルミ板のサイズは3種類ございますので、穴の大きさに応じてお選びください。
用途石膏ボード、ベニヤ等の穴の補修 厚さ(mm)メッシュ部/約0.23総厚/約0.55
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。 ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用 厚さ(mm)約0.2
1巻
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。 材質PP合成紙
1枚ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

かべの穴やキズが簡単に直せます。 木材・ベニヤなどの目止めにも使えます。補修後、水性塗料が塗れます。 速乾性で内部まで一様に固まり研ぎやすく、厚く塗ってもひび割れやはがれがありません。
用途かべの穴やキズの補修用に、木材・ベニヤなどの目止めに ホワイト 付属品サンドペーパー2枚、へら付 危険物の類別非危険物
1箱(300g)
759 税込835
当日出荷

ヤセがほとんどなく作業性良好です。軽量パテの為、天井の作業でも垂れにくい。
用途石こうボードの穴埋め、石こうボードの継ぎ目処理などに使用 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 施工面積約10mm厚で100×330mm 硬化時間(時間)表面硬化約1~3 内部硬化約24 ホワイト 適応下地石こうボード 仕様硬化性石こうボード用補修材 危険物の類別非危険物
1袋(300mL)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用 可使時間(分)120 クリーム色 仕様粉末タイプ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード、漆喰、繊維、土、モルタル等屋内壁にエアコンホースや増改築時にできた穴を強力に補強します。硬化時間は約60分です。屋内カベのカドの欠け落ちにも使えます。
用途壁の穴うめ 成分補修パウダー:セメント、石膏、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、ネットシート:樹脂 液性アルカリ性 使用の目安幅60mm×長さ100mmのネットシートが2枚入っています。このシートサイズの穴うめができます。 硬化時間外温20℃で約60分です。完全硬化は約3時間です。 外温が低いと延びます。
1パック(200g)
599 税込659
当日出荷

肉盛り作業や、穴埋め作業、造形作業が容易。金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材に接着。硬化後は塗装可能(油性、水性)。
比重硬化物:1.8 粘度粘土状 可使時間(分)3~5 最高耐熱温度(℃)120 圧縮強さ(MPa)89~99 引張強度(MPa)16~21 曲げ強さ(MPa)26~35 硬化時間(時間)1 危険等級 引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])6~8 色調主剤:薄灰色、硬化剤:白色 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.06kg 硬度(ショア D)88
1本(60g)
1,798 税込1,978
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)プロパッチ
グラスファイバーテープにアルミ板を合わせています。 壁に開いた穴の補修におすすめです。
用途補修用 テープ厚さ(mm)0.4
1パック(3枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肉盛り作業や、穴埋め作業、造形作業が容易。金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材に接着。硬化後は塗装可能(油性、水性)。
比重硬化物:1.8 粘度粘土状 可使時間(分)3~5 最高耐熱温度(℃)120 圧縮強さ(MPa)89~99 引張強度(MPa)16~21 曲げ強さ(MPa)26~35 硬化時間(時間)1 危険等級 引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])6~8 色調主剤:薄灰色、硬化剤:白色 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 硬度(ショア D)88
1箱(60g×2本)
2,898 税込3,188
翌日出荷

日本初!100%国内製造のエポキシパテのスティックタイプで肉盛り・穴埋め・造形作業が容易です。
用途金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材への肉盛り作業や穴埋め作業、造形作業に。 可使時間(分)3~5 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物
1セット
40,980 税込45,078
6日以内出荷

関西パテ化工ガラパゴス 60gx12本
日本初!100%国内製造のエポキシパテのスティックタイプで肉盛り・穴埋め・造形作業が容易です。
用途金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材への肉盛り作業や穴埋め作業、造形作業に。 可使時間(分)3~5 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物
1セット
25,980 税込28,578
6日以内出荷