81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濡れても消えない、チョークのスタンダード。 色が鮮やかでよく書け、よく見える。 油性タイプ。 消す時は灯油やベンジンなどでこすってください。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など 形状六角形 寸法(mm)Φ14×111
1本ほか
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

太いので書きやすい、折れにくい。 軍手でも持ちやすい。 油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等 形状丸型 外径×長さL(Φ×mm)20×106
1本ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

発色も鮮やかでよく見え、濡れても消えにくいです。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、石など 形状六角型 寸法(mm)14×111 タイプ油性
1本ほか
79 税込87
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

暗くてもよく見える。夜間や暗所で。 蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発光。 暗所や夕暮れ・夜間の作業がしやすい。 油性タイプ。濡れても消えない。 (消す時は灯油やベンジンなどでこすって下さい)
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、鉄石など 形状六角形 直径×長さL(Φmm×mm)Φ14×111
1本ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

色が鮮やかなよく見えるチョークです。 手につきにくく、折れにくい!
用途木材・ブロック・コンクリートなど 外径×長さL(Φ×mm)約14×111
1パック(3本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに。 道路工事、水道工事などでのマーキングに最適です。 折れにくく、手を汚さず、簡単に使える固型マーカーです。
用途道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに最適 長さ(mm)111 形状(断面)六角形 外径(Φmm)14×16 入数10本 商品タイプ使い切り本体
1箱(10本)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マーキングチョーク 太型 モノタロウ 動画あり
濡れても消えないマーキングチョーク! 太い形状で折れにくく軍手をしたままでも持ちやすい。 油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、ガラス、石などに。 材質パラフィンワックス+顔料 寸法(mm)Φ20×95 耐熱温度(℃)-15~+60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーキングチョークの普及品。木によく付きます。
材質パラフィン+顔料 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(チョーク)13×110
1箱(3本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

太くて折れにくく、軍手でも持ちやすいです。夏の暑さにも溶けにくく、濡れても消えにくいです。
用途アスファルト、ガラス、コンクリート、木材、プラスチック、鉄板など 外径×長さL(Φ×mm)20×106 形状丸型 タイプ油性
1箱(12本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粉が飛ばず、衛生的な優れた性能。 身体にやさしい炭酸カルシウム製。手が汚れないコーティング加工。 粘着力が高いため鮮明な文字が書けます。 粒子が重いため、粉が飛ばず、室内を汚しません。 ソフトでなめらかな書き味のため、長時間使用しても疲れません。 磨耗度が少なく、石膏チョークに比べ、2倍以上長く使えて経済的です。
全長(mm)64 グリーン購入法適合
1箱(6本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

雨に濡れても消えない
用途屋外用、スコアボード、路面マーキングなど 全長(mm)80 直径(Φmm)12 成分焼石膏
1箱(10本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マーキングチョーク 蛍光タイプ モノタロウ 動画あり
濡れても消えないマーキングチョーク!蛍光灯やブラックライトのわずかな光で発光します。暗い場所や夕暮れ、夜間の作業に便利。油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、石などに。 材質パラフィンワックス+顔料 寸法(mm)14×111 質量(g)15 耐熱温度(℃)-15~+60
1本
119 税込131
当日出荷

道路標示・ブロック・コンクリートなどによく書けます。 素材にマーキング後、濡れても消えにくいです。
用途材木・道路標示・ブロック・コンクリート・鉄・ゴム・石材などのマーキング。
1パック(3本)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

漢字・ひらがなを書くのに最適!焼石膏で作られたスクールチョークの決定版! チョークは、安全基準に適合した焼石膏のみで作られ、和文をかくのに適した書き味です。 人体に害がなく、粉末の飛散も少なく、ムラがなく書きやすさは抜群です。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)Φ11~12×80、1本 入数100本、箱 グリーン購入法適合
1箱(100本)
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1箱(12本)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(12本)
1,560 税込1,716
当日出荷

1セット(3本)
339 税込373
当日出荷

鋼材、ガラス、塩ビパイプ等の特に濡れた材料によく書けます。濡れ布できれいに拭き取れます。
用途工事用耐水黒板、グリーンボードへの筆記に。工事中の金属板や建築部材のマーキングに。 寸法(mm)Φ15×100 質量(g)19 材質合成ワックス・界面活性剤・顔料
1パック(3本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インク色 トラスコ品番792-3872 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
109 税込120
当日出荷

熱さに強く折れにくい、油性マーキングチョーク。 雨でも書けて流れない。
用途道路・土木専用 寸法(mm)25 タイプ油性
1本
499 税込549
欠品中

コンクリート・アスファルト・鉄材など、いろいろなものに書けるクレヨン。
用途資材・構造物へのマーキング
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。
質量(g)18 本体サイズ(mm)107×13×15
1箱(10本)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗くてもよく見える。明るく見やすい蛍光チョーク。 蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発行。 暗所や夕暮れ・夜間の作業に最適。 油性顔料で耐候性・耐光性に優れる。
用途木材、鉄鋼材、アスファルト、コンクリート、石材、ブラックライトによる瑕疵確認など。
1パック(3本)
699 税込769
3日以内出荷

濡れても消えにくいです。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート 寸法(mm)約19×82 タイプ油性 断面タイプ楕円形
1箱(50本)
3,598 税込3,958
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

太くて折れにくい材木チョークです。袋入れタイプ。冬の寒さにも耐えられる「マーキングチョーク」です。車内等の高温環境・低温環境にも強く温度の変化にも対応させました。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、石など。 材質ワックス/顔料 長さ(mm)106 タイプ油性 芯径(mm)20 直径(mm)20
1本
209 税込230
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5.0mm芯の耐熱・耐水性のあるマーキングツールです。キャップレスで片手で簡単、素早くマーキングできるノック式マーキングホルダーです。キャップを取らずに芯がダイレクトに入ります。コンクリートやアスファルト、石膏ボードに。その他、描写やスケッチなどにも使用可能。
全長(mm)147 芯径(mm)5 入数(本)1
1本
620 税込682
翌日出荷

WAXタイプ。コンクリート・木材・鉄鋼・ガラスなど書く場所を選ばない。 雨に濡れても消えない。(永久ではない。) 本体は紙巻仕上げ。
用途鋼材・木材・コンクリート・アスファルト・発泡スチロール・段ボールなどのマーキングに最適 全長(mm)115 質量(g)500 箱寸法(mm)120×140×45 対角(mm)14.5(六角断面)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油性。 ガラス、木材、プラスチック、コンクリート、アスファルト、金属、ゴムへのマーキングが可能です。 六角形で転がりにくく、濡れても消えません。 携帯に便利なケース付き(ケースサイズ:200×153×40(H)mm)。 仕切り板付きで綺麗に収まります。
セット内容5本セット:黒・白・赤・黄・青 材質パラフィン、顔料 寸法(mm)20×17×110 黒・白・赤・黄・青 質量(g)28 芯径(mm)対角約20 溶解温度(℃)60 アズワン品番64-7874-64
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

1箱(12本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかなチョーク、しっかりはっき濃く書くことができる。 太くて折れにくく、握りやすい太さ。 油性顔料で耐候性・耐光性に優れる。
用途濡れ材(木材、鉄鋼材、雨天道路)、アスファルト、コンクリート、ブロック材、ガラス、石材、タイヤなど
1箱(12本)
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。
用途多くの工業用素材のマーキングに。 長さ(mm)40 太さ(mm)7
1箱(10本)
469 税込516
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
サイズΦ12×82 内容10本入 質量(g)5.5 仕様プラケース付 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品タイプ詰替用カートリッジ 材質パラフィン 長さ(mm)63(チョーク) 幅(mm)10 厚さ(mm)10 全長(mm)74 高さ(mm)74 質量(g)5 奥行(mm)10 グリップ径(Φmm)12
1セット(10本)
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックボードやガラスなどに書いて、水拭きで消せるマーカー。水性顔料インキ。 豊富な色数で、カフェのメニューボードやお店の装飾、ホームデコなどの世界が広がります。
商品タイプ使い切り本体
1本ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。 仕様朱色粉末状 材質/仕上四酸化三鉛 分類ケガキ用塗料 危険物の類別非危険物
1缶(450g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTC2000 光明丹 JTC 動画あり
バルブの擦り合せの後、確認の必需品。光明丹を別の器に少量取りオイル等でペースト状にしてバルブの当り面に塗ります。 光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。
成分四酸化三鉛 分類ケガキ用塗料 外観橙色粉末状 危険物の類別非危険物
1個(50g)
1,798 税込1,978
当日出荷

水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。
用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キットパスホルダーの詰め替え用、お得な2本入りです。下部にカートリッジが付いているので手を汚さず簡単に装着できます。マーカーと比べて揮発せず、嫌な臭いもありません。固形タイプで揮発しないので、最後までかすれず発色します。マーカーの2~3倍使え、キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。ホワイトボードや窓ガラスにも使用可能で、つるつるした窓ガラスやホワイトボードであれば濡れた布や専用クリーナーで消去できます。
用途建築用マーキングチョーク。 材質ワックス・顔料 入数(本)2
1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本理化学工業キットパスホルダー
ホルダータイプで手を汚しません。粉の出ない新しい筆記具です。マーカーと比べて揮発せず、嫌な臭いもありません。固形タイプで揮発しないので、最後までかすれず発色します。マーカーの2~3倍使え、キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。ホワイトボードや窓ガラスにも使用可能で、つるつるした窓ガラスやホワイトボードであれば濡れた布や専用クリーナーで消去できます。
用途建築用マーキングチョーク。 材質ワックス・顔料 入数(本)1
1個
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)