商品豆知識
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS1級
材質黒御影石
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。
0級相当品です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
寸法(縦×横)(mm)1000×1500
高さ(mm)200
精度0級
精度(μm)8
トラスコ品番838-1700
質量(kg)900
1個
¥1,698,000
税込¥1,867,800
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)300
奥行(mm)300
高さ(mm)100
平面度(μm)8
トラスコ品番466-5309
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)27
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)8
JIS規格JIS B7513
1個
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
班れい岩を使用した精密定盤です。
硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級1級
RoHS指令(10物質対応)対応
班れい岩を使用した精密定盤です。
硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級0級
RoHS指令(10物質対応)対応
精度面は1面で据置用です。
特に真直精度を重視した設計で製作しております。
精度面はキサゲ仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード