22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
47,800 税込52,580
当日出荷

1個
76,200 税込83,820
翌日出荷

1個
107,000 税込117,700
翌日出荷

独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。
用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。 寸法L(mm)440 寸法H(mm)84
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。 トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。 ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。 本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。 手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。 寸法L(mm)440 寸法H(mm)76
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。 仕様ハンド・マシン両用タイプ
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。 クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。 道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。 トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
材質高抗張力鋼 仕上紫色焼付塗装
1台
85,980 税込94,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンテナトラックの奥から木製パレットを引き出す作業にご使用ください。 どの開口幅の時でも爪の取り付け板が必ず平行となる構造ですから、板の厚みにかかわらず確実につかむことができます。 開口幅は130mmまで開きますから板が厚くてもつかめます。
寸法A(mm)最大/335、最小/280 寸法F(mm)51 寸法B(mm)最大/370、最小/240 寸法C(mm)最大/130、最小/0 寸法K(mm)57
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプ。用途は広く軽工業から重鉄工業まで、着脱のはやいクランプとして好評です。又、石材業にも最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ 開放装置付 本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量 ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい グリップ力の大きい交叉リンク機構
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートや石材の角柱物材を1~2台で吊上げるクランプです。 取付け、取外し時に操作が楽にできるよう開放ロック機構を備えています。 (パット付無傷)
トラスコ品番158-3728 質量(kg)22 寸法L(mm)828 寸法H(mm)541
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

適合パレットは50mmのスペースがあるもの エスコ品番EA988DJ-2 質量(kg)2.2 最大開口(mm)100 能力(kg)(牽引)約900
1個
24,500 税込26,950
当日出荷

クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg)25 許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時) 付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ 全長(m)2.5/1.35(収納時) パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7 フック取付部寸法(mm)23×50 材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400) 仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 ワンタッチで着脱も早いクランプです。 石材業にも最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C)
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Hakken(コンセック)SPF型コアドリル
クランプ部はローラースライド方式です。 ワンタッチハンドルです。 ポールベースは別売です。 2段変速です(181C2)。 鉄筋コンクリート、石材、アスファルトの穴あけに適しています。
ストローク(mm)315 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 最大出力(W)2100 コアビット取付ねじCロッドねじ 有効長(mm)260 電流(A)15
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

190mm万能切断スライドマルノコ 今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。 もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。電動工具が初めてのあなたにも安心して使えるツインクランプを搭載。 さらに、右手でも左手でも掴めるグリップ&トリガーを採用しています。またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。
用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど 付属品190mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ 質量(kg)8.8 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])3700 最大切込深さ(mm)(90°時)56 仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング 適合切断材鉄材、アルミ、木材 切断幅(mm)最大210(90°)
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷