見やすい「オレンジ液晶」と給油回数が減る「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。【速暖】40秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様着火スピード:40秒
質量(kg)11.9
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)大火力時-小火力時:190-80
タンク容量(L)9
燃料消費量(L/h)最大-最小:0.544-0.120
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:445×466×349
暖房出力(kW)最大-最小:5.60-1.23
燃焼継続時間(h)大火力-小火力:16.5-75.0
主な機能オレンジ液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター
暖房の目安木造15畳まで/コンクリート20畳まで
「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載、ワイドリビングなど広いスペースも余裕のパワフルモデル。【速暖】45秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。【消臭】ニオイの元からカットする「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
タンク容量(L)9
暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで
暖房の目安(コンクリート)23畳(38.0m2)まで
色ムーンホワイト
質量(kg)13.4
暖房出力(kW)6.60-1.34(最大-最小)
燃料消費量(L/h)0.642-0.130(最大-最小)
燃焼継続時間(h)14.0-69.2(大火力-小火力)
消費電力(W)214-92(大火力時-小火力時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)455×527×357(置き台含む)
電源(V)単相100(50/60Hz)
機能オレンジ液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、抗菌ファンフィルター
仕様着火速度:45秒
1台
¥38,900
税込¥42,790
当日出荷
7.2kWのハイパワーで広いスペースも余裕のパワフルモデル。【速暖】45秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。【給油】「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載、「8段階油量モニター」搭載で給油時の手間を削減。【消臭】ニオイの元からカットする「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
タンク容量(L)9
暖房の目安(木造)19畳まで
暖房の目安(コンクリート)25畳まで
色クールホワイト
質量(kg)15.3
暖房出力(kW)7.20-1.50(最大-最小)
燃料消費量(L/h)0.700-0.146(最大-最小)
燃焼継続時間(h)12.9-61.7(大火力-小火力)
消費電力(W)218-97(大火力時-小火力時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×603×339(置き台含む)
電源(V)単相100(50/60Hz)
機能大型白色バックライト液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、8段階油量モニター、抗菌ファンフィルター
仕様着火速度:45秒
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
安心の日本製。シンプルで使いやすい石油ファンヒーター。最短7秒で点火するから、いつでもすぐに快適・便利。チャイルドロック機能搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。7秒速タイマー&7秒速点火。細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑制。
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 ニオイカットメカ クリーン消火
質量(kg)8.8
消費電力(W)(弱燃焼時)11、(強燃焼時)20
タンク容量(L)5
暖房の目安(コンクリート)12畳
暖房の目安(木造)9畳
機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、ニオイカットメカ、クリーン消火
運転音(dB)(弱)21、(強)35
暖房出力(kW)3.19-0.63
保証期間3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.5×32.5×42.4
燃焼継続時間(h)(弱燃焼時)約82、(強燃焼時)約16
待機時消費電力(W)0.8
安心の日本製。メーカー保証3年。ecoモード搭載の石油ファンヒーター。最短7秒で点火するから、いつでもすぐに快適・便利。チャイルドロック機能、ecoモード搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。
用途石油暖房、石油ストーブとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用などに。灯油。加湿。乾燥対策。
色パールホワイト
タンク容量(L)7.2
機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード
保証期間3年
待機時消費電力(W)0.8
安心の日本製。メーカー保証3年。プレミアム消臭&脱臭フィルター搭載の石油ファンヒーター。最短7秒で点火するから、いつでもすぐに快適・便利。灯油切れカウント表示機能、チャイルドロック機能、ecoモード搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。リモコン付き。
用途石油暖房、石油ストーブとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用などに。灯油。加湿。乾燥対策。
タンク容量(L)7.2
保証期間3年
信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター STシリーズ。7秒速タイマー&7秒速点火。よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい。大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ。エコモード搭載(室温20度キープ)。
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 エコモード チャイルドロック
色パールホワイト
タンク容量(L)7.2
機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード、チャイルドロック
保証期間3年
待機時消費電力(W)0.8
CORONA石油ファンヒーター
4つのメリット
低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
見やすく、使いやすい
大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ操作しやすく、表示も見やすい。
省エネ・新ecoモード
ワンタッチで省エネ運転。新ecoモードでかしこく節約。
質量(kg)11.2
色パールホワイト
消費電力(W)低:弱燃焼時11(強燃焼時22)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。)
タンク容量(L)7.2
暖房の目安(コンクリート)集合:13畳まで(21.5m2)
暖房の目安(木造)戸建:10畳まで(16.5m2)
機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火65秒・光る延長お知らせリング・(大型)オレンジ液晶・お知らせサイン(2色)・お知らせ消音モード・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・クリーン消火(消臭制御)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)426×442×334
運転音(dB)弱燃焼時21・強燃焼時36
暖房出力(kW)3.60~0.59
保証期間3年間
待機時消費電力(W)0.8
1台
¥30,900
税込¥33,990
翌々日出荷
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)37.3
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、ガードゴム
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)7.6
タイプミニタイプ
肉厚(mm)1
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×438
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
CORONA石油ファンヒーター
4つのメリット
低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
見やすく、使いやすい
大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ操作しやすく、表示も見やすい。
省エネ・新ecoモード
ワンタッチで省エネ運転。新ecoモードでかしこく節約。
質量(kg)12.0
色パールホワイト
消費電力(W)低:弱燃焼時12(強燃焼時24)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。)
タンク容量(L)7.2
暖房の目安(コンクリート)集合:17畳まで(28.0m2)
暖房の目安(木造)戸建:12畳まで(20.0m2)
機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火65秒・光る延長お知らせリング・(大型)オレンジ液晶・お知らせサイン(2色)・お知らせ消音モード・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・クリーン消火(消臭制御)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)426×504×334
運転音(dB)弱燃焼時23・強燃焼時38
暖房出力(kW)4.62~0.72
保証期間3年間
待機時消費電力(W)0.8
1台
¥34,900
税込¥38,390
翌々日出荷
信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター SR32シリーズ。7秒速タイマー&7秒速点火。よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい。細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑制。リモコン付きで操作楽々。見やすい大きな操作パネル。クリーン消火。
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 ニオイカットメカ クリーン消火 チャイルドロック
質量(kg)9.6
消費電力(W)(弱燃焼時)11、(強燃焼時)21
タンク容量(L)5
暖房の目安(コンクリート)12畳
暖房の目安(木造)9畳
機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、ニオイカットメカ、クリーン消火
運転音(dB)(弱)21、(強)35
暖房出力(kW)3.30-0.63
保証期間3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×39.4×32.4
燃焼持続時間(h)(弱燃焼時)約82、(強燃焼時)約16
待機時消費電力(W)0.8
CORONA石油ファンヒーター
4つのメリット
低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
見やすく、使いやすい
大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ操作しやすく、表示も見やすい。
省エネ・新ecoモード
ワンタッチで省エネ運転。新ecoモードでかしこく節約。
質量(kg)12.0
色パールホワイト
消費電力(W)低:弱燃焼時12(強燃焼時27)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。)
タンク容量(L)7.2
暖房の目安(コンクリート)集合:20畳まで(33.0m2)
暖房の目安(木造)戸建:15畳まで(25.0m2)
機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火65秒・光る延長お知らせリング・(大型)オレンジ液晶・お知らせサイン(2色)・お知らせ消音モード・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・クリーン消火(消臭制御)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)426×504×334
運転音(dB)弱燃焼時23・強燃焼時40
暖房出力(kW)5.65~0.80
保証期間3年間
待機時消費電力(W)0.8
1台
¥38,900
税込¥42,790
翌々日出荷
SIMPLE DESIGN
シンプルなシルエットとマットな質感で、どんなスタイルにもしっくり溶け込む。
低消費電力No.1
2つのDCモーター搭載により業界No.1の低消費電力を実現。(VX36・46タイプ)
ダブルフロー&ターボモード搭載
2層の気流で足もとから温める。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。
CORONA石油ファンヒーター
4つのメリット
低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
プレミアム消臭「極」
コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイ
質量(kg)14.5
色ホワイト
消費電力(W)低:弱燃焼時12(強燃焼時29)(秒速点火ONの状態では、平均約100の電力を消費します。)
タンク容量(L)7.2
暖房の目安(コンクリート)集合:26畳まで(43.0m2)
暖房の目安(木造)戸建:19畳まで(31.5m2)
機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火120秒・ダブルフロー・ダブル表示・ダブルタイマー・光る延長お知らせリング・大型白文字バックライト液晶・トリプルサイン(3色)・お知らせ消音モード・エコガイド・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・においとり触媒・消臭シャッター・クリーン消火(プレミアム消臭「極」)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・よごれま栓・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)486×560×334
運転音(dB)弱燃焼時28・強燃焼時43
暖房出力(kW)7.25~1.19
保証期間3年間
待機時消費電力(W)0.6
1台
¥67,900
税込¥74,690
翌々日出荷
電子点火式 石油ストーブRXタイプ。電源不要で災害対策におすすめ!。すばやく点火してあたたかい石油ストーブ。単一型乾電池×2個使用(別売)
用途石油ヒーター、石油暖房、ファンヒーター、ヒーターとして。足元暖房や洗面所、脱衣所などに。
質量(kg)9.3
タンク容量(L)5
暖房の目安(コンクリート)10畳(16.5m2)まで
暖房の目安(木造)8畳(13.0m2)まで
機能よごれま栓タンク、ニオイカット消火、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火
電池単一型乾電池×2個使用(別売)
暖房出力(kW)2.87-2.29
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)61.8×32.4×46.7
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)89
仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、ガードゴム
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)15
タイプ省スペースタイプ
肉厚(mm)1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×841
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
灯油用です。
2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。
本体の取付高さを150mm調整することができます。
壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)99
容量(L)89
付属品2ウェイストレーナー付き
材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)20
間口W×奥行D×高さH(mm)867×430×1173(1023)
板厚(mm)タンク本体:1.2
取出口RC3/8
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
適合機種・EW-30R・EW-465S・EW-467S・EW-48R ・FB-354T・FB-355T・FB-356T・FB-359T・FB-35T・FB-564LD・FB-565LD・FB-566LD ・FB-569LD・FB-56LD ・FHK-1050ECO・FHK-32・FHK-52・FHK-950ECO・FHK-960・FHK-990ECO ・FHY-32TS10・FHY-32TS11・FHY-32TS12・FHY-32TS13・FHY-32TS9 ・FKD-326NE・FKD-327NE・FKD-36NL・FKD-46NL・FKD-56NL ・FW-3214NE・FW-3215NE・FW-3216NE・FW-3217NE・FW-3218NE・FW-3219CX・FW-3219NE・FW-3220CX・FW-3220NE・FW-3221CX・FW-3221NE ・FW-3222NC・FW-3222NE・FW-324NE・FW-325NE・FW-326NE・FW-326SC・FW-327NE・FW-328NE・FW-329NE ・FW-3317KE・FW-3317KEE5・FW-3318KE・FW-3318KEE6・FW-3319KC・FW-3319KE・FW-3319KEE7・FW-3320KC・FW-3320KE・FW-3320KEE8・FW-3321KC ・FW-3321KE・FW-3321KEE9・FW-3322KC・FW-3322KE・FW-3322KEE2・FW-33EK1・FW-33KET・FW-3614L・FW-3615L・FW-3616L・FW-3617L ・FW-3618L・FW-3619L・FW-3620L・FW-3621L・FW-3622L・FW-363L・FW-364L・FW-365L・FW-366L ・FW-367L・FW-368L・FW-369L・FW-3714LE・FW-3714LX・FW-3714SDX・FW-3714SLX・FW-3715LE・FW-3715SDR・FW-3715SDRE3・FW-3715SDX ・FW-3715SLX・FW-3716LE・FW-3716SDR・FW-3716SDRE4・FW-3716SDX・FW-3717LE・FW-3717SDR・FW-3717SDRE5・FW-3717SDX・FW-3718GR・FW-3718LS ・FW-3718SGX・FW-3718SGXE6・FW-3719GR・FW-3719LS・FW-3719SGX・FW-3719SGXE7・FW-371LET・FW-3720GR・FW-3720LS・FW-3720SGX・FW-3721GR ・FW-3721LS・FW-3721SGX・FW-3721SGXE9・FW-3722GR・FW-3722LS・FW-3722SGX・FW-3722SGXE2・FW-374LX・FW-375LE ・FW-375LX・FW-376LE・FW-376LX・FW-377LE・FW-377LX・FW-378LE・FW-378LX・FW-379LE・FW-379LX・FW-37DX・FW-37DX2 ・FW-37EL1・FW-37LET・FW-37SLX・FW-37SLX2・FW-4222NC・FW-4314NE・FW-4315NE・FW-4316NE・FW-4317NE・FW-4318KE・FW-4318KEE6 ・FW-4319KE・FW-4319KEE7・FW-4320KE・FW-4321KE・FW-4322KE・FW-434NE・FW-435NE・FW-436NE・FW-437NE・FW-438NE ・FW-438NT・FW-439NE・FW-43NT・FW-453L・FW-4614L・FW-4615L・FW-4616L・FW-4617L・FW-4618L・FW-4619L・FW-4620L ・FW-4621L・FW-4622L・FW-464L・FW-465L・FW-466L・FW-467L・FW-468L・FW-469L・FW-4714LE・FW-4714LX・FW-4714SLX ・FW-4715LE・FW-4715SDR・FW-4715SDRE3・FW-4715SDX・FW-4715SLX・FW-4716LE・FW-4716SDR・FW-4716SDRE4・FW-4716SDX・FW-4717LE・FW-4717SDR ・FW-4717SDRE5・FW-4717SDX・FW-4718GR・FW-4718LS・FW-4718SGX・FW-4718SGXE6・FW-4719GR・FW-4719LS・FW-4719SGX・FW-4719SGXE7・FW-4720GR ・FW-4720LS・FW-4720SGX・FW-4721GR・FW-4721LS・FW-4721SGX・FW-4721SGXE9・FW-4722GR・FW-4722LS・FW-4722SGX・FW-4722SGXE2 ・FW-474LX・FW-475LE・FW-475LX・FW-476LE・FW-476LX・FW-477LE・FW-477LX・FW-478LE・FW-478LX・FW-479LE ・FW-479LX・FW-47SLX・FW-47SLX2・FW-553L・FW-556LC・FW-5614L・FW-5615L・FW-5616L・FW-5617L・FW-5618L ・FW-5619L・FW-5620L・FW-5621L・FW-5621LC・FW-5622L・FW-5622LC・FW-564L・FW-565L・FW-565LT・FW-566L・FW-567L ・FW-568L・FW-569L・FW-5714LE・FW-5714LX・FW-5714SDX・FW-5714SLX・FW-5715LE・FW-5715SDR・FW-5715SDRE3・FW-5715SDX・FW-5715SLX ・FW-5716LE・FW-5716SDR・FW-5716SDRE4・FW-5716SDX・FW-5717LE・FW-5717SDR・FW-5717SDRE5・FW-5717SDX・FW-5718GR・FW-5718LS・FW-5718SGX ・FW-5718SGXE6・FW-5719GR・FW-5719LS・FW-5719SGX・FW-5719SGXE7・FW-571LET・FW-5720GR・FW-5720LS・FW-5720SGX・FW-5721GR・FW-5721LS ・FW-5721SGX・FW-5721SGXE9・FW-5722GR・FW-5722LS・FW-5722SGX・FW-5722SGXE2・FW-574LX・FW-575LE・FW-575LX ・FW-576LE・FW-576LX・FW-577LE・FW-577LX・FW-578LE・FW-578LX・FW-579LE・FW-579LX・FW-57DX・FW-57DX2・FW-57EL1 ・FW-57GRT・FW-57LET・FW-57SLX・FW-57SLX2・FW-57SLX3・FW-6614L・FW-6615L・FW-667L・FW-668L・FW-669L・FW-66L ・FW-66L2・FW-66L3・FW-66L4・FW-6714LX・FW-6714SLX・FW-6715SDX・FW-6715SLX・FW-6716SDX・FW-6716SDXE4・FW-6717SDX・FW-6718SDX ・FW-6719SDX・FW-6720SDX・FW-6721SDX・FW-6722SDX・FW-674LX・FW-675LX・FW-676LX・FW-677LX・FW-678LX ・FW-679LX・FW-67SLX・FW-67SLX2・FW-7214SDX・FW-7215SDX・FW-7216SDX・FW-7216SDXE4・FW-7217SDX・FW-7218SDX・FW-7219SDX・FW-7220SDX ・FW-7221SDX・FW-7222SDX・FW-72DX・FW-72DX2・FW-72DX3・FW-72DX4・FW-72DX5・FW-72DX6・FW-C37SLX・FW-C57SLX・FW-D3319K ・FW-D3619L・FW-D422NC・FW-D4619L・FW-D5619L・FW-KH3222NC・FW-KS3717SDX・FW-KS3718SGX・FW-KS3719SGX・FW-KS3721SGX・FW-KS3722SGX・FW-KS4717SDX ・FW-KS4718SGX・FW-KS4719SGX・FW-KS4721SGX・FW-KS4722SGX・FW-KS5717SDX・FW-KS5718SGX・FW-KS5719SGX・FW-KS5721SGX・FW-KS5722SGX・FW-M3615L ・FW-MV32NC・FW-MV56L・FW-MV56LA・FW-N56L ・FWY-32CW1・FWY-32CW18・FWY-32CW19・FWY-32CW20・FWY-32CW21 ・FX-32R・FX-32R2・FX-32R3・FX-32R4・FX-52R・FX-52R2・FX-52R3・FX-52R4・FX-72R2・FX-72R3・FX-72R4 ・FX-72R5 ・FZ-101・FZ-102・FZ-103 ・KDF-32NC・KDF-42NC・KDF-46LD・KDF-56LB・KDF-56LC・KDF-56LD ・KF-W36L ・MF-HK560 ・SFH-1200BR・SFH-1200IR・SFH-1200JA・SFH-1200KB・SFH-1200SV・SFH-B1200ST・SFH-BH900・SFH-C1010IR・SFH-C1200BP・SFH-C304DMA・SFH-C337MVP ・SFH-C904DMA・SFH-C909MVP・SFH-CBR900・SFH-CC910・SFH-CC910MVP・SFH-CJ2600SV・SFH-CJ991MVP・SFH-E330P・SFH-JS1200・SFH-L1200IB・SFH-MB900E ・SFH-S1200IV・SFH-Y1200SG ・SRE-23C・SRE-23C2・SRE-2626C・SRE-2929C・SRE-3230C2・SRE-3230TC・SRE-3230TC2・SRE-3231C・SRE-3231C2・SRE-3330C ・SRE-3330C2・SRE-3331C2・SRE-3430C・SRE-3430C2・SRE-3531C・SRE-3531C2・SRE-3531TC・SRE-3531TC2・SRE-3631TC・SRE-3631TC2・SRE-4033C ・SRE-4034C・SRE-4035C・SRE-4035TC・SRE-5035C・SRE-5035C2・SRE-7037C・SRE-7037C2・SRE-8040C・SRE-8040TC・SRE-9046C・SRE-9046C2 ・SRE-9046TC
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
SIMPLE DESIGN
シンプルなシルエットとマットな質感で、どんなスタイルにもしっくり溶け込む。
低消費電力No.1
2つのDCモーター搭載により業界No.1の低消費電力を実現。(VX36・46タイプ)
ダブルフロー&ターボモード搭載
2層の気流で足もとから温める。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。
CORONA石油ファンヒーター
4つのメリット
低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
プレミアム消臭「極」
コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイ
質量(kg)14.5
色ホワイト
消費電力(W)低:弱燃焼時12(強燃焼時28)(秒速点火ONの状態では、平均約100の電力を消費します。)
タンク容量(L)7.2
暖房の目安(コンクリート)集合:24畳まで(39.5m2)
暖房の目安(木造)戸建:17畳まで(28.0m2)
機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火120秒・ダブルフロー・ダブル表示・ダブルタイマー・光る延長お知らせリング・大型白文字バックライト液晶・トリプルサイン(3色)・お知らせ消音モード・エコガイド・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・においとり触媒・消臭シャッター・クリーン消火(プレミアム消臭「極」)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・よごれま栓・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)486×560×334
運転音(dB)弱燃焼時26・強燃焼時42
暖房出力(kW)6.65~1.06
保証期間3年間
待機時消費電力(W)0.6
1台
¥57,900
税込¥63,690
翌々日出荷
信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター VXシリーズ。消臭シャッター&新においとり触媒のW消臭でニオイ低減。エコモード搭載(室温20度キープ)。7秒速タイマー&7秒速点火。よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 ニオイカットメカ クリーン消火 エコモード
タンク容量(L)7.2
機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード、クリーン消臭&ニオイカットメカ
保証期間3年
待機時消費電力(W)0.8
関連キーワード