「石油用密度計」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準石油密度計 Ⅱ型 旧JIS K 2249 JCシリーズ 東亜計器標準石油密度計 Ⅱ型 旧JIS K 2249 JCシリーズ東亜計器
21,980税込24,178
1本
11日以内出荷から19日以内出荷
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
校正証明書一般校正
標準石油密度計 Ⅰ型-A JIS K 2249 JCシリーズ 東亜計器標準石油密度計 Ⅰ型-A JIS K 2249 JCシリーズ東亜計器
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷から19日以内出荷
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
校正証明書一般校正
密度標準液 標準液3種類セット JCSS校正証明書付 京都電子工業密度標準液 標準液3種類セット JCSS校正証明書付京都電子工業
56,399税込62,039
1式
22日以内出荷
JCSS認定の密度標準液は、振動式密度比重計を校正する際に、振動式密度比重計の品質を保証するために使用されます。振動式密度比重計は極めて感度が高い密度センサで、各種のアルコール、石油および石油化学製品、種々の化学工業製品、飲料、食品、医薬品など非常に多くの分野で使用されています。京都電子工業は、認定基準としてISO/IEC 17025(JIS Q 17025)を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。京都電子工業株式会社標準物質課は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0115は、当標準物質課の認定番号です。京都電子工業株式会社標準物質課(JCSS認定番号:0155)では液中ひょう量装置を用いて、国家計量標準(独立行政法人 産業技術総合研究所)である特定標準器(単結晶シリコン球体)にトレーサブルなJCSS認定の密度標準液を供給しています。
仕様密度値:-●校正温度:20℃●不確かさ:0.00003g/cm3●容量:10mL●セット内容12-03288 イソオクタン/12-03289 ジクロロトルエン/12-03290 ブロモベンゼンアズワン品番63-3004-39校正証明書JCSS校正
標準石油密度計 Ⅱ型 東亜計器標準石油密度計 Ⅱ型東亜計器
4,698税込5,168
1本ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
全長(mm)L180目量0.001
標準石油密度計 Ⅰ型ーA 東亜計器標準石油密度計 Ⅰ型ーA東亜計器
5,998税込6,598
1本ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
全長(mm)L320目量0.0005
石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-JCSSシリーズ JCSS校正証明書付 目盛0.0005 安藤計器製工所石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-JCSSシリーズ JCSS校正証明書付 目盛0.0005安藤計器製工所
29,980税込32,978
1本
15日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1 標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
校正証明書JCSS校正全長(mm)335
石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-ACSシリーズ 一般校正証明書 一式付 目盛0.0005 安藤計器製工所石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-ACSシリーズ 一般校正証明書 一式付 目盛0.0005安藤計器製工所
24,980税込27,478
1本
8日以内出荷から22日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1 標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
校正証明書一般校正全長(mm)335
石油用標準密度計 Ⅰ形-A 安藤計器製工所石油用標準密度計 Ⅰ形-A安藤計器製工所
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
最小目盛(g/cm3)0.0005全長(mm)335
JCSS標準石油密度計 三商JCSS標準石油密度計三商
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
JIS「原油および石油製品の密度試験方法K2249」のうち、うきばかり法で、JCSS検査に合格したものです。。全長 335mm以下 最小目盛 0.0005g/cm3(15℃)。各号検査成績書付
石油密度計 Ⅱ型 三商石油密度計 Ⅱ型三商
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長190mm以下 最小目盛 0.001g/cm3(15℃)
石油密度計 Ⅰ型-A 三商石油密度計 Ⅰ型-A三商
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長 335mm以下 最小目盛 0.0005g/cm3(15℃)
標準石油用密度計単品 IA TGK(東京硝子器械)標準石油用密度計単品 IATGK(東京硝子器械)
13,662税込15,028
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
標準石油用密度計単品 II型 TGK(東京硝子器械)標準石油用密度計単品 II型TGK(東京硝子器械)
11,088税込12,197
1個
5日以内出荷
仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら