43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岩石が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30 内容12個 箱寸法(mm)110×135×60
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

鉱物岩石用小箱に収まる大きさの岩石1個をお届けします。
箱寸法(mm)60×75×18
1個
1,200 税込1,320
9日以内出荷

岩石が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×25 内容12個 箱寸法(mm)110×135×60
1個
2,250 税込2,475
当日出荷

ミニサイズのレンガです。花壇はもちろん鉢植えなどの植木置きにも最適です。
仕様丸みのあるタンブル加工 材質粘土 質量(kg)約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×64×45
1セット(10個)ほか
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フズリナを含んだ石灰岩を耐水ペーパーで研磨し、化石標本を作るセットです。 石灰岩は子どもにも磨きやすい柔らかい岩石であり、綺麗な研磨化石標本を作製できます。
セット内容フズリナ原石×12個(約30×30mm 岐阜県大垣市産)、耐水ペーパー2種×各6枚
1セット
5,798 税込6,378
翌日出荷

等級化学用 CP 仕様【英名】Marble 品番13000955 規格CP アズワン品番89-0065-32 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号471-34-1
1本(500g)
999 税込1,099
3日以内出荷

サンゴ礁が広がる沖縄の海。豊かな海の生き物たちが作る「琉球石灰岩」は、美しい象牙色と、化石が織りなす味わい深い模様が特徴です。多孔質で保水性、通気性に優れ、表面温度の上昇を抑制する効果があることから、近年ではヒートアイランド対策としても注目されています。
寸法(mm)Φ100~200内外 質量(kg)20/ネット タイプグリ石
1袋(20kg)
3,798 税込4,178
8日以内出荷

岩石が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30 内容12個 箱寸法(mm)110×135×60
1個
1,600 税込1,760
3日以内出荷

有機栽培愛好家におすすめです。使用している素材すべてが天然原料となっております。 使用後すぐに植付けできます。植物の根を傷めにくい、天然原料のみを使用しています。
適合作物野菜
1袋(1kg)ほか
429 税込472
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケニス化石標本
化石標本(動物化石・植物化石)の中でも代表的な化石を選びました。 自然化石のため、寸法は若干異なります。
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称Calcium carbonate 化学式CaCO3 化学組成CaCO3 危険物の類別非危険物 平均分子量100.09 CAS登録番号471-34-1
1本(500g)
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスペランドいし彩 石灰岩 砕石
サンゴ礁が広がる沖縄の海。豊かな海の生き物たちが作る「琉球石灰岩」は、美しい象牙色と、化石が織りなす味わい深い模様が特徴です。多孔質で保水性、通気性に優れ、表面温度の上昇を抑制する効果があることから、近年ではヒートアイランド対策としても注目されています。
寸法(mm)Φ8~13内外 質量(kg)15/袋 タイプ砕石
1袋(15kg)
3,500 税込3,850
8日以内出荷

炭酸カルシウムの白色の化粧砂
用途建材用・左官材料用(カキ落し)(磨出し)(洗出し)・プレコン・化粧ブロック・テラゾー 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粒子が細かくきれいなラインがひけます。 発熱がなく安心して使用していただけます。
ホワイト 仕様炭酸カルシウム系白ライン 成分炭酸カルシウム 材質炭酸カルシウム 寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
1袋(20kg)
999 税込1,099
3日以内出荷

名称Calcium hydroxide 化学式Ca(OH)2 化学組成Ca(OH)2 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系) 平均分子量74.09 CAS登録番号1305-62-0 別称消石灰
1本(500g)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩石が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30 内容12個 箱寸法(mm)110×135×60
1個
1,600 税込1,760
3日以内出荷

代表的な岩石を集めた入門セットです。
セット内容(15種)花崗岩、閃緑岩、斑れい岩、流紋岩、安山岩、玄武岩、泥岩、砂岩、礫岩、凝灰岩、石灰岩、チャート、ホルンフェルス、晶質石灰岩(大理石)、片麻岩 寸法(mm)岩石:約20(角)、ケース:180×93×20
1組(15個)
4,998 税込5,498
当日出荷

生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。
タイプ粉末
1袋(1kg)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●中学校の教科書に掲載されている、代表的な堆積岩のセットです。●手のひらサイズなので生徒が手軽に観察することができ、ルーペで表面のようすを観察したり、スケッチするのに最適です。プラスチックケース入り。
セット内容礫岩、砂岩、泥岩、石灰岩、チャート、凝灰岩 種別生徒用 サイズ不定形
1セット
1,300 税込1,430
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。
仕様インド 付属品ケース 全長(mm)約10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

両面研磨済、スライドグラスに薄片接着済。
内容同種10枚組 収納ケース木製格納箱
1個
51,500 税込56,650
8日以内出荷

石灰岩を焼いて作る消石灰には大きく分けて2種類あると言われています。一つは工業用や農業用に大量生産される、重油などで焼く製法、もう一つは、日本伝統の土中窯で石炭と岩塩を混ぜて焼く製法。本品はその土中窯で作られる塩焼き消石灰で、純白で未消化が無く漆喰に最適な消石灰です。
容量(kg)20 成分水酸化カルシウム 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
5,398 税込5,938
3日以内出荷

黒雲母花こう岩、斑れい岩、蛇紋岩、流紋岩、玄武岩、緑色凝灰岩、粘板岩、石灰岩、黒雲母安山岩、砂岩がそれぞれ風化によって生成した土壌の標本です。
セット内容原石10種、それらの風化した土壌10種 寸法(mm)箱の大きさ:402×267×60、小箱の大きさ:60×75×18
1個
18,500 税込20,350
11日以内出荷

主原料の石灰石は、「無尽蔵」と表現されるほど、豊富な資源です。線膨張係数が小さく、温度差による施工後のテープ部の浮き発生がほとんどありません。 プラスチック製品より耐熱性、耐寒性が大幅に優れています。衝撃強度が強く、金槌でたたいても破れたり割れたりしません。 プラスチック製品よりカールくせがなく、冬場など低温時でも垂直に折り曲げられ、仮接着が剥がれる危険性がほとんどありません。 折り曲げ部は、新開発の縄文罫線構造のため折り曲げやすく、一回しごくだけで、曲げ後の形状維持が図れます。 表、裏、何れにも折り曲げられ、出隅、入隅、何れにも使用できます。 適当な腰を持ちながら手触り感が良く、普通のハサミで簡単に切れ施工作業が容易にできます。縄文形状の凹凸のある滑らかな製品の為、薄くて弱い壁紙でもエッチ切れの発生を防止します。 施工後、建造物のヒズミで入隅部の壁紙の破れや、クラックを最小限に保ちます。燃えにくく燃焼に伴う有毒ガス・刺激臭が発生しません。 石こうボード・パテと主原料が同じで付着性が良好で、塗装性に優れています。 厚さ0.4mmとプラスチック製品より約30%薄く、パテの使用量の削減と、乾燥時間が早く、施工時間の短縮とパテの使用量が救い後パテヤセによる施工後の穴あと、スジクレームも軽減されます。 石灰岩60%・ポリエチレン40%配合で腐食や加水分解の心配がありません。 石灰石が50%以上なので産業廃棄物ではなく、一般燃焼ゴミ扱いになります。 1cm単位の丸穴、10cm単位の小判穴の目盛穴があり、ロスを小さくします。 食品衛生上有害な成分はありません。
用途下地補強用 幅(mm)55 長さ(m)50 厚さ(mm)0.4 テープ幅(mm)55 テープ長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

作業性が良好なカビ・コケ・藻の除去剤です。
用途コンクリート・ブロック塀・テラコッタタイル・インターロッキング・レンガ・石材・石灰岩・塗装面・石膏ボード・浴室のカビ・コケ・藻の除去。※塗装の状況によっては変退色する可能性がありますので、事前にご確認の上、ご使用ください。コケ・藻が原因で滑りやすくなった床面の転倒リスクの軽減。 pHアルカリ性 標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。 関連資料施工要領書(0.2MB) カタログ(2.06MB)
1本(4L)ほか
7,298 税込8,028
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先カンブリア時代から新生代までの代表的な実物化石12点を集めた、直接手に取って観察できる化石標本です。 箱のフタ裏部分に解説が付いています。
セット内容12種(巻貝化石、琥珀、メタセコイア、サメの歯、アンモナイト、硅化木、フズリナ、ファコプス、直角石、クサリサンゴ、ウミユリ石灰岩、ストロマトライト) 箱寸法(mm)190×145×30(紙箱)
1セット(12個)
7,498 税込8,248
翌日出荷

小学校の教科書に出ているたい積岩のセットです。 一面を研磨してあり、岩石を構成している成分の観察に便利です。
セット内容6種(れき岩、砂岩、泥岩、石灰岩、チャート、凝灰岩) 寸法(mm)岩石:約20角、ケース:85×60×20
1セット(6個)
2,998 税込3,298
翌日出荷

火成岩7種、堆積岩6種、変成岩7種の全20種からなる標本です。
種類【堆積岩】れき岩、砂岩、けつ岩、凝灰岩、チャート、石灰岩【変成岩】ホルンフェルス、大理石、片麻岩、緑色岩、緑色片岩、マイロナイト、蛇紋岩【火成岩】花こう岩、閃緑岩、斑れい岩、カンラン岩、流紋岩、安山岩、玄武岩 箱寸法(mm)260×185×20
1箱
2,800 税込3,080
3日以内出荷

代表的な地域・地形・化石・鉱物・岩石(火山噴出物)を集めて編集したもので、地学の一般資料としても使用できます。生徒が掲載の写真を観察することにより、地形を実感しながら捉えることができます。
種別カードのみ 内容(1)火山の形(北海道・昭和新山)、(2)噴火口(東京都・三原山)、(3)石灰岩の台地(山口県・秋吉台)、(4)河岸段丘(群馬県・沼田市の南方)、(5)海岸段丘(高知県・室戸市)、(6)斜め上から見た地形(神奈川県・南足柄市)、(7)崖や切り通しにあらわれている地層(埼玉県・秩父市付近3点)、(8)海岸にあらわれている地層(和歌山県・御坊市付近2点)、(9)断層と断層面(岐阜県・根尾谷断層)、(10)川原のレキの並び方(埼玉県・長瀞町)、(11)日本列島付近の海底地形(コンピューター解析像)、(12)富士山とその周りの地形(コンピューター解析像)、(13)三宅島の溶岩流(コンピューター解析像)、(14)岩脈(静岡県・伊豆半島子浦1点、和歌山県・串本付近1点)、(15)渓谷の花コウ岩(長野県・寝覚めの床2点)、(16)V字谷(富山県・黒部第三ダム村付近1点、けやき平付近1点)、(17)山腹の崩壊と土石流の氾らん(新潟県・赤倉温泉付近2点)、(18)谷氷河のはじまり(スウェーデン北部・ポルテ氷河)、(19)しゅう曲(宮城県・牡鹿半島牧の崎2点)、(20)化石その1(ウミユリ、ナウマンゾウ)、(21)化石その2(三葉虫、アンモナイト)、(22)晶洞(花崗岩の晶洞、晶洞中の天青石)、(23)鉱物その1(方鉛鉱、輝安鉱)、(24)鉱物その2(水晶、あられいし)、(25)火山弾(パン皮状火山岩、玄武岩の火山弾)、(26)雲仙普賢岳の溶岩(1663年の溶岩、1991年の溶岩)
1個
3,800 税込4,180
3日以内出荷

ペットプロジャパンオードロック
約8秒で固まる&消臭効果が40日間持続する猫砂。
材質ナトリウム・ベントナイト、石灰岩
1個(6kg)
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容れき岩、砂岩、泥岩、石灰岩、チャート、軽石凝灰岩 種別AR-6R 種類6種 箱寸法(mm)箱:251×206×60、小箱:75×90×20 研磨面なし
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

セット内容軽石凝灰岩、溶結凝灰岩、泥岩、頁岩、粘板岩、れき岩、チャート、硬砂岩、石灰岩、沸石岩、珪藻土、ローム、砂岩(2種)、トリノス石灰岩 種別(教師用)AR-15R 種類15種 箱寸法(mm)箱:402×297×60、小箱:75×90×20 研磨面片面
1個
31,000 税込34,100
4日以内出荷

●中学校の教科書に掲載されている、代表的な堆積岩のセットです。●手のひらサイズなので生徒が手軽に観察することができ、ルーペで表面のようすを観察したり、スケッチするのに最適です。プラスチックケース入り。片面研磨されているので、岩石中に含まれる鉱物や化石が観察しやすくなっています。
セット内容礫岩、砂岩、泥岩、石灰岩、チャート、凝灰岩 種別生徒用 サイズ約15mm角 研磨面片面
1個ほか
2,900 税込3,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガビオン(じゃかご) ウォール用の天然石です。石材の魅力を楽しめるバリエーション豊かなラインアップです。
1袋(20kg)
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容れき岩、砂岩、泥岩、頁岩、粘板岩、軽石凝灰岩、石灰岩、チャート、溶結凝灰岩、ローム 種別(生徒用)AR-10R 種類10種 箱寸法(mm)箱:402×206×60、小箱:75×90×20
1個
16,500 税込18,150
6日以内出荷

セット内容火成岩:流紋岩、黒雲母安山岩、玄武岩、黒雲母花こう岩、閃緑岩、斑れい岩、輝石安山岩、たい積岩:れき岩、泥岩、砂岩、軽石凝灰岩、石灰岩、チャート、粘板岩、ローム 種別IAR-15R 寸法(mm)箱:402×297×60、小箱:75×90×20 種類15種 研磨面片面
1個
32,000 税込35,200
6日以内出荷

寸法(mm)箱の大きさ:402×206×60、小箱の大きさ:75×90×20 種類10種 内容花こう片麻岩、緑泥片岩、紅簾片岩、砂岩ホルンフェルス、藍閃片岩、眼球片麻岩、千枚岩、粘板岩ホルンフェルス、珪岩、晶質石灰岩(大理石) 研磨能力○(片面)
1個
25,000 税込27,500
8日以内出荷

ひな鳥の発育に必要な栄養素を豊富に含んだパウダーフードです。あわ玉などの挿し餌に混ぜて与えることで、ひな鳥の丈夫で元気なからだづくりをサポート!
成分水分13.0%以下、粗蛋白質20.0%以上、粗脂肪6.0%以上、粗繊維1.5%以下、粗灰分6.5%以下、エネルギー352kcal/100g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×180×50 内容量(g)80 原材料大豆粉、小麦粉、トウモロコシ粉、グラニュー糖、コーンスターチ、大豆レシチン、大豆油、石灰岩、乾燥ケルプ海藻ミール、魚肉タンパク質濃縮物、醸造かす乾燥酵母、チーズフレーバー、オレンジフレーバー、アミノ酸類(DL-メチオニン、L-リジン)、ミネラル類(第二リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、硫酸第一鉄、硫酸マンガン、硫酸亜鉛、硫酸銅、炭酸コバルト、ヨウ化カリウム、亜セレン酸ナトリウム)、ビタミン類(E、ナイアシン、B12、K、B2、パントテン酸、B6、B1、ビオチン、A、葉酸、D3、コリン、C)
1袋(80g)
699 税込769
8日以内出荷

本格的で手軽なサイズの地学教材。各標本の産地リスト付き
内容泥岩、砂岩、れき岩、チャート、凝灰岩、石灰岩 箱寸法(mm)75×90×20
1セット(2個)
3,298 税込3,628
9日以内出荷