使用場所ゴミ箱
商品タイプ本体
材質石炭灰、粘土(カオリナイト)
長さ(mm)8
幅(mm)100
高さ(mm)80
アズワン品番65-0336-83
危険物の類別非危険物
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
色グレー
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、その他
材質ポルトランドセメント、骨材その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積(10mm厚)約1000×1000mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
¥729
税込¥802
3日以内出荷
材質石炭灰、粘土(カオリナイト)
長さ(mm)8
幅(mm)100
高さ(mm)80
アズワン品番65-0336-84
危険物の類別非危険物
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
色灰
危険物の類別非危険物
どこでも貼れる脱臭剤のリニューアル品です。新たにアルミ蒸着チャック付袋にして長期の保存が可能になりました貼ることが出来る脱臭剤。ゴミ箱のフタ、トイレや下駄箱、食器棚などのニオイの気になるところに。
危険物の類別非危険物
1個(15包)
¥669
税込¥736
当日出荷
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間6~12時間
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布面積(cm/袋)約5×30×30
1袋(10kg)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
普通ポルトランドセメント
色グレー
仕様普通ポルトランドセメント
成分普通ポルトランドセメント
材質普通ポルトランドセメント
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
¥659
税込¥725
3日以内出荷
ゴミ箱の消臭力にコバエよけ成分をプラス!
忌避成分配合でコバエをよせつけません。
リキッドタイプで使い終わりが分かりやすい。
さまざまなタイプのゴミ箱に使える「貼る」「吊す」両用タイプ。
使用場所ゴミ箱
商品タイプ本体
香りメントールスカッシュの香り
シリーズ消臭力
成分香料・溶剤、忌避成分:香料・グリコールエーテル系薬剤
質量(g)45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×190×22
適合害虫ショウジョウバエ(コバエ)
有効期間(消臭&コバエよけ効果)約1ヶ月 ※使用状況により異なります。
アズワン品番64-1138-43
危険物の類別非危険物
1パック(2個)
¥389
税込¥428
当日出荷
ペアリング消臭効果でゴミ箱内の嫌なニオイを強力消臭!
リキッドタイプで使い終わりが分かりやすい。
さまざまなタイプのゴミ箱に使える「貼る」「吊るす」両用タイプ。
シリーズ消臭力
「抗菌とろりジェル」が生ゴミの気になるニオイを瞬間的にフタをするように消臭します。
「ニオイ菌」の発生を抑制する抗菌成分配合なので、次のゴミ回収日まで約34日間効果が続きます。
すっきり爽やかなシトラスミントの香り。
香りシトラスミント
成分エタノール、香料、抗菌剤、非イオン界面活性剤
トラスコ品番442-9559
シリーズ消臭力
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
1個(200mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
ゴミ箱のフタに貼るタイプの消臭剤。腐敗抑制効果で、生ゴミの腐敗を抑え、ニオイの発生を防ぐ。ハーモナイズド消臭香料の働きで、悪臭を取り込み、消臭。消臭効果のあるさわやかなミントの香り。炭&銅イオン配合シートでいやなニオイを吸着脱臭!赤ちゃん、大人、ペット等のおむつゴミのニオイ対策にも。
用途有効期間は約30日(使用環境により異なります)
香りミントの香り
アズワン品番64-1136-25
危険物の類別非危険物
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
もみ殻を炭化させたもの。
通気性・保水性、保温効果がある。
仕様軽い素材
仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など!
仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート
成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など
色グレー
硬化時間(時間)約24~48
危険物の類別非危険物
施工面積約50mm厚で300×670mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
¥649
税込¥714
翌日出荷
夏場の強力な生ゴミ臭も強力消臭します。新香り透過フィルム採用でゴミ特有のニオイ(生ゴミ臭・腐敗臭)を消臭します。1~2ヶ月間持続します
成分香料、増粘剤、色素
シリーズサワデー
危険等級Ⅲ
使用場所ゴミ箱
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
商品タイプ本体
水を加えるだけで作業できます。
用途土間打ち、ブロック積み等。
硬化時間24時間
マッチでパッと着火。火力は強力、火持ちも抜群なので効率が良く経済的です。
上部中央に着火剤があり、簡単に火が付きます。約12時間燃焼します。
用途調理・暖房・湯沸しと幅広くご利用いただけます。
質量(kg)約20
1袋(14個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。
従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。
硬化時間(分)30
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間30~60分
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約6×10×10
電源(V)単相100
吸込仕事率(W)350
コード長さ(m)5
付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)
種別乾湿両用
電流(A)11
消費電力(W)1050
最大風量(m3/min)3.6
運転音(dB)63
すっきりしたクリアアップルの香りでおむつのニオイをすっきり消臭する、ゴミ箱用芳香消臭剤。ゴミ箱のフタに貼るだけで、消臭香料が気になるおむつのニオイを消臭
成分香料、増粘剤、色素
シリーズサワデー
香りクリアアップル
危険等級Ⅲ
使用場所ゴミ箱
アズワン品番64-1134-72
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.003L
危険物の性状非水溶性
商品タイプ本体
1個(3mL)
¥299
税込¥329
当日出荷
石炭灰を再利用した靴箱・ゴミ箱用消臭剤です。靴箱の棚に置いたり、ゴミ箱のフタの裏側に貼り付けるだけで、イヤな臭いを素早く消臭します。
寸法(mm)100×25×80[紙製ケース組み立て時]
使用場所靴箱・ゴミ箱
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
1個
¥309
税込¥340
8日以内出荷
燃焼効率バツグン!石油では味わえない薪のあたたかさ。
ストーブ本体の輻射熱(放射熱)や、本体の周囲を流れる暖かい空気による対流熱で室内を暖めます。
石炭・石油・天然ガスなどのような化石燃料と比べると地球環境にも優しい。
灰受けの引出しが付いているのでお手入れも簡単。
材質スチール
寸法(mm)430×330×610
質量(kg)11
板厚(mm)0.8~1.2
仕上内・外面耐熱塗料焼付
取付径(Φmm)【煙突】106
関連キーワード