205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(3個)
339 税込373
当日出荷


SK-JIG10-GN 石膏ピン取付工具 LAMP(スガツネ) 動画あり
ハンマーなどを使わずに、安全・簡単に石膏ボードに石膏ピンを押し込めます。 石膏ボード用棚柱固定パーツ SP-SK型、AP-SK型や、 PXBノルディックラバーフックの取り付けに使用できます。
質量(g)8 材質取付工具本体、取付工具カバー:ポリプロピレン(PP) グリーン
1個
349 税込384
当日出荷

指で押すだけのラクラク取付け。 ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。 画びょう以上にしっかり貼付け。
用途石こうボード壁専用フック 材質ワッシャー:鉄、ラクピン:ナイロン・ステンレス・PP
1パック(6個)
599 税込659
当日出荷

クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
1パック(2個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面・天井 両用。使用例:ピクチャーレール、ポスターなど 耐荷重(kg)2.7 材質(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)
179 税込197
当日出荷

ACE(エース/モリギン)モリギン 石膏ボード用 棚柱固定パーツ
エコ商品
LAMPのステンレス棚柱SP型・SPS型を石膏ボードに取り付けることができる部品です。
用途本商品を棚柱にネジ止めし、付属のピンを石膏ボードに打ち込んでお取り付けください。 耐荷重(kg)20(棚柱4本、棚受け4個使用時) 材質ABS樹脂、ステンレスSUS430(ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
999 税込1,099
当日出荷

1箱(50本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。
用途ピン シルバー(ニッケルメッキ) 寸法(Φmm)0.73 全長(mm)26 材質 包装収納便利なプラケース入り
1ケース(30g)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傷跡が目立ちにくい。 取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイディア次第で掛け方が色々選べる楕円型インテリアフック
用途石膏ボード用 耐荷重(kg)5 仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地 寸法(mm)41×88×100
1個
689 税込758
翌々日出荷

ピンで壁面用の金具を石こう壁に取り付けられます。石こうピンLONG 3つの特徴。「M3」「M4」の2サイズ展開。適合する金具の種類が増えてDIYの幅が広がります。使用荷重(1個) 8kg(M3)、10kg(M4)。6本のピンの配置により強度を実現しました。コイン1枚で簡単に施工。特殊な工具は必要なく、手持ちのコイン1枚で施工可能です。
用途壁面用金具や有孔ボードの取り付けに。 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)3× 12×35
1セット(2個)
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押込んでピン打ちするタイプなので安全です。誤ってハンマーで手や壁を叩く心配がありません。小型ハンマー等でもピン打ち可能ですが、コレを使うと「より簡単に・素早く・確実に」ピン打ちできるのでとても便利です。
用途石膏ボード用 ホワイト 材質PP樹脂 アズワン品番64-5242-86
1個
409 税込450
7日以内出荷

石こうボードに画びょう感覚。おしゃれなボタン型フック。額や鏡をしっかり取付
静止荷重(kg)8(ネジ)/3(ピン) 材質フック:樹脂 付属品石膏ボード用ピン/木壁用ネジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×15
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です セット内容本体1個/ピン5本/クギ4本/カバー1個 安全荷重(kg)13
1個
799 税込879
4日以内出荷

保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。 ねじの呼びM3.8 適合ドライバー(+)NO.2 材質(本体) 表面処理ラスパート処理 ねじ径d3.8
1パック(120本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石こうボードに画びょう感覚。タイル、金属面に取付できるシールが付いていて、いろいろな壁に取付可能です。時計、カレンダー、ミニ額にオススメ
静止荷重(kg)4(ピン)/5(ネジ)/0.35(シール) 材質フック:スチールメッキ/カバー:樹脂 付属品石膏ボード用ピン/木壁用ネジ/シール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.5×25.5×19.5
1袋(2個)
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) 下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に。 下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に。 ホワイト 成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水 危険物の類別非危険物
1セット(10mL)
529 税込582
当日出荷

国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途壁や天井の石膏ボードに。
1袋(232本)ほか
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取付け&取外し簡単なストレートピン3本タイプ。ダイキャストに艶消し塗装することで見た目とデザインにこだわった商品です。木部にも打ち込むことができ、場所を問わず使用することが可能
用途カバンやコートなどの衣類の収納に 材質本体/ダイキャスト、ピン/ステンレス、物掛部/スチール(焼付塗装) 耐荷重(kg)5
1個
539 税込593
6日以内出荷

フック部分はピンの形で掛けやすい!。お部屋を選ばないスタンダードな木製フック
用途石膏ボード用 耐荷重(kg)8 仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地 材質 寸法(mm)42×91×56
1個
929 税込1,022
当日出荷

高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。
ねじの呼びM3.8 頭径(Φmm)8 径(Φmm)3.8 ねじの種類全ネジ 仕上スーパーシルバー
1箱(2000本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然木を削ってフックに仕上げた見た目にも可愛い木製フック
用途石膏ボード用 耐荷重(kg)8 仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地 寸法(mm)38×86×43
1個
929 税込1,022
当日出荷

取付け&取外し簡単なストレートピン3本タイプ。ダイキャストに艶消し塗装することで見た目とデザインにこだわった商品です。木部にも打ち込むことができ、場所を問わず使用することが可能
用途カバンやコートなどの衣類の収納に 材質本体/ダイキャスト、ピン/ステンレス、物掛部/スチール(焼付塗装) 耐荷重(kg)7
1個
489 税込538
6日以内出荷

取付け&取外し簡単なストレートピン3本タイプ。ダイキャストに艶消し塗装することで見た目とデザインにこだわった商品です。木部にも打ち込むことができ、場所を問わず使用することが可能
用途小物の収納、インテリアのディスプレイなど 材質本体/ダイキャスト、ピン/ステンレス、物掛部/スチール(焼付塗装) 耐荷重(kg)3
1箱(10セット)
8,298 税込9,128
6日以内出荷

1パック(130本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

石膏ボード用棚柱固定パーツ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)石膏ボード用棚柱固定パーツ
エコ商品
SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼) グレー 種類その他 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)HP 石膏ボードビス
ラスパート処理で耐食性に優れています。
材質スチール(ラスパート処理) 寸法d(mm)3.9 頭部径(Φmm)8.2
1パック(30本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石こうボードに取り付けるアクリル板シェルフ。 クリアな外観でアクセントや、小物やフィギュアをディスプレイできます。 取付に必要な道具は コイン・プラスドライバー・メジャー。 木製面に取り付ける際は木ネジなど(M4.5・長さは30mm以上推奨)で2ヶ所止めてください。(別途ご購入ください)
セット内容アクリル板:1個●ブラケット:2個●専用固定ピン:14本●ピン台座:4個 材質板:アクリル 耐荷重(kg)2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工性の良いコース形状です。 梨地頭。
用途壁や天井の石膏ボードに。 ねじの呼びM3.9 呼び径(mm)3.9 頭部径(Φmm)8.2 材質/処理SWRCH22A/ラスパート
1パック
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

別売りの専用カバー(EA951D-14)を使用するとよりきれいな仕上がりでご使用いただけます。
材質本体:ABS ピン:ステンレス ビス:鉄 質量(g)15 安全荷重(kg)2個以上使用時:約45 1個使用時:約35 サイズ(mm)52×15 取付板寸法(mm)3~4個:450~800 1~2個:250~450
1セット
900 税込990
翌日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)カラー石膏ボードビス
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプです。環境にやさしいノンクロム塗装をほどこしています。施工後のパテのりが良い梨地頭です。
用途壁や天井の石膏ボードに。 材質スチール 表面処理ノンクロム塗装 線径(Φmm)3.9 頭径(mm)8.2
1箱(800本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:ABS ピン:ステンレス ビス:鉄 質量(g)24 安全荷重(kg)石こうボード取付時:約30 サイズ(mm)32×32×14 取付板寸法(mm)250~800
1セット
1,600 税込1,760
翌日出荷

賃貸アパートなどの壁にねじを施工できない場合に石膏ボードピンを使用して取り付け出来ます。 石膏ボードに過度な荷重が加わった際のカベと製品の保護機能を備えています。 洗濯もの掛けすぎによる、壁面のキズ・破損を防ぐ安全機構付き。 床置きよりも空間スペースを有効活用可能です。
付属品フック×2、洗濯物竿×1 材質ポール:鉄・粉体樹脂塗装、フックABS樹脂 耐荷重(kg)4 長さ(cm)(ポール)103
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

1パック(23個)ほか
149 税込164
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュパネルを石膏ボードや中空の壁に掛ける際に使用する専用金具です。1セット4個入りです。取り付けるためのボード用ピン12本が付いています。
材質スチール(エポキシ粉体塗装) 耐荷重(kg)(全体)約5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)55×25×19
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型 LAMP(スガツネ) 動画あり
AP-DM型・SPE型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。 棚柱に固定パーツを取り付け、ピンを押し込むだけで簡単に固定できます。 固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを押し込むため簡単に壁に取り付けられます。 DIY量販店向けの個別梱包もあります(AP-SK-D)。
ライトグレー 付属品石膏ピンΦ1.0×25(ステンレス鋼) セット内容固定パーツ16ヶ、皿穴固定具20ヶ、石膏ピン85本
1セット(16個)
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード施工時の木下地用石膏ボードビスです。
用途石こうボードの貼り付けに。 材質 表面処理ダクロめっき 頭部形状ラッパ ねじの呼び3.8
1袋(100本)
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。 下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など セット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4 材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー) 種類室内壁付型 安全荷重(kg)10(ペア時) 適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで 再生紙使用マーク適合
1セット(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)