下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
使用しない時は折りたたんで収納できます。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など
セット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4
材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー)
種類室内壁付型
安全荷重(kg)10(ペア時)
適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで
再生紙使用マーク適合
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4
下穴径(Φmm)9
適合板厚(mm)3~9.5
最大引抜強度N(kgf)294(30)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
プラボックスケース付きセットです。
65本入りプラボックス×3に予備プラボックスが6個付いたお得なセット。
用途石膏ボード・金属板など中空構造の壁に固定する取付け金具です
材質プラスチック樹脂
トラスコ品番814-5286
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
ベニヤ、木、石膏ボード等にハンマーで叩くだけで簡単に取付けられるスリーピン・タイプの製品です。
用途石こうボード・プリント合板・板・木に取付け可能です。
材質(本体)アクリル、(ピン・フック)ステンレス
耐荷重(kg)7
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ベニヤ、木、石膏ボード等にハンマーで叩くだけで簡単に取付けられるワンピン・タイプの製品です。
用途ハンマーで軽くたたくだけで取り付けられます。
材質(本体)ABS樹脂
耐荷重(kg)2
材質(ピン)鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
関連キーワード