仕様クギ固定式
材質スチール
横(mm)12
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
材質本体・取付工具/樹脂 ピン部/ステンレス
1袋(3個)
¥339
税込¥373
当日出荷
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面・天井 両用。使用例:ピクチャーレール、ポスターなど
耐荷重(kg)2.7
材質(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)
¥179
税込¥197
当日出荷
AP-DM型・SPE型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。
棚柱に固定パーツを取り付け、ピンを押し込むだけで簡単に固定できます。
固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを押し込むため簡単に壁に取り付けられます。
DIY量販店向けの個別梱包もあります(AP-SK-D)。
色ライトグレー
付属品石膏ピンΦ1.0×25(ステンレス鋼)
セット内容固定パーツ16ヶ、皿穴固定具20ヶ、石膏ピン85本
指で押すだけのラクラク取付け。
ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。
画びょう以上にしっかり貼付け。
用途石こうボード壁専用フック
材質ワッシャー:鉄、ラクピン:ナイロン・ステンレス・PP
1パック(6個)
¥599
税込¥659
当日出荷
クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます
壁面取付用吊り下げフック
取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
LAMPのステンレス棚柱SP型・SPS型を石膏ボードに取り付けることができる部品です。
用途本商品を棚柱にネジ止めし、付属のピンを石膏ボードに打ち込んでお取り付けください。
耐荷重(kg)20(棚柱4本、棚受け4個使用時)
材質ABS樹脂、ステンレスSUS430(ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
石こうボードに画びょう感覚。おしゃれなボタン型フック。額や鏡をしっかり取付
静止荷重(kg)8(ネジ)/3(ピン)
材質フック:樹脂
付属品石膏ボード用ピン/木壁用ネジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×15
保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。
ねじの呼びM3.8
適合ドライバー(+)NO.2
材質(本体)鉄
表面処理ラスパート処理
ねじ径d3.8
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
3~4mm用タッピングビス対応
用途石膏ボード用アンカー
ネジの効かない壁に最適です
用途石膏ボード、薄ベニヤ用棚受
材質スチール
安全荷重(kg)(2本1組)5
寸法(幅W×高さH)(mm)100×26.6
付属品ピン×24本(※4本予備) キャップ×4個 ビス(小)×4本 ビス(大)×4本(※木壁の場合のみ使用)
色ホワイト
棚受け金具L型棚受け
1箱(2本)
特価
¥489
税込¥538
当日出荷
石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで)
下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下)
使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ)
施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に。
下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に。
色ホワイト
成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水
危険物の類別非危険物
1セット(10mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途壁や天井の石膏ボードに。
高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。
ねじの呼びM3.8
頭径(Φmm)8
径(Φmm)3.8
ねじの種類全ネジ
仕上スーパーシルバー
フック部分はピンの形で掛けやすい!。お部屋を選ばないスタンダードな木製フック
用途石膏ボード用
耐荷重(kg)8
仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地
材質木
寸法(mm)42×91×56
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
アイディア次第で掛け方が色々選べる楕円型インテリアフック
用途石膏ボード用
耐荷重(kg)5
仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地
寸法(mm)41×88×100
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
天然木を削ってフックに仕上げた見た目にも可愛い木製フック
用途石膏ボード用
耐荷重(kg)8
仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地
寸法(mm)38×86×43
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼)
色グレー
種類その他
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具棚柱用
木下地用の石膏ボードビスです
ねじの呼びM3.8
頭径(mm)8
石こうボードに画びょう感覚。タイル、金属面に取付できるシールが付いていて、いろいろな壁に取付可能です。時計、カレンダー、ミニ額にオススメ
静止荷重(kg)4(ピン)/5(ネジ)/0.35(シール)
材質フック:スチールメッキ/カバー:樹脂
付属品石膏ボード用ピン/木壁用ネジ/シール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.5×25.5×19.5
石こうボードに取り付けるアクリル板シェルフ。
クリアな外観でアクセントや、小物やフィギュアをディスプレイできます。
取付に必要な道具は コイン・プラスドライバー・メジャー。
木製面に取り付ける際は木ネジなど(M4.5・長さは30mm以上推奨)で2ヶ所止めてください。(別途ご購入ください)
セット内容アクリル板:1個●ブラケット:2個●専用固定ピン:14本●ピン台座:4個
材質板:アクリル
耐荷重(kg)2
セット内容本体×1、専用吊金具×2、専用固定ピン×14、ピン台座×4
ラスパート処理で耐食性に優れています。
材質スチール(ラスパート処理)
寸法d(mm)3.9
頭部径(Φmm)8.2
施工性の良いコース形状です。
梨地頭。
用途壁や天井の石膏ボードに。
ねじの呼びM3.9
呼び径(mm)3.9
頭部径(Φmm)8.2
材質/処理SWRCH22A/ラスパート
傷跡が目立ちにくい。
取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
別売りの専用カバー(EA951D-14)を使用するとよりきれいな仕上がりでご使用いただけます。
材質本体:ABS ピン:ステンレス ビス:鉄
質量(g)15
安全荷重(kg)2個以上使用時:約45 1個使用時:約35
サイズ(mm)52×15
取付板寸法(mm)3~4個:450~800 1~2個:250~450
1セット
¥900
税込¥990
翌日出荷
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプです。環境にやさしいノンクロム塗装をほどこしています。施工後のパテのりが良い梨地頭です。
用途壁や天井の石膏ボードに。
材質スチール
表面処理ノンクロム塗装
線径(Φmm)3.9
頭径(mm)8.2
材質本体:ABS ピン:ステンレス ビス:鉄
質量(g)24
安全荷重(kg)石こうボード取付時:約30
サイズ(mm)32×32×14
取付板寸法(mm)250~800
1セット
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
メッシュパネルを石膏ボードや中空の壁に掛ける際に使用する専用金具です。1セット4個入りです。取り付けるためのボード用ピン12本が付いています。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
耐荷重(kg)(全体)約5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)55×25×19
建築金物シリーズのビスです。
皿頭タッピングネジと中空壁・石膏ボードアンカーが各4個になっています。石膏ボードでの軽い用途のために軽量の表面に簡単に押し込むことができます。同梱品:皿頭タッピングネジ、中空壁・石膏ボードアンカー、各4個。皿頭タッピングネジ タッピングの径4mm、長さ24.5mm、色銀、材質ステンレス。中空壁・石膏ボードアンカー 内径M4、長さ24.5mm、色白、材質プラスチック
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。
材質ステンレス
質量(g)10
適合材石膏ボード
ねじの呼びM4
1袋(4組)
¥129
税込¥142
当日出荷
取り付け簡単。おしゃれでシンプルなピンフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗や学校の掲示板におすすめ。石膏ボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。デザイン的なノイズをそぎ落とした洗練されたスタイリング。
用途石こうボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。
仕様ピン
材質本体=ポリカーボネート、ピン=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5×35×35
賃貸アパートなどの壁にねじを施工できない場合に石膏ボードピンを使用して取り付け出来ます。
石膏ボードに過度な荷重が加わった際のカベと製品の保護機能を備えています。
洗濯もの掛けすぎによる、壁面のキズ・破損を防ぐ安全機構付き。
床置きよりも空間スペースを有効活用可能です。
付属品フック×2、洗濯物竿×1
材質ポール:鉄・粉体樹脂塗装、フックABS樹脂
色白
耐荷重(kg)4
長さ(cm)(ポール)103
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
石膏ボード施工時の木下地用石膏ボードビスです。
用途石こうボードの貼り付けに。
材質鉄
表面処理ダクロめっき
頭部形状ラッパ
ねじの呼び3.8
石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
使用しない時は折りたたんで収納できます。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など
セット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4
材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー)
種類室内壁付型
安全荷重(kg)10(ペア時)
適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ