石膏ボードの壁面や天井に設置可能なマグネット用プレートです。
用途マグネット製品の補助版用に。鞄や工具などの保管に。清掃用品や防災用品の保管に。
付属品【ピン】ステンレス
材質【本体】スチール(亜鉛メッキ鋼板)【土台】ABS樹脂【ピン】ステンレス
色白
質量(g)201
耐荷重(kg)【壁に設置の場合】10【天井に設置の場合】5
寸法(縦×横×奥行)(mm)58×254×9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.42MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
石膏ボードの壁面や天井に設置可能なマグネット用プレートです。
用途マグネット製品の補助版用に。鞄や工具などの保管に。清掃用品や防災用品の保管に。
付属品【ピン】ステンレス
材質【本体】スチール(亜鉛メッキ鋼板)【土台】ABS樹脂【ピン】ステンレス
色木目
質量(g)201
耐荷重(kg)【壁に設置の場合】10【天井に設置の場合】5
寸法(縦×横×奥行)(mm)58×254×9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.42MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4
下穴径(Φmm)9
適合板厚(mm)3~9.5
最大引抜強度N(kgf)294(30)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工作業に最適!。曲がりにくい厚手鋸刃。特殊刃先により切り込み穴が簡単に開きます。狭い箇所でも最適です。市販のジグソー刃が使用出来ます。握り易いソフトグリップ。市販のジグソー刃も用途に応じて使用できます。作業性に適したサイズです。
刃長(mm)100
トラスコ品番853-4005
材質SK材
質量(g)90
刃厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工作業に最適!。曲がりにくい厚手鋸刃。特殊刃先により切り込み穴が簡単に開きます。狭い箇所でも最適です。市販のジグソー刃が使用出来ます。握り易いソフトグリップ。市販のジグソー刃も用途に応じて使用できます。作業性に適したサイズです。
刃長(mm)100
トラスコ品番853-3815
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
¥429
税込¥472
3日以内出荷
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。
用途石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。
材質素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

内装用アクリルコーク
モノタロウ
¥409
税込¥450
屋内かべのすき間補修、及び壁面に接する各種取り合いのすき間充てんに適したアクリル樹脂系充填材です。
チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。
水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。
保管に便利なキャップ付きです。
防カビタイプです。
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途壁面の割れ・すき間の充てん、石膏ボードなど壁面の継ぎ目・巾木・廻り縁・天井との取り合いの充てん、壁クロスの継ぎ目充てん
主成分アクリル樹脂エマルジョン系
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本
指触乾燥時間(分)180
硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。
有効長(mm)ホルソー:332
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)300
付属品専用収納袋
使用電動機電気ドリル(回転専用)
本体径(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。
シャンク径(Φmm)10
有効長(mm)ホルソー:32
全長(mm)300
付属品専用収納袋
使用電動機電気ドリル(回転専用)
本体径(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥659
税込¥725
翌々日出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。
有効長(mm)ホルソー:32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。
シャンク径(Φmm)10
有効長(mm)ホルソー:32
全長(mm)300
付属品専用収納袋
使用電動機電気ドリル(回転専用)
本体径(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
"塗る”遮音材。グリーングルーは2枚のボード(石膏ボード、合板など)の間にサンドイッチすることによってボードを伝わる振動を抑え、壁、床、天井から伝わる音を小さくすることができる、塗布タイプの新しい防音材料です。塗布厚のばらつきや塗り方が性能に影響することはほとんどありませんので、グリーングルーを使うのが初めての方でも心配はありません。一度施工すれば、その効果はほぼ半永久的に続きます。ホルムアルデヒド不使用
用途粘弾性防音材料(塗布タイプ)
容量(mL)828
RoHS指令(10物質対応)対応
施工面積(m2)約18(12本使用)
1ケース(12本)
¥37,980
税込¥41,778
11日以内出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。
シャンク径(Φmm)10
有効長(mm)ホルソー:32
全長(mm)300
付属品専用収納袋
使用電動機電気ドリル(回転専用)
本体径(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
建築業務に便利な3点セット。ビスアジャスター:ビスを一定の深さで打ち込めます。深さ調節可能。天井板、石膏ボードのビス打ちに最適です。ストップ位置確認マーク付。ビスピタ:強力磁石で小ネジ、ロングビスも確実に安定できます。下向き作業も安心して作業が行えます。硬刃両頭ビット:よく使われているNo.2×65mmの業務用ビット。食いつき抜群!インパクト対応型。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。
弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。
部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。
低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。
無溶剤・住宅環境対策品です。
両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、
下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。
化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。
ウレタンボードと下地の接着。
グラスウールと下地の接着。
メラミン化粧板と下地の接着。
【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。
特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤
色白色
規格JAIA 4VOC基準適合
JIS規格JIS A5538
主成分変成シリコーン樹脂
標準使用量壁面:160ml/m2、天井面:200ml/m2
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
貼合せ可能時間夏場:20分、冬場:40分
外観白色ペースト
標準塗布量300g/m2
粘度(Pa・s)450
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物/指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類/可燃性固体類
適合用途低VOC、耐衝撃
主なワークパーツ
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル。塩ビ、FRP、木質系天井材へのダウンライト、火災警報器などの取り付け。
トラスコ品番423-4089
有効長(mm)130
刃厚(mm)3
刃径(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
凹凸面対応、建材仮止めボードテープです。本製品はシックハウス症候群の原因となる、揮発性有機化合物を大幅に軽減したVOC対策品です。
用途石膏ボード・合板・ケイ酸カルシウム板・各種建築ボードの仮止めに。※負荷のかかる垂直面、天井面への部材はビスやネジ等を併用して固定してください。
長さ(m)10
剥離紙紙
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途低VOC
主なワークパーツ
再生紙使用マーク適合
内装ボード、キッチンパネル用接着剤です。
速乾タイプで作業性に優れます。
広範な被着材への接着性に優れています。
ゴム状弾性型で振動・衝撃に強く剥がれにくいです。
マスチック形で垂れが少ない。
一液・常温硬化タイプで使いやすい。
無溶剤なので安心でにおいが少ない。
両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、
下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途各種化粧パネル、けい酸カルシウム板、石膏ボード、ウレタンボード、グラスウールなどと下地の接着。
ノンスリップ、幅木、木レンガなどの仕上げ工事。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂などには接着しません。
仕様TI値:6.2
色白色
容量(mL)3330
JIS規格JIS A5538
主成分変成シリコーン樹脂
使用の目安壁面:0.8本、天井面:1本
改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合
貼合せ可能時間夏:5分以内、春秋:10分以内、冬:60分以内
密度(g/cm3)1.33
外観白色ペースト
張付け可能時間(分)夏:5以内、春秋:10以内、冬:60以内
粘度(23℃)(Pa・s[P])220
硬化時間(時間)24
粘度(Pa・s)220
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾
主なワークパーツ
1箱(333mL×10本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード