22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げ時に便利なヤスリです。
用途石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げに。 平刃は平面凸部加工向き、甲丸刃は湾曲部加工向きになります。 幅(mm)42 材質刃:炭素工具鋼(SK7)、ハンドル:PP 全長(mm)156
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質をアルミニウムに変えることによって、従来品に比べて大幅に軽量化しました。片面が鬼目(荒削り)裏面がヤスリ目(仕上げ)となっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
用途石膏ボードの荒仕上げ用 全長(mm)190 刃幅(mm)35 厚さ(mm)6 適合材石膏ボード
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。 AK-STDH(平刃)平面凸部加工向き、AK-STDR(甲丸刃)湾曲部加工向き
用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。 幅(mm)42 奥行(mm)160 質量(g)75 適合替刃AKB-STDH(平刃)、AKB-STDR(甲丸刃)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片目が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっており、ヤスリ本体に幅があるため、切削力を必要とする作業に最適です。
用途石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂の加工用ヤスリ。 適合材石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボードヤスリ スーパーハード タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タイガースーパーハードが削れる。耐久性は鬼目ヤスリの10倍ファインセラミック刃。刃がスイングするシャトル構造
用途超硬質石膏ボード切削用ヤスリ 適合材超硬質石膏ボード
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自のヤスリ形状で目詰まりしない。 押しても引いても削れる連続テトラブレードで仕事量削減。 エラストマーグリップで滑りにくく、握りやすい本体形状。 疲れにくい軽量設計。メンテナンス不要の錆びないヤスリ部。
用途石膏ボード・ケイカル板の側面切削加工。 適合板厚(mm)21まで(荒目部) 仕様切削粉収納ポケット(荒目部使用時) 適合材石膏ボード・ケイカル板
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鬼目・細鬼目の2WAYタイプ。
用途石膏ボード・スレート・木材・樹脂などの切除作業に。 適合材石膏ボード・スレート・木材・樹脂など タイプ鬼目、細鬼目 アズワン品番64-4076-73
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷

石膏ボードの’面取りカンナ’と’ボードやすり’がひとつになりました。 面取り巾ダイヤルワンタッチ調整(PAT) ヤスリがけ時の粉が飛び散らないパウダーキープ構造(PAT)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×180×35 質量(g)250
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

目詰まりしにくい!スピーディー研削! 石膏ボードの荒削りに最適。
用途GISUKE 超・極荒ZAG 平刃メタルボディ用替刃。 石膏ボード・木材などの荒削り/面取り。 サビ落とし、ペイントはがしに。 適合材石膏ボード・木材など 寸法(mm)(刃部)約139×42
1本
489 税込538
翌々日出荷

板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。
用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。 トラスコ品番377-1121 幅(mm)41 高さ(mm)50 質量(g)53 奥行(mm)140
1個
969 税込1,066
当日出荷

メーカー従来品比マイナス65%の超軽量ボードヤスリです。携帯・収納に便利なショートタイプです。サビにくいニッケルメッキ加工です。
用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の荒削りに使用。 幅(mm)約40 材質(本体)アルミ合金
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

ヤスリの産地、広島県仁片製造品。エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・スレート・軽量コンクリート・木材・樹脂・馬蹄)等の切削加工(面取り加工・テーパー加工・アール加工・平面仕上加工)に最適です。
用途ヤスリの産地、広島県仁片製造品。エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・スレート・軽量コンクリート・木材・樹脂・馬蹄)等の切削加工(面取り加工・テーパー加工・アール加工・平面仕上加工)に最適です。 寸法(mm)250×38×8.3 質量(g)412 目の粗さ(表面)荒加工用:オニ目、(裏面)仕上加工用:カナ目
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

目づまりなく連続切削できる新開発テトラブレードを搭載しています。双方向刃により「押す・引く」の両方向で研磨が可能で一般的な鬼目ヤスリに比べ作業性が約3割アップします。ステンレスフィン付です。
用途石こうボード、ケイカル板の側面切削加工用。 長さ(mm)148 幅(mm)37 厚さ(mm)20 適合材石こうボード、ケイカル板
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面が鬼目(荒削り)裏面がヤスリ目(仕上げ)となっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
用途石膏ボードの荒仕上げ用 厚さ(mm)6 目の粗さ鬼目 適合材石膏ボード
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで持ち運びやすく、軽合金なので軽くて作業しやすいボードヤスリです。軽合金の為、非常に軽くて、錆びにくいです。木材・樹脂・石膏ボード・スレート・馬蹄等の切除加工に最適です。形態に便利なボードヤスリです。
用途木材・樹脂・石膏ボード・スレート・馬蹄等の切除加工。 材質軽合金 適合材木材・樹脂・石膏ボード・スレート・馬蹄等 仕様平ワイド鬼目・落下防止穴付
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ボードカンナ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
耐久性の高いアルミダイカストボディー。4段階で面取り幅を選べる調整版機構。カッターは替刃大を使用できる取付角30°のカッターブレード。60°の製品に比べて1.5倍の切れ味。滑りよいフッ素コーティング加工。握りやすいアール形状のボディサイド ストッパー付
付属品刃折器、替刃大1枚
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石膏ボード、スレート、木材、樹脂などの切削加工に 全面目立て仕上げ
目の粗さ表面:鬼目、裏面:中目 材質炭素工具鋼(SK-2) 寸法(mm)250
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取りに! 板金の中間仕上げ!
材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め 質量(g)25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×40×7、台紙:230×75×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード切削加工用のヤスリです。石膏ボードの荒仕上げに使用します。
用途石膏ボード切削加工用のヤスリ。 幅(mm)36 厚さ(mm)6 全長(mm)350 ヤスリの長さ(mm)350 目の粗さヤスリ目/鬼目 適合材石膏ボード切削加工用
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

室内壁(石膏ボード)の亀裂に充填するだけ。施工量:約7m(ヒビ1mm程度で12.5mm厚の石膏ボ-ドの場合) 石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。 肉やせが少なく、作業が楽。 サンドペーパー掛けや塗装(油性、水性)もOK。 いやな臭いもせず、変色しません。 仕上がりはキレイなツヤ消しで、乾燥後、石膏のように硬くなります。 取扱いが容易な水性一液タイプ。 耐水性が良好で、どこでも施工可能。
成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填剤、着色顔料、添加剤、水 セット内容クロス壁のヒビふさぎ(80mL)、ふきとりスポンジ、スポンジヘラ オフホワイト 危険物の類別非危険物
1セット
889 税込978
当日出荷

井上工具面取全科
これ一つでボード削りと面取りができる。 カンナの刃の調節はダイヤル式で簡単。 ヤスリの刃はステンレス製なので丸洗いができる。
材質本体/ポリカポネートガラス入り鋼/ステンレス サイズ(mm)250×55×28 アズワン品番65-2358-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

軽量荷姿で従来パテと同等の施工面積です。 軽い荷姿で持ち運びが便利です。 軽いタッチでヘラ伸びがよく、手首への負担が軽減できます。 下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! パテやせが少なく、通常の石膏ボード張り下地は2回塗りで収まります。また、サンドペーパーの目詰まりが少なく研磨作業が楽です。
用途石膏ボードや目地処理に クリーム 可使時間(分)120 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1ケース(3kg×4袋)
6,598 税込7,258
3日以内出荷