「石膏ボードリフター」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS(エスユーエス)ボードリフターキット
ハンドルを回すだけで天板の高さ調節ができます。
1セット
20,790 税込22,869
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サポートリフター BeHAUS 動画あり
天井部材の保持に最適。 一人での作業が可能。 45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート 耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時) 材質SS400相当
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

ワイヤーリフターは、軽量・コンパクトボディの18.6kg。(天板・ハンドルを含まない重量です) マンションや団地のベランダなど、せまい場所でも楽に運べて取り回しが簡単、 エアコン等の据付け作業がはかどります。 脚はワンタッチで折りたたみ可能。 軽量・コンパクトなためライトバンにも手軽に積込め、持ち運びに便利です。 エアコン等据付け作業に威力を発揮します。 リフターの昇降は、ハンドルを回す手動式。 外部動力が要らず経済的です。 しかもワイヤー連結方式により全シリンダーが同時に伸縮するため、 軽快なハンドル操作で荷台はスピーディに昇降します。 操作ハンドルはブレーキ付きなので、ハンドルから手を離しても 荷台はその位置で自動的にロックされます。 キャスター付きなので、マンションや団地のベランダなどせまい場所での 移動が楽になりました。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600 最大荷重(N)(持上げ)686 回転数(ハンドル)約28回転(最縮長~最伸長まで) 操作力(N)(ハンドル)68.6/負荷686
1台
199,800 税込219,780
欠品中

UE300 電動ワイヤーアッパー UE-30 ビーバー(アサダ) 動画あり
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
電源(V)100(50/60Hz) 本体寸法(mm)1010×1030×1085(脚部開脚時) 高さ(m)【最大】3.04、【最小】1.09 昇降時間(秒)上昇:24、下降:23 仕様無段階調整脚 収納時寸法(mm)310×250×1075 天板寸法(mm)745×435 質量(kg)26(天板含む) 最大積載荷重(kg)150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時) トラスコ品番818-6857 アズワン品番65-2353-65
1台
249,800 税込274,780
当日出荷

高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
83,980 税込92,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UE400 電動アッパーUE40C ビーバー(アサダ) 動画あり
ビーバー(アサダ)電動アッパーUE40C
100V電源のみで動きます。 ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。 撤去作業の時も安全に下降できます。 高さが約4mで様々なシーンで活躍。 キャスター付で移動がラクラク。 手動でも昇降ができます。
電源(V)100(50/60Hz) 本体寸法(mm)脚部開脚時/1150×1150×1240 高さ(m)最大:3.84/3.97(延長アダプタ無/有)、最小:1.24/1.37(延長アダプタ無/有) 昇降時間(秒)上昇:40、下降:35 収納時寸法(mm)310×260×1220 天板寸法(mm)745×435 本体質量(kg)34(天板含む) 最大積載荷重(kg)~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80 積載荷重(kg)最大/120 トラスコ品番818-6860
1台
379,800 税込417,780
当日出荷

石膏ボードの押し上げが簡単! ボードを受ける面は薄い為、床材とボードの間に入れ易い! 床に接する面はローラーになっており、挿入する際に床を傷つけない!
用途石膏ボード押し上げ工具 仕様(ボード受け巾)80mm 全長(mm)155 全質量(g)約600
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

耐荷重(kg)750 付属品先端ゴム付き・微調整用ぺタル付き RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,900 税込27,390
翌々日出荷

ボード貼りや、ドア取付時の持ち上げ・調整に最適です。どの押し上げ位置でも自在にストップします。押し上げた状態で左右スライドが可能です。3×8ボードの天井突き当て・固定が一人で作業可能です。リフト金具標準付属で、ゴムシート付で材料を傷めません。
用途住宅の建設作業で石膏ボード貼りやドア取付時の持ち上げ・調整が楽にできる工具。 材質 高さ(mm)(押し上げ)4~55 耐荷重(N)590 移動量(mm)(左右移動幅)各15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

石膏ボードからブロックまで簡単調整ワンハンド運搬。280~665mmクイック調整式。
用途ストーンタイル・コンクリートブロック・木製ダックボードを簡単運搬
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

TM-298 昇降装置 栃木屋 動画あり
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g)1340 本体寸法(mm)高さ340 荷重設定範囲(kg)2 耐久性18000回ストローク(常温) 材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm)29 材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg)(垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コントロールグリップで荷揚げ位置、停止位置を確認しながら操作でき、より正確に作業ができるようになりました。 ボンベも本体に取付けた状態で脚の折りたたみが可能。 狭い場所や工場内での移動が楽で簡単になりました。 ライトバンにも積込める約30kgfの軽量・コンパクトな折りたたみ方式で、抜群の機動性を生みます。 持上力は自重の5倍・150kgf!
用途空調ダクト据付工事、天井エアコン設置工事、電気配線工事、ガス・水道管配管工事、建築資材荷揚げ、照明器具の取付け、ディスプレイ装飾補助工事、X線カメラ及びレーダー取付け、看板・標識設置工事、ガラス取付工事、シャッター取付工事、アンテナ取付工事 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.97(9.9) 最大荷重(N)(持上げ)1471 構成部品シリンダ本体、コントロールグリップ+ホース、木製荷台、気圧レギュレータ、ボンベクランプ
1台
319,800 税込351,780
32日以内出荷

仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000 調整ねじ(mm)145 メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフトテーブル モノタロウ 動画あり
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UE330 電動ワイヤーアッパー UE-33C ビーバー(アサダ) 動画あり
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
仕様脚部キャスター トラスコ品番818-6859 電源(V)100(50/60Hz) 本体寸法(mm)1120×1120×1190(脚部開脚時) テーブル寸法(幅×長さ)(mm)435×745 時間持ち上げ時間/上昇24秒、下降23秒 収納時寸法(mm)330×230×1170 高さ(m)【最大】3.13(延長アダプタ無)、3.26(延長アダプタ有)、【最小】1.19(延長アダプタ無)、1.32(延長アダプタ有)
1台
319,800 税込351,780
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)ボードテコ
ボードを乗せやすいワイド幅のテコ部です。最大35mmのリフトアップが可能です。
用途ボード施工時のリフトアップ作業に。 刃幅(mm)120 全長(mm)250 質量(g)540 トラスコ品番409-1434 材質機械構造用炭素鋼
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

1台
319,800 税込351,780
当日出荷