247件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。 ねじの呼びM3.8 適合ドライバー(+)NO.2 材質(本体) 表面処理ラスパート処理 ねじ径d3.8
1パック(110本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!
材質アンカー:PP、ビス:スチール セット内容アンカー 8個、ビス 8本(3.2×20) 吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
1パック(8セット)
599 税込659
当日出荷

供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグ サイズ14×27mm 材質6ナイロン+ガラス繊維入り 適合材石こうボード
1袋(2個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用 ねじの呼びM4 外径(mm)8 材質 表面処理ユニクローム 適合材石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地 ねじの呼びM3.8 頭径D(Φmm)8 寸法d(Φmm)3.8 表面処理ラスパート 頭部梨地仕上げ
1箱(1900本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途壁や天井の石膏ボードに。
1袋(232本)ほか
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ラッパドリルねじは、首下の曲面がプラスターボードにしっくりなじむように収まっていきます。
用途石膏ボード+鉄骨 寸法D(Φmm)8.0 最大適合板厚(mm)2.3 材質(本体)鉄(SWCH18A) 表面処理ユニクローム 適合ドライバー(+)No.2
1パック(35本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。 適合ねじM4×25 ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上 材質6ナイロン・ガラス繊維入り 全長(mm)27 頭径(Φmm)14 適合材石膏ボード 最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
1パック(13本)
599 税込659
当日出荷

高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。
ねじの呼びM3.8 頭径(Φmm)8 径(Φmm)3.8 ねじの種類全ネジ 仕上スーパーシルバー
1箱(1800本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。 材質鋼材 表面処理三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(120本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5 長さ(mm)25.7 十字穴番号No.2 材質ガラス繊維入り・ナイロン66
1袋(25本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500個)
3,798 税込4,178
当日出荷

取り付け簡単な直止めタイプ。 取り外しも簡単で、外した後の穴も目立ちません
用途石こうボード用 サイズ2 付属品キャップ2個、石膏釘6本
1袋(2個)
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工性の良いコース形状です。 梨地頭。
用途壁や天井の石膏ボードに。 ねじの呼びM3.9 呼び径(mm)3.9 頭部径(Φmm)8.2 材質/処理SWRCH22A/ラスパート
1パック
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等 適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上 頭径(Φmm)15 全長(mm)30 付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として) 材質ナイロン(ガラス繊維入)
1箱(20本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(3個)
339 税込373
当日出荷


フィッシャーSXプラグ SX(25本入)
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 適合ねじ木ねじ、タッピングねじ 長さ(mm)60 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード 下穴径(Φmm)コンクリート:12 呼び径(mm)12 適合ねじ(mm)8~10 最大引張荷重(kN)7.02 穿孔深さ(mm)80
1箱(25本)
1,298 税込1,428
翌日出荷

2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
2,000 税込2,200
翌日出荷

1袋(200個)
6,090 税込6,699
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 石膏ボードビス
ラスパート処理で耐食性に優れています。
材質スチール(ラスパート処理) 寸法d(mm)3.9 頭部径(Φmm)8.2
1パック(26本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー石膏ボードビス
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプです。環境にやさしいノンクロム塗装をほどこしています。施工後のパテのりが良い梨地頭です。
用途壁や天井の石膏ボードに。 材質スチール 表面処理ノンクロム塗装 線径(Φmm)3.9 頭径(mm)8.2
1箱(800本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(21個)ほか
149 税込164
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石膏ボードのビス打ちに最適。一定の深さでビスが止まります。ボード面にやさしい樹脂カバー付。強力マグネットでビスをしっかりキャッチ。
仕様ビスキャッチサイズ(mm):Φ19×32 材質クロムモリブデンバナジウム鋼真鍮アルミニウム 寸法(mm)ビスキャッチ:Φ19×32
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


石膏ボード施工時の木下地用石膏ボードビスです。
用途石こうボードの貼り付けに。 材質 表面処理ダクロめっき 頭部形状ラッパ ねじの呼び3.8
1袋(100本)
189 税込208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(Plaster Boardシリーズ)石膏ボード用
真鍮製のポールタイプのミニフック(壁付けフック)です。 石膏ボードへの取り付けにも対応した中軽量用フックです。付属のパーツと細釘を利用して、簡単に石膏ボードへ取り付けることができます。もちろん通常のビス止めフックとしても使えるように、ビスが付属しています。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 金色 耐荷重(kg)約2 仕上真鍮クリアー仕上げ
1個
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。 下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など セット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4 材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー) 種類室内壁付型 安全荷重(kg)10(ペア時) 適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで 再生紙使用マーク適合
1セット(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売りの専用カバー(EA951D-14)を使用するとよりきれいな仕上がりでご使用いただけます。
材質本体:ABS ピン:ステンレス ビス:鉄 質量(g)15 安全荷重(kg)2個以上使用時:約45 1個使用時:約35 サイズ(mm)52×15 取付板寸法(mm)3~4個:450~800 1~2個:250~450
1セット
900 税込990
翌日出荷

材質本体:ABS ピン:ステンレス ビス:鉄 質量(g)24 安全荷重(kg)石こうボード取付時:約30 サイズ(mm)32×32×14 取付板寸法(mm)250~800
1セット
1,600 税込1,760
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ カラー頭
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(154本)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装 材質 表面処理クロメート
1箱(300本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

。下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●ビス無 適合材石膏ボード アズワン品番65-9316-89
1箱(10個)
445 税込490
翌日出荷

下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●付属品:皿ビス(4.5×30mm)●ビス有 適合材石膏ボード アズワン品番65-9316-90
1箱(10個)
500 税込550
翌日出荷

鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。 仕上処理クロメートメッキ
1パック(310本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭が小さい6mm径のコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。 仕様太さ:M4 トラスコ品番204-7922 材質 長さ(mm)20 下穴径(Φmm)3.4 均等荷重(kg)200 表面処理イオニスコート 埋め込み深さ(mm)18 組立時間30分(2人) 頭部高さ(mm)2.5 適合ドライバープラスNO.2 外寸法・高さ(mm)1508 穿孔深さ(mm)30-取付物厚み RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)605 呼び径d(mm)4 外寸法・間口(mm)1805
1パック
689 税込758
当日出荷