9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。 下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など セット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4 材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー) 種類室内壁付型 安全荷重(kg)10(ペア時) 適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで 再生紙使用マーク適合
1セット(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川喜金物(SOWA)石膏ボード用棚受 リブ付
エコ商品
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
1セット(2個)
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

川喜金物(SOWA)石膏ボード用棚受 フック付
エコ商品
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
1セット(2個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大一鋼業スリーピン
エコ商品
ベニヤ、木、石膏ボード等にハンマーで叩くだけで簡単に取付けられるスリーピン・タイプの製品です。
用途石こうボード・プリント合板・板・木に取付け可能です。 材質(本体)アクリル、(ピン・フック)ステンレス 耐荷重(kg)7 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(2個)ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大一鋼業ワンピンフック
エコ商品
ベニヤ、木、石膏ボード等にハンマーで叩くだけで簡単に取付けられるワンピン・タイプの製品です。
用途ハンマーで軽くたたくだけで取り付けられます。 材質(本体)ABS樹脂 耐荷重(kg)2 材質(ピン)鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(3個)
249 税込274
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)3~9.5 最大引抜強度N(kgf)294(30) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラボックスケース付きセットです。 65本入りプラボックス×3に予備プラボックスが6個付いたお得なセット。
用途石膏ボード・金属板など中空構造の壁に固定する取付け金具です 材質プラスチック樹脂 トラスコ品番814-5286 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

凹凸面対応、建材仮止めボードテープです。本製品はシックハウス症候群の原因となる、揮発性有機化合物を大幅に軽減したVOC対策品です。
用途石膏ボード・合板・ケイ酸カルシウム板・各種建築ボードの仮止めに。※負荷のかかる垂直面、天井面への部材はビスやネジ等を併用して固定してください。 長さ(m)10 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 主なワークパーツ 再生紙使用マーク適合
1巻ほか
519 税込571
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)