103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス 形状 端面加工砂目、糸面取り仕上
1枚
3,160 税込3,476
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1枚
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス 形状 端面加工砂目、糸面取り仕上
1枚
2,240 税込2,464
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス 厚さ(mm)1.0 耐熱温度(℃)1000 純度(%)Si/99.99%以上
1個(5枚)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス 形状 端面加工砂目、糸面取り仕上
1枚
2,440 税込2,684
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス 厚さ(mm)1 タイプ丸板 耐熱温度(℃)1000 純度(%)Si:99.99以上
1組(5枚)ほか
7,798 税込8,578
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス 形状 端面加工砂目、糸面取り仕上
1枚
特価
3,160 税込3,476
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ丸(フライス加工) 連続使用温度(℃)900 最高使用温度(℃)1100 外径公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)±0.3 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)5.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


石英ガラスは波長1.4μm、2.2μm、2.7μmで水(OH基)による吸収があります。無水合成石英はガラス分子に水の分子を結合させない特殊な製造方法によって、赤外域での水の吸収を無くしました。可視から3μmの赤外域の窓として使用できます。
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス 厚さ(mm)1 タイプ正方形 耐熱温度(℃)1000 純度(%)Si/99.99以上
1組ほか
14,980 税込16,478
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンガラス丸板
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R) 公差外寸±0.5mm(規格品) 使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)490 端面加工面取り仕上げ
1枚
1,530 税込1,683
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス 厚さ(mm)1 タイプ正方形 耐熱温度(℃)1000 純度(%)Si:99.99以上
1枚ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

石英光学研磨板を本体底面、フタ上面に採用することにより、フタをした状態でも顕微鏡での観察や光の透過が可能となりました。
材質石英ガラス 板厚(mm)2
1組
57,900 税込63,690
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石英ガラス板 モノタロウ 動画あり
熱に強く(耐熱約900~1000℃)、透明度が高く、耐薬品性があり薬品に侵されにくいガラスです。
用途研究、実験用 厚さ(mm)1 材質石英ガラス 透明 耐熱温度(℃)約1000
1箱(10枚)
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンガラス板
熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質珪酸(シリカ) 厚さ(mm)5 透明 耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000 密度2.2 軟化点(℃)1720
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
83,980 税込92,378
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
180,510 税込198,561
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ 連続使用温度(℃)900 最高使用温度(℃)1100 長さ公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)±0.3 幅公差(mm)±0.3 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)5.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

本体寸法(mm)Φ115シャーレ 適合サイズ500mg~1mg 12枚用
1セット
159,800 税込175,780
51日以内出荷

厚さ(mm)3 材質透明石英ガラス板 仕様●長さ×幅×高さ(mm):100×100×100H
1個
129,080 税込141,988
48日以内出荷

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)500 外径公差(mm)±0.5 耐衝撃性150℃ 曲げ応力値(MPa)25 熱膨張係数(×10-7/℃)32.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。
材質石英ガラス 表面仕上げ4面フライス 形状平板・平プレート 板厚(mm)1~8 穴数0 寸法LA(mm)20~300 寸法WA(mm)20~300 材種ガラス サービス分類オーダー・加工
1個
15,243 税込16,767
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。
容量(mL)0.7 光路長×光路幅×高さH(mm)10×2×45 板厚(mm)1.25
1個
15,980 税込17,578
欠品中

高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。
板厚(mm)1.25
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


480度の高温型ホットプレートです。 天板に耐薬品性のある人工石英を使用しています。 マイカヒーターよりも耐久性に優れたセラミックヒーターを使っています。
用途ビーカー内の薬液を加熱して溶液の分析に 仕様PIDゼロクロス制御(定置制御) 高さ(mm)200 材質(天板)人口石英(シリカ)
1個
259,800 税込285,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。
容量(mL)1.4 光路長×光路幅×高さH(mm)10×4×45 板厚(mm)1.25
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):13●肉厚(mm):1.5●材質:石英ガラス●端面:切放し アズワン品番65-8741-18
1本
15,300 税込16,830
当日出荷

仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):43●肉厚(mm):1.5●材質:石英ガラス●端面:切放し アズワン品番65-8741-23
1本
54,500 税込59,950
33日以内出荷

高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。
板厚(mm)1.25
1個ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):50●肉厚(mm):3●材質:石英ガラス●端面:切放し アズワン品番65-8741-26
1本
115,000 税込126,500
33日以内出荷

仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):34●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放し アズワン品番65-8741-22
1本
38,300 税込42,130
24日以内出荷

仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):55●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放し アズワン品番65-8741-27
1本
127,000 税込139,700
33日以内出荷

仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):8●材質:石英ガラス●端面:切放し 厚さ(mm)2 アズワン品番65-8741-17
1本
15,100 税込16,610
33日以内出荷

仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):26●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放し アズワン品番65-8741-21
1本
26,700 税込29,370
24日以内出荷