非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)25~990
端面加工切放し
サービス分類オーダー・加工
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
端面加工切放し
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
端面加工切放し
直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番6-539-07
材質本体/ アルミダイキャスト
切断可能 外径(Φmm)5~40
1個
¥7,490
税込¥8,239
欠品中
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500
非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)1000
端面加工切放し
材質ホウケイ酸ガラス
長さ(cm)60
ガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。硬質ガラスの切断はできません。
適合パイプ径(Φmm)5~20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500(+12/0)
●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃
●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm
●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)
多目的のこぎりマジックソーの専用替刃です。
全長(cm)15
直径(Φcm)0.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
色ホワイト
曲げ強さ(MPa)300
ロックウェル硬度80HRA
材質AL2O3(純度>96.2%)
密度(g/cm3)3.6
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm)18、22、25
軸径(Φmm)2.34
材質ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス
省電力タイプ
最大光度800cd
約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。
口金E11
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)50
定格電圧(V)110
仕様UVカット
全長(mm)62
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)50
ビーム角度(°)(広角)35
1個
¥3,418
税込¥3,760
当日出荷
ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス。省電力タイプ。最大光度800cd。約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。
全長(mm)62
消費電力(W)30
定格電圧(V)110
口金E11
全光束(Lm)390
定格寿命(時間)約3000
電球形状ハロゲン球
バルブ径(Φmm)50
最大光度(cd)800
入数1個
ビーム角度(°)広角35
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス。省電力タイプ。最大光度800cd。約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。
全長(mm)62
消費電力(W)50
定格電圧(V)110
口金E11
全光束(Lm)730
定格寿命(時間)約3000
電球形状ハロゲン球
バルブ径(Φmm)50
最大光度(cd)2900
入数1個
ビーム角度(°)中角20
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス。省電力タイプ。最大光度800cd。約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。
全長(mm)62
消費電力(W)50
定格電圧(V)110
口金E11
全光束(Lm)730
定格寿命(時間)約3000
電球形状ハロゲン球
バルブ径(Φmm)50
最大光度(cd)5900
入数1個
ビーム角度(°)狭角10
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス。省電力タイプ。最大光度800cd。約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。
全長(mm)62
消費電力(W)30
定格電圧(V)110
口金E11
全光束(Lm)390
定格寿命(時間)約3000
電球形状ハロゲン球
バルブ径(Φmm)50
最大光度(cd)3800
入数1個
ビーム角度(°)狭角10
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス。省電力タイプ。最大光度800cd。約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。
全長(mm)62
消費電力(W)30
定格電圧(V)110
口金E11
全光束(Lm)390
定格寿命(時間)約3000
電球形状ハロゲン球
バルブ径(Φmm)50
最大光度(cd)1750
入数1個
ビーム角度(°)中角20
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ピン口金ハロゲンJDタイプ
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要)
100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G9
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)40
定格電圧(V)110
色フロスト
全長(mm)43
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)13
1個
¥816
税込¥898
当日出荷
ピン口金ハロゲンJDタイプ
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要)
100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G9
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)25
定格電圧(V)110
色フロスト
全長(mm)43
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)13
1個
¥816
税込¥898
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500(+12/0)
ピン口金ハロゲンJDタイプ
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要)
100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G9
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)40
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)43
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)13
1個
¥816
税込¥898
当日出荷
ピン口金ハロゲンJDタイプ
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要)
100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G9
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)110
色フロスト
全長(mm)43
消費電力(W)60
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)13
1個
¥816
税込¥898
当日出荷
ピン口金ハロゲンJDタイプ
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要)
100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G9
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)25
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)43
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)13
1個
¥816
税込¥898
当日出荷
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。
クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。
(器具、ソケットは交換必要)
100Vで点灯できるため、ダウントラストが不要です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G9
電圧(V)110
色クリア
全長(mm)43
消費電力(W)60
バルブ径(Φmm)13
寿命約2000時間
電球の種類ハロゲン
1個
¥816
税込¥898
翌々日出荷
関連キーワード