95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。 標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。 この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。 しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。 仕様端子部:耐熱リード線 色温度(K)2500 最高耐熱温度(℃)(端子部)200 平均寿命(時間)5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)耐酸石英ヒーター Q112F
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています。 容量(kW)1.0 TGK品番052-60-01-18 型式Q112F 電圧(V)100 規格寸法 首下長(mm)300 規格寸法 発熱長(mm)180 容量 相数(P)2 石英 管外径(Φmm)35±1
1個
28,900 税込31,790
17日以内出荷

1本
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

発熱体と断熱材を石英ガラス管に封入してあり、酸性溶液など金属製ヒーターを使用できない液体の加熱に最適です。 高温(1000℃近く)での常用にも耐える設計です。 塩酸・塩化銀・塩化アルミニウム・塩化水銀・塩化銅・硫酸などで使用可能です。
電源AC100V 首下長(mm)470
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


600Wのシンプルな電気ストーブ
ホワイト 消費電力(W)600 本体質量(kg)約1.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.0×15.0×31.0 取扱説明書(1.85MB)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

電気コンロや電熱器等の補修に
種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)100
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス 長さ(mm)1000 端面加工切放し
1本(1000mm)
1,370 税込1,507
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

800Wのシンプル、薄型設計。転倒OFFスイッチ。電源コード収納フック
ホワイト 消費電力(W)800/400 切替式 本体質量(kg)1.96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1 出力切替2段階切替 1時間あたりの電気代目安(円)21.6(800W時)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
7,598 税込8,358
当日出荷

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質セラミック 電圧(V)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小さくて軽いシンプルな電気ストーブ。強(800W)/弱(400W)2段階切替(弱は上下ヒーター切り替え可能)、安全装置:転倒OFFスイッチ付き。ボディは丈夫なスチール製を採用
用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 材質(本体)スチール、(ベース)PP 質量(kg)1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置転倒OFFスイッチ 電源コード(m)約1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×135×365 発熱体石英管ヒーター 2本 運転モード強/弱(上下ヒーター切替可) 出力切替2段階切替
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(10本)
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)耐酸石英ヒーター
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。 石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています 相数2P
1本
21,500 税込23,650
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドライバー1本で簡単取付
用途こたつのヒーターの取替用 切替方式強・中・弱温度切替 ヒーター石英管
1台
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アクリサンデー板の直線曲げ専用に開発された、安全で使いやすいヒーター棒です。
有効幅(mm)400
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

ハイパワーを実感。 表面までこんがりおいしい焼き上がり。 遠赤ヒーターを採用。 高出力の1200W。 上ヒーターは遠赤外線塗装加工。1200Wのハイパワーで一気に焼き上げます。食材の表面をこんがりおいしく焼き上げます。ほかのトースターにはない「こんがり感」をぜひ。 せり出す焼き網で、奥まで取り出しやすく。 扉を開ければ焼き網もいっしょに前へせり出すので、庫内の奥の調理物も取り出しやすくなっています。奥に置いたおもちも手軽に取り出せます。 段階の出力切替スイッチ 省スペース設計 パンくず掃除がラクなスライド式くず受け
消費電力(W)1200 ブラック 枚数トースト:2 付属品天板 寸法(mm)約320×285×240 、(ラック)約245×210 質量(kg)約3.3(付属品含む) 電源AC100 50/60Hz 天板寸法(mm)約225×200 電源コード(m)約1.2 ヒーター上ヒーター:石英管(遠赤外線塗装)、下ヒーター:石英管 庫内寸法(mm)約260×230×100 タイマー約15分 出力切替300/600/900/1200W
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

取り替え用コタツヒーターユニット。 家のこたつがあったか快適こたつに大変身。 ビスで4箇所留めるだけの簡単取替。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターU字型石英管ヒーター 温度制御サーモスタット 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)3 付属品ヒーター取付用化粧ビス4本 保証期間1年
1台
4,390 税込4,829
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あったか遠赤加工の石英管ヒーター。冬場の乾燥対策にスチーム機能 タンク容量約360ml。ワット数3段階切換え(320W/640W/960W)。遠赤加工石英管ヒーター搭載。組み立て不要、箱から出してすぐ使える。二重安全転倒スイッチ搭載
幅(mm)350 質量(kg)2.2 高さ(mm)400 奥行(mm)190 消費電力(W)995 スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】320W/640W/960W コード長さ(m)約1.6
1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷

あったか遠赤加工の石英管ヒーター。持ち手付きで運びやすい。電力切替3段階(320W/640W/960W)。遠赤加工石英管ヒーター搭載。組み立て不要、箱から出してすぐ使える。二重安全転倒スイッチ搭載
幅(mm)340 質量(kg)2.4 高さ(mm)450 奥行(mm)170 消費電力(W)960 スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】320W/640W/960W コード長さ(m)約1.6
1台
5,898 税込6,488
3日以内出荷

エスケイジャパン首振り石英管ヒーター
ワイドな首振りで広がるぬくもり。 持ち運びカンタン。いつも近くで暖かい。 3管石英管ヒーター 3段切り替え可能 弱:300W 中:600W 強:900W 左右自動首振り機能付き 首振り約120° 転倒OFF機能付き
質量(kg)3.6 ホワイト 消費電力(W)900 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60共有 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×240×555 安全装置転倒OFFスイッチ・温度フューズ・サーモスタット
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

コタツ用取り替えヒーター あったか~いワイド設計 ドライバー1本で取替できる 二重の安心構造(温度ヒューズ・電流ヒューズ) 温度制御:可変式サーモスタット コード:電源スイッチ付き丸打ちコードタイプ3m(MS-303HTのみ自動切タイマー搭載) 消費電力量(1時間あたり):(強)約160Wh、(弱)約80Wh ヒーター取付け木枠内サイズ:29×29cm 温度調節:温調ツマミ無段階
用途交換用、取替え用に。ユニットヒーター こたつ 電気暖房 コタツ こたつヒーター交換 炬燵 火燵 質量(kg)1 消費電力(W)300 電源AC100V(50/60Hz) ヒーターU字形石英管ヒーター 温度制御可変式サーモスタット 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.8×6.3 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.0円、(弱)約2.5円
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足元すっきり薄型ファン式ヒーター。こたつ用取替えヒーター 薄型温風ヒーター 600W。ドライバー1本で取り換え簡単
用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット 質量(kg)1.5 電源(V)100 (50Hz/60Hz) 消費電力(W)600 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)3 ヒーターU字形石英管ヒーター 寸法(cm)取付枠:29角、29x33共用 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1 消費電力量(Wh)(1時間あたり)(強)約180、(弱)約70 適合温度(℃)コタツ側面:(強)約65、(弱)約42 コントローラー型式電子:KE21 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.2(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

コタツ用取り替えヒーター 4.1cmの薄型設計 あったか~いワイド設計 ドライバー1本で取替できる 二重の安心構造(温度ヒューズ・電流ヒューズ) 温度制御:可変式サーモスタット コード:電源スイッチ付き丸打ちコードタイプ3m(MSU-501HTのみ自動切タイマー搭載) 消費電力量(1時間あたり):(強)約170Wh、(弱)約80Wh ヒーター取付け木枠内サイズ:29×29cm、29×33cm共用 温度調節:温調ツマミ無段階 ファン/モーター:プロペラファン、誘導電動機
用途交換用、取替え用に。ユニットヒーター こたつ 電気暖房 コタツ こたつヒーター交換 炬燵 火燵 質量(kg)1 タイプタイマー機能あり 消費電力(W)510 電源AC100V(50/60Hz) ヒーターU字形石英管ヒーター 温度制御可変式サーモスタット 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.3円、(弱)約2.5円
1台
7,298 税込8,028
5日以内出荷

こたつ用取替えヒーター 取付枠サイズ:29cm角 専用 ドライバー1本で取り換え簡単 コントローラー:中間入切スイッチ 温度制御:サーモスタット
用途取換用ヒーターとして。こたつヒーターユニット 取り替え用ヒーター ユニットヒーター 交換用 火燵 こたつ コタツ 炬燵 付属品ヒーター取付用化粧ビス4本 質量(kg)1 消費電力(W)300 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)3 ヒーターU字型石英管ヒーター 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.8×6.5 消費電力量(Wh)(強)約130、(弱)約60 取扱説明書(4.66MB) 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約4円、(弱)約1.8円
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

こたつ用取替えヒーター コントローラー:中間入切スイッチ ファン式温風ヒーター 温度制御:サーモスタット 取付枠サイズ:29cm角、29×33cm 共用 ドライバー1本で取り換え簡単
用途取換用ヒーターとして。こたつヒーターユニット 取り替え用ヒーター ユニットヒーター 交換用 火燵 こたつ コタツ 炬燵 付属品ヒーター取付用化粧ビス4本 質量(kg)1.2 消費電力(W)510 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)3 ヒーターU字型石英管ヒーター 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×6 消費電力量(Wh)(強)約240、(弱)約110 取扱説明書(6.7MB) 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約7.4円、(弱)約3.4円
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

こたつ用取替えヒーター 手元コントローラータイプ ファン式温風ヒーター 温度調節:温調コントローラー 取付枠サイズ:29cm角、29×33cm 共用 ドライバー1本で取り換え簡単
用途取換用ヒーターとして。こたつヒーターユニット 取り替え用ヒーター ユニットヒーター 交換用 火燵 こたつ コタツ 炬燵 付属品ヒーター取付用化粧ビス4本 質量(kg)1.2 消費電力(W)610 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)3 ヒーターU字型石英管ヒーター 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×6 消費電力量(Wh)(強)約200、(弱)約100 取扱説明書(7.09MB) 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約6.2円、(弱)約3.1円
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

掘りコタツ用ヒーターユニット600W
仕様中間スイッチ:強・中・弱 3段階切替式、パンチングガード 質量(kg)約2 消費電力(W)600 電源コード(m)3.5(綿袋打ちコード/リモートコントロールスイッチ付き) 寸法(cm)27×24×17.5 発熱体石英管 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。超コンパクトで、温度監視穴、温度センサー付きです。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。熱センサー付。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに。必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
用途各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等 全長(mm)93 質量(g)41 消費電力(W)350 使用圧力(MPa)0.01~0.2 先端形状幅広形状 取付ねじRc1/8” 流量(L/min)エアー:10~180(非通電時) 危険物の類別非危険物 出口空気温度(℃)入口空気温度~800
1個(1本)
42,900 税込47,190
翌日出荷

【5秒で速暖!】お部屋になじむレトロ調デザインの電気ストーブです。 スイッチを入れてから約5秒で暖かくなるので、すぐに暖かさがほしいときに活躍します。 脱衣のあたためや、勉強する時、キッチンなど様々なシーンで使用できます。 軽くてコンパクトなので持ち運びがラクです。
アイボリー 質量(g)2300 電源(V)AC100 消費電力(W)800 コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×156×377 ヒーター(W)石英管400×2 安全装置温度ヒューズ、転倒時安全装置 運転弱:400W、強:800W
1台
6,490 税込7,139
当日出荷

用途家庭用/屋内用 仕様(熱部)石英管300W×2/(ファン)あり グレー 質量(g)(ユニット)約1600/(電源コード)約0.5 取付方式付属ネジ4本にて取付 消費電力(W)600 電源AC100V 適合サイズ(mm)(卓サイズ)750×750~150×900 寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×290×60 温度制御1/f制御 保証期間購入から1年 温度ヒューズ142℃ 電源コードK-60 電源スイッチの種類ローターリースイッチ(専用コードにてON/OFF、強弱調整)
1台
6,090 税込6,699
4日以内出荷

用途家庭用/屋内用 仕様(熱部)石英管250W×2/(ファン)なし グレー 質量(g)(ユニット)約1200/(電源コード)約0.5 取付方式付属ネジ4本にて取付 消費電力(W)500 電源AC100V 適合サイズ(mm)(卓サイズ)600×760~900×900 寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×290×70 温度制御サーモスタット 保証期間購入から1年 温度ヒューズ157℃ 電源コード中間スイッチコード 電源スイッチの種類中間スイッチコードにてON/OFF
1台
4,090 税込4,499
4日以内出荷

ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター!
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
1台
5,990 税込6,589
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アビテラックスオーブントースター
ガラス扉で調理 の 確認 も 楽々 庫内 大き目 な ワイド 仕様 で 一般 食パン 4 枚 焼 き も OK 15分タイマー方式 (タイマーの終了はベル音でお知らせ 調理は 設定 80 か ら 230 温度 を 目安 に 4 本 上下 各 2 本) の 石英管 ヒータ ー を 調整 明暗動 作) メーカー AT-100 機種 の ワイド タイプ 本体の下部にお掃除が出来る 引出し式 くず受け皿
仕様くず受け:引き出し式(本体の底面) その他温度調整サーモ 80℃~230℃ 幅(mm)380 高さ(mm)205 奥行(mm)322 消費電力(W)1200 定格電圧(V)100 (50/60Hz) コード長さ(m)約1.0 内容量(L)約12 ヒーター(W)上 300×2本 下 300×2本(切換なし) 上下(同時)1200 温度調節タイプ 石英管 タイマー15分
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

付属品トレイ、レシピブック、ユーザーズガイド(保証書含む) 寸法(mm)【庫内】240×70×155 電源AC100V(50-60Hz) 本体寸法(mm)310×220×245 定格消費電力(W)900 電源コード(m)1 ヒーター遠赤外線ヒーター(上部)・石英管ヒーター(下部) タイマー15分 出力切替3段階(360W/540W/900W)
1個
7,188 税込7,907
4日以内出荷

出力3段階切替 コンパクト&スリム ハコガタデザイン電気ストーブ 左右首振り 左右首振り機能 左右首振り角度:約60度
用途冬の寒さ対策に。電気ヒーター 小型ヒーター 足元ヒーター 速暖 暖房 足元暖房 おしゃれ 首振り シンプル 質量(kg)2.1 ベージュ 消費電力(W)(弱)200/(中)400/(強)600 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置転倒OFFスイッチ 電源コード(m)1.6 保証期間1年 発熱体石英管ヒーター3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×51
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷

用途取替えヒーターユニット/温風・中間スイッチ 仕様ファン付き薄型/汎用品 質量(kg)1.7 消費電力(W)500 安全装置温度ヒューズ139℃(マイクロテンプ式) 電源コード(m)(丸打ちコード)2.8 寸法(cm)29×29×4.1 発熱体石英管 温度調整方法温度調節ツマミ(サーモスタット)中間スイッチ 関連資料(5.13MB)
1台
5,198 税込5,718
5日以内出荷

付属品トレイ、レシピブック、ユーザーズガイド(保証書含む) 寸法(mm)【庫内】240×70×155 電源AC100V(50-60Hz) 本体寸法(mm)310×220×245 定格消費電力(W)900 電源コード(m)1 ヒーター遠赤外線ヒーター(上部)・石英管ヒーター(下部) タイマー15分 出力切替3段階(360W/540W/900W)
1個
7,188 税込7,907
5日以内出荷