高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています。
容量(kW)1.0
TGK品番052-60-01-18
型式Q112F
電圧(V)100
規格寸法 首下長(mm)300
規格寸法 発熱長(mm)180
容量 相数(P)2
石英 管外径(Φmm)35±1
1個
¥28,900
税込¥31,790
17日以内出荷
コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。
標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。
この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。
しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。
仕様端子部:耐熱リード線
色温度(K)2500
最高耐熱温度(℃)(端子部)200
平均寿命(時間)5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
発熱体と断熱材を石英ガラス管に封入してあり、酸性溶液など金属製ヒーターを使用できない液体の加熱に最適です。 高温(1000℃近く)での常用にも耐える設計です。 塩酸・塩化銀・塩化アルミニウム・塩化水銀・塩化銅・硫酸などで使用可能です。
電源AC100V
首下長(mm)470
寸法D(Φmm)12
寸法B(mm)30
シース外径(Φmm)12
ドライバー1本で簡単取付
用途こたつのヒーターの取替用
切替方式強・中・弱温度切替
ヒーター石英管
電気コンロや電熱器等の補修に
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)100
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質セラミック
色黒
電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
スチーム機能付き電気ストーブ。冬場の乾燥対策にスチーム機能。組み立て不要、箱から出してすぐ使える。・遠赤加工石英管ヒーター。・ワット数3段階切換え。・二重安全転倒スイッチ
幅(mm)350
質量(kg)2.2
色グレー
高さ(mm)400
奥行(mm)190
消費電力(W)995
スイッチ二重安全転倒スイッチ
コード長さ(m)約1.6
動作切換スイッチ320W/640W/960W
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
足元すっきり薄型ファン式ヒーター。こたつ用取替えヒーター 薄型温風ヒーター 600W。ドライバー1本で取り換え簡単
用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット
質量(kg)1.5
電源(V)100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)600
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)3
ヒーターU字形石英管ヒーター
寸法(cm)取付枠:29角、29x33共用
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
消費電力量(Wh)(1時間あたり)(強)約180、(弱)約70
適合温度(℃)コタツ側面:(強)約65、(弱)約42
コントローラー型式電子:KE21
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.2(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
1個
¥7,290
税込¥8,019
4日以内出荷
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。
石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています
相数2P
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
端面加工切放し
驚異1kWハロゲンランプです。
長さ(mm)124
径(Φmm)9
電圧(V)120
電球(W)1000
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
アクリサンデー板の直線曲げ専用に開発された、安全で使いやすいヒーター棒です。
有効幅(mm)400
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
800Wのシンプル、薄型設計。転倒OFFスイッチ。電源コード収納フック
色ホワイト
消費電力(W)800/400 切替式
本体質量(kg)1.96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1
出力切替2段階切替
1時間あたりの電気代目安(円)21.6(800W時)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
【5秒で速暖!】お部屋になじむレトロ調デザインの電気ストーブです。
スイッチを入れてから約5秒で暖かくなるので、すぐに暖かさがほしいときに活躍します。
脱衣のあたためや、勉強する時、キッチンなど様々なシーンで使用できます。
軽くてコンパクトなので持ち運びがラクです。
色アイボリー
質量(g)2300
電源(V)AC100
消費電力(W)800
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×156×377
ヒーター(W)石英管400×2
安全装置温度ヒューズ、転倒時安全装置
運転弱:400W、強:800W
1台
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
一人暮らしにピッタリな円形こたつ布団セット。布団を外せばテーブルとして年中使用可能。日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。無段階温度調節。
用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル こたつセット こたつ布団セット こたつ布団 テーブル デスク 布団セット 省スペース
質量(kg)14
電源(V)100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)300
型番ヒーター:MS-303H
電源コード(m)3
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×38
電源コード中間入切スイッチ
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5、(弱)約2.5
一人暮らしにピッタリなこたつ布団セット。布団は丸洗いできます。日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。無段階温度調節。布団を外せばテーブルとして年中使用可能。
用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル こたつセット こたつ布団セット こたつ布団 テーブル デスク 布団セット 省スペース
質量(kg)10.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
電源コード(m)3
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×45×37
電源コード中間入切スイッチ
1時間あたりの電気代目安(円)(強)5、(弱)2.5
カジュアルこたつと、両面使えるこたつ布団の2点セット。日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。温度無段階調節。足元すっきりコードフック付き。こたつ布団はさらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。
用途こたつ、テーブル、こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。リビング/一人暮らし/二人暮らし/新生活/電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/コンパクト/和室
材質天板:低圧メラミン化粧板、脚:PP樹脂、こたつ布団:ポリエステル100%
消費電力(W)300
型番ヒーター:MS-303H
電源コード(m)3
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×39
組立時間約10-20分
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5、(弱)約2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
遠赤外線ヒーター用の反射笠です。
反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。
用途遠赤外線ヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。
カジュアルこたつと、両面使えるこたつ布団の2点セット。角は安心のラウンド加工。日本国内トップメーカーの石英管ヒーター使用。温度無段階調節。足元すっきりコードフック付き。こたつ布団はさらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。
用途こたつ、テーブル、こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。リビング/一人暮らし/二人暮らし/新生活/電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/コンパクト/和室
材質天板:低圧メラミン化粧板、脚:PP樹脂、こたつ布団:ポリエステル100%
消費電力(W)300
型番ヒーター:MS-303H
電源コード(m)3
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×75×39
組立時間約10-20分
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5、(弱)約2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
天然木で高級感たっぷりの家具調こたつ。
傷や耐熱性に優れ、水分にも強く汚れの手入れが簡単です。
ヒーターは国内トップクラスのシェアを誇るメトロ電気工業製の石英管ヒーターユニットを採用。
遠赤外線効果で体を芯からポカポカあたためます。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。
こたつの高さ調節に便利な継脚が付属しています。
専用のネジ回しで簡単に取り付けられるので使い心地に合わせて調節頂けます。
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。
炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/暖房/こたつ/おしゃれ/シンプル
脚を折りたたんで隙間に収納可能。天然木で高級感たっぷりの家具調こたつ。石英管ヒーターの遠赤外線効果で身体をじんわりあたためます。温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。使いやすい折れ脚タイプで場所を取らずに収納できます。天板ラウンド加工。コード収納ボックス・コードフック・天板固定ネジ付き。
用途こたつ、リビングテーブルとして。冬の寒さ対策に。オールシーズン/インテリア/テーブル/センターテーブル/デスク/机/リビング/長方形/電気こたつ/こたつヒーター/一人暮らし/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/新生活/家具調/折れ脚/コンパクト/和室/和風
消費電力(W)510
電源AC100V(50/60Hz)
型番(ヒーター)MSU-501H
電源コード(m)約3
保証期間1年
電源コード中間入切スイッチ
家具調こたつと、両面使えるこたつ布団の2点セット。継脚で高さ2段階調節(36/41cm)が可能。日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。温度無段階調節。足元すっきりコードフック、コード収納ボックス付き。天板は雰囲気のある木目調に仕上げ、傷に強く耐熱性に優れたUV塗装を施しました。こたつ布団はさらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/家具調/コンパクト/和室/保証付
材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木、こたつ布団:ポリエステル100%
消費電力(W)300
型番ヒーター:MS-303H
電源コード(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×36~41
組立時間約10-20分
1時間あたりの電気代目安(円)(強)5、(弱)2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
家具調こたつと、両面使えるこたつ布団の2点セット。継脚で高さ2段階調節(36/41cm)が可能。日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。温度無段階調節。足元すっきりコードフック、コード収納ボックス付き。天板は雰囲気のある木目調に仕上げ、傷に強く耐熱性に優れたUV塗装を施しました。こたつ布団はさらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/家具調/コンパクト/和室/保証付
材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木、こたつ布団:ポリエステル100%
消費電力(W)300
型番ヒーター:MS-303H
電源コード(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×36~41
組立時間約10-20分
1時間あたりの電気代目安(円)(強)5、(弱)2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)
パイプ径(Φmm)11
コードVCTF1.25mm2、長さ2m
液温(℃)60
オールシーズン使えるビンテージ風こたつ。国内メーカー「メトロ電気工業」のU字石英管ヒーター(300W)を使用。U字ヒーターは放射面積が広いため省エネ効果があり、1時間当たりの電気代目安は弱で2.2円、強で4.3円と節約できます。天板は熱や傷、汚れに強いメラミンシートを使用。お手入れも簡単です。幅105×奥行70cmの天板サイズは、場所を取らないコンパクトサイズながら、2人でも広々使えます。中間スイッチでON/OFFが簡単♪。天板にはビンテージ感の漂う3Dメラミンシートを使っており、本物のような木目が上質な雰囲気を演出します。センターテーブルとしてもオシャレなデザインなので、オールシーズン使えます。
天板耐荷重(kg)10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×700×358
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
用途こたつ 丸型 円形 こたつ 丸型 コタツ 丸型こたつ こたつ 円形 家具調こたつ 丸型 円形Φ80cm ベル 角がなく使い易い丸型こたつ!インテリアとしてもお洒落なので1年中お部屋で活躍!・天板は裏表の2色が楽しめるリバーシブル!。カラー:ブラウン(裏:ホワイト)orホワイト(裏:ナチュラル)・ヒーターは体の芯まで暖める遠赤外線を多く照射する石英管ヒーターサイズ(約)cm:Φ80×高さ36cm重量:(約)20kg天板:パーチクルボード(PVCシート貼り)仕様:ヒーター:300W石英管ヒーターコントローラー:中間スイッチ生産国:インドネシアコタツ 炬燵 こたつ こたつふとん コタツフトン 炬燵布団 季節家電
材質【天板】パーチカルボード【塗装】PVCシート張り ヒーター:MS-303H 石英管ヒーター(中間スイッチ)
備考組立式/天板リバーシブル仕様
直径×高さ(cm)Φ80×35.5
用途こたつ 楕円 楕円形 こたつ 楕円 丸型 こたつ 楕円 コタツ こたつ 楕円 テーブル 楕円形こたつ 楕円形テーブル 家具調こたつ 楕円型 105cm ベル 角がなく使い易いく楕円形型こたつ!インテリアとしてもお洒落なので1年中お部屋で活躍!・天板は裏表の2色が楽しめるリバーシブル!。カラー:ブラウン(裏:ホワイト)orホワイト(裏:ナチュラル)・ヒーターは体の芯まで暖める遠赤外線を多く照射する石英管ヒーターサイズ(約)cm:幅105×奥行75×高さ36cm重量:(約)24kg天板:パーチクルボード(PVCシート貼り)仕様:ヒーター:300W石英管ヒーターコントローラー:中間スイッチ生産国:インドネシアコタツ 炬燵 こたつ こたつふとん コタツフトン 炬燵布団 季節家電
材質【天板】パーチカルボード【塗装】PVCシート張り ヒーター:MS-303H 石英管ヒーター(中間スイッチ)
備考組立式/天板リバーシブル仕様
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×35.5
掘りコタツ用ヒーターユニット600W
仕様中間スイッチ:強・中・弱 3段階切替式、パンチングガード
質量(kg)約2
消費電力(W)600
電源コード(m)3.5(綿袋打ちコード/リモートコントロールスイッチ付き)
寸法(cm)27×24×17.5
発熱体石英管
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ガラス扉で調理 の 確認 も 楽々 庫内 大き目 な ワイド 仕様 で 一般 食パン 4 枚 焼 き も OK
15分タイマー方式 (タイマーの終了はベル音でお知らせ
調理は 設定 80 か ら 230 温度 を 目安 に 4 本 上下 各 2 本) の 石英管 ヒータ ー を 調整 明暗動 作)
メーカー AT-100 機種 の ワイド タイプ
本体の下部にお掃除が出来る
引出し式 くず受け皿
仕様くず受け:引き出し式(本体の底面)
その他温度調整サーモ 80℃~230℃
幅(mm)380
高さ(mm)205
奥行(mm)322
消費電力(W)1200
定格電圧(V)100 (50/60Hz)
コード長さ(m)約1.0
内容量(L)約12
ヒーター(W)上 300×2本 下 300×2本(切換なし) 上下(同時)1200 温度調節タイプ 石英管
タイマー15分
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途こたつに見えないかっこいいデザインのこたつテーブル「アルラ」木の年輪が折り重なった美しい木目柄シートが特徴です。75×60cmなのでワンルームやひとり暮らしのお部屋にも置きやすいサイズ感ですが、PCを置いてデスクワークにもおすすめのちょうどいい天板です。遠赤外線の石英管ヒーターを使用しており、身体の芯までじんわりと温めてくれます。国内トップメーカー「メトロ電気工業株式会社」のヒーターなので安心。温度調節/中間スイッチ/天板固定ネジ/脚裏フェルト などを搭載しており、機能面にも優れたこたつテーブルです。【商品サイズ(約)】幅75×奥行60×高さ40cm【梱包サイズ(約)】幅78×奥行63×高さ14cm【梱包重量(約)】14.6kg【材質】天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)脚部:ラバーウッド(ウレタン樹脂)【生産国】本体:ベトナムヒーター:マレーシア【備考】組立品(工具付属)
材質【天板】合成樹脂化粧繊維板(メラミン)【脚部】ラバーウッド【ヒーター】MS-303H 300W石英管(中間スイッチ)
備考組立式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×60×40
用途憧れの大理石インテリアを叶える大理石柄のこたつテーブル「アルラ」高級感のある大人可愛いデザインで、冬のお部屋をもっと可愛くしてくれます。ホワイトインテリアやモノトーンインテリアにも合い、韓国インテリアにも取り入れやすいアイテムです。75×60cmなのでワンルームやひとり暮らしのお部屋にも置きやすいサイズ感ですが、PCを置いてデスクワークにもおすすめのちょうどいい天板です。遠赤外線の石英管ヒーターを使用しており、身体の芯までじんわりと温めてくれます。国内トップメーカー「メトロ電気工業株式会社」のヒーターなので安心。温度調節/中間スイッチ/天板固定ネジ/脚裏フェルト などを搭載しており、機能面にも優れたこたつテーブルです。【商品サイズ(約)】幅75×奥行60×高さ40cm【梱包サイズ(約)】幅78×奥行63×高さ14cm【梱包重量(約)】14.6kg【材質】天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)脚部:ラバーウッド(ウレタン樹脂)【生産国】本体:ベトナムヒーター:マレーシア【備考】組立品(工具付属)
材質【天板】合成樹脂化粧繊維板(メラミン)【脚部】ラバーウッド【ヒーター】MS-303H 300W石英管(中間スイッチ)
色マーブルホワイト
備考組立式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×60×40
1台(1台)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
短時間かつ高温で一気に焼き上げ、外カリ中モチのトーストに仕上げるアラジン魔法のトースター。「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱し、トーストの表面はもちろんのこと、内部の温度も高くなることで甘味が増します。お惣菜の温め直しにもおすすめです。
用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。
付属品受け皿(ホーロー)
質量(kg)3.4
消費電力(W)1270
電源AC100V(50/60Hz)
枚数トーストの焼ける枚数:2枚(山型パン対応)
電源コード(m)1.2
ヒーター(庫内上)グラファイトヒーター、(庫内下)石英管ヒーター
温度調節範囲(℃)100~280
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)庫内有効:31×23.5×8.7
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)35×29.5×23.5
ガラス扉なので調理の確認ができます
15分タイマー方式(タイマーの終了はベル音でお知らせ)
本体の下部にお掃除が出来る引き出し式くず受け皿
調理は温度を目安
仕様くず受け:引き出し式(本体の底面)
その他温度調整サーモ 80℃~230℃
幅(mm)370
高さ(mm)205
奥行(mm)245
消費電力(W)1000
定格電圧(V)100 (50/60Hz)
コード長さ(m)約1.0
内容量(L)約8
ヒーター(W)上 570 下430(切換なし)上下(同時)1000 石英管
タイマー15分
1個
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
取り替え用コタツヒーターユニット。
家のこたつがあったか快適こたつに大変身。
ビスで4箇所留めるだけの簡単取替。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターU字型石英管ヒーター
温度制御サーモスタット
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)3
付属品ヒーター取付用化粧ビス4本
保証期間1年
ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター!
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
関連キーワード
1
2
3
次へ