8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGMAN(ビッグマン)石頭ハンマーグラス柄
グラスファイバーは幾つもの繊維で構成されております。 木柄と違い万一の破損の場合もヘッドが飛んでいくことは無い。
用途ハツリ作業全般、コンクリ釘 打ち込み作業、アンカー取付け作業等、杭打ち作業等 材質(グリップ)PP TPR 材質(頭)45C 主な用途打ち込み作業
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類両口ハンマー 全長(mm)210 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部)鋼管 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575WB-15
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

オーエッチ工業コードイン石刃ハンマー0.6Kg
エコ商品
落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。 熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。
用途足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に、アンカーの打ち込み、その他解体作業等に 種類石頭ハンマー 全長(mm)280 材質(柄部)クロムモリブデン鋼 主な用途解体作業/石工作業/打ち込み作業 頭部対辺(mm)31 トラスコ品番818-7240 材質頭部:炭素鋼、柄:クロムモリブデン鋼パイプ 質量(kg)0.6 適合内径(Φmm)【リング】42以上 頭部長(mm)85 持ち手グリップ付 頭径(mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,798 税込4,178
翌日出荷

木材などへの釘打ちに最適です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。側面で横打ちもできます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
用途木材への釘打ち。 材質(頭)炭素鋼S45C 材質(柄部)天然木 主な用途木材への釘打ち 仕様木と鉄の二重クサビ
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適度なしなりがある竹柄両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 焼入硬度44度~55度 主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。
用途足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に。アンカーの打ち込み、その他解体作業等に。 種類石頭ハンマー 全長(mm)280 材質(柄部)クロムモリブデン鋼 主な用途解体作業/石工作業/打ち込み作業 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ4 1858
1丁
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

球状なので、点で打つことで力を一点に集中できる。球状なので、全方位打撃、全方位持ち手で作業できる。球状なので、打撃力、打撃角度のコントロール性に優れる。球状なので、タガネ打ち作業においては打ち損じが少なく、対象物を的確にヒットすることができる。球状なので、破壊作業に高威力。柄尻に吊り下げ用金具付き。
用途叩く作業に。 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)45C鍛造鋼 主な用途叩く作業
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

与板利器工業利一 両口玄能
木材などへの釘打ちに最適です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
用途木材への釘打ち。 材質(頭)炭素鋼S45C 材質(柄部)天然木 主な用途木材への釘打ち 仕様木と鉄の二重クサビ
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)