418件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商業施設や飲食店、公共交通機関などのあらゆるトイレ・洗面所に使用できる、手洗い石鹸水です。2倍までの希釈使用が可能です。
用途トイレ・洗面所。 商品タイプ業務用 仕様香料入 トラスコ品番438-4172 質量(kg)4.2 種類カリウム石鹸 液色グリーン 液性アルカリ性 標準使用量原液から2倍の希釈液で使用 繰り返し・詰め替え対応
1個(4L)
2,598 税込2,858
当日出荷

モノタロウ石鹸液 モノタロウ 動画あり
使用時に7~10倍までうすめて使える濃縮タイプですので経済的です。 殺菌剤配合のため、洗浄と同時に、殺菌・消毒ができます。 天然純植物性油脂から作られた純植物性カリ石鹸を使用しており、石油系合成界面活性剤を使用しておりません。 微香性。 さわやかなフローラルの香りです。
商品タイプ業務用 タイプ液体 香り香料入 希釈7~10倍 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
1本(1kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品は希釈タイプです(希釈倍率:7~10倍)。 手を洗うと同時に、殺菌・消毒ができます。 無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。
用途食品工場用の手指洗浄・殺菌・消毒石鹸液 液性弱アルカリ性 タイプ液体 シリーズシャボネット 香り無香料 効能皮ふの殺菌・消毒・清浄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイプ原液タイプ 希釈1倍(原液使用) 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1個(4L)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

希釈しないで使用できる原液タイプのハンドソープです。 硬水で使用しても溶けやすく、水質に左右されないきめ細かい泡立ちです。 石鹸カスが出にくく、洗面台を汚しません。
商品タイプ業務用BIB 液色ブルーグリーン 希釈倍率原液使用 香りシトラス 繰り返し・詰め替え対応
1個(18L)
2,998 税込3,298
当日出荷

商業施設や飲食店、公共交通機関などのあらゆるトイレ・洗面所に使用できる手洗い用石けん水です。 2倍までの希釈使用が可能です。
用途トイレ・洗面所。 液性アルカリ性 仕様香料入 トラスコ品番106-5246 種類カリウム石鹸 液色グリーン 標準使用量希釈倍率2倍 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1箱(18L)
7,798 税込8,578
当日出荷

仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム) 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

原液使用。 泡状、液状どちらにも対応します。 殺菌剤配合、シトラスグリーンの香り。
商品タイプ補充用 成分イソプロピルメチルフェノール、カリ石鹸、エデト酸塩、香料、緑色201号、緑色204号 トラスコ品番368-0045 タイプ 規格医薬部外品 シリーズシャボネット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284 希釈倍率原液使用 液性弱アルカリ性 香りシトラスグリーン 効能皮ふの殺菌・消毒・清浄 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
1個(5kg)
3,298 税込3,628
当日出荷

ヤシ油を使用した手洗い用液体石けん。泡立ちがよく、さっぱりとした洗いあがりです。 爽やかな柑橘系の香り。
商品タイプ業務用 タイプ液体
1缶(18L)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弱酸性ですので手荒れがほとんどありません。 原液を適量掌にとり、少量の水で泡立たせて洗浄します。
内容ユーアイマイルドCE 配合HB抗原不活性剤(CAE)配合 液性無リン
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上質なアップルの香りがするハンドソープです。
用途手指の洗浄。 商品タイプ業務用 成分水、カリ石けん素地、グリセリン、EDTA-4Na、イソプロピルメチルフェノール、緑色201号、緑色204号、香料 材質成分:水、カリ石けん素地、EDTA-4Na、シメン-5-オー タイプ シリーズシャボネット 液性弱アルカリ性 香りグリーンアップル 効能皮ふの殺菌・消毒・清浄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5kg)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5~10倍に希釈して使用できる、ヤシ油からつくられた経済性に優れたハンドソープです。 使用感やコストなど様々な要件に合わせて5~10倍に希釈倍率を調整できます。 ピンクの液色とフローラルブーケの香りでトイレを明るくします。
液色ピンク 希釈倍率5~10倍 香りフローラルブーケ 繰り返し・詰め替え対応
1箱(18L)
7,998 税込8,798
6日以内出荷

泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。 都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。 自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険物の類別非危険物 原液量(mL)258
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

原液のまま使用できる、使いやすいハンドソープです。 レモンの香りとグリーンの液色です。
液色グリーン 希釈倍率原液~3倍 香りレモン 有効成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP) 繰り返し・詰め替え対応
1箱(18L)
3,698 税込4,068
当日出荷

リークチェック 不燃性 モノタロウ 動画あり
配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。 J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。 対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。 成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2 性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111 種別水置換性防錆浸透油 タイプ防錆潤滑 使用温度範囲(℃)-10~130 臭気無臭 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(360mL)
799 税込879
当日出荷

手洗いと同時に殺菌・消毒ができる手洗い石けん液です。香料無添加で移り香の心配がなく、より手肌にやさしい石けん液です。
タイプ液体 規格医薬部外品 シリーズシャボネット 希釈倍率原液使用 香りシトラスグリーン 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(400mL)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


公共の場やオフィスなどでおなじみの衛生の基本、緑色の石けん液。グリーンフローラルの香り。水で7倍から10倍にうすめて使用。
成分イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩、緑色201号、緑色204号、香料 効能皮ふの殺菌・消毒・清浄 タイプ液体 シリーズシャボネット 香り香料入 標準使用量希釈倍率7~10倍 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
1本(500g)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合 モノタロウ 定期注文 動画あり
洗浄力、経済性に優れた工業用粉洗剤。 表面に細かい穴が開いているパーライト研磨粒子が、油汚れに抜群の洗浄力を発揮します! 大容量の10kgタイプは約30cm角の扱いやすいケースサイズです。
用途一般機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での、機械・器具に付着した油汚れやインク汚れの等の洗浄に。 仕様パッキンケース入り(粉末洗剤はビニール袋の中に入っております)、中味:粉末(ピンク色) 成分研磨剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 、ポリオキシエチレンスチレン化アリールエーテル、脂肪酸アルカノールアミド 、高分子分散剤 、テトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン、炭酸ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、ローダミンB、防腐剤、水 使用方法1.洗浄面に対し本製品を適量取り、水なしですりつぶすように擦ります。2.油汚れが乳化して浮き出してきたら、水でよく洗い流して下さい。3.作業後、荒れ性の方はハンドクリーム等で手入れしてください。 形状粉末(ピンク色) 液性弱アルカリ性 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB) 商品タイプ本体
1箱(6kg)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷


1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

1個
5,410 税込5,951
翌日出荷


前から押して使用する石けん水容器です。
付属品ビス 材質本体:ABS、容器:PE 寸法(mm)180×62×120 アイボリー 容量(mL)約350 タンク容量(mL)350
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

洗面器などへの取付に適した石けん水容器です。
材質本体:ABS(クロムメッキ)、容器:PE 寸法(mm)238×65×78 容量(mL)約350 タンク容量(mL)350 取付穴径(Φmm)21~26
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

下から押し上げて使用する石けん水容器です。
付属品ビス 材質本体:ABS(クロムメッキ)、容器:PE 寸法(mm)189×62.5×80.5 容量(mL)約350 タンク容量(mL)350
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

前から押して使用する石けん水容器です。
付属品ビス 材質本体:ABS(クロムメッキ)、容器:PE 寸法(mm)196×60×121 容量(mL)約350 タンク容量(mL)350
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

立水栓に取付タイプの石けん水容器です。
材質本体:ZDC2クロムメッキ、容器:PE 寸法(mm)(挟み込み)Φ20~25 容量(mL)約350 タンク容量(mL)350
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ヤシ油を使用した手洗い用液体石けんです。爽やかなシトラスの香りです。泡タイプのポンプにも使えます。お得用の5kg です。コック付き。
用途手指、皮膚の洗浄 タイプ液体、泡 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1個(5kg)
1,988 税込2,187
当日出荷


手に優しい殺菌剤・香料無添加の石けん液です。 2~3倍希釈使用です。 PRTR制度対応品です。
用途手指の洗浄 シリーズフラワズ タイプ液体 材質成分:水、カリウム石けん用素地、エデト酸四ナトリウム四水塩、濃グリセリン 質量(kg)19.3 容量(kg)18 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用 仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無 長さ(mm)スパウト:70 止水ハンドル:メタル 種類水石けん入れ 形態吐水:液状 取付け方法台付き 操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

リンレイ水石鹸グリーンeco
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1箱(18L)
4,998 税込5,498
欠品中

ミッケル化学水石鹸ノーブル BIB
5~10倍に希釈して使用できる、ヤシ油からつくられた経済性に優れたハンドソープです。 使用感やコストなど様々な要件に合わせて5~10倍に希釈倍率を調整できます。 グリーンの液色とフローラルブーケの香りでトイレを爽やかにします。
液色グリーン 希釈倍率5~10倍 香りフローラルブーケ 繰り返し・詰め替え対応
1箱(18L)
7,998 税込8,798
当日出荷