木工用としてもご利用いただけます。
用途各種OA機器・計測器・木工製品等
材質PE、S、SPCE
質量(g)27
部品名称フット、シャフト、ナット
表面処理乳白色、3価クロメート
垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。
材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
色黒
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド
材質(ねじ部)鋼
表面処理(ねじ部)有色クロメート
底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途床面のキズ防止
材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
本体が透明で取付時に目立たず、床面を痛めにくい。
テーブルやイスの高さ調整に。
リサイクル対応。
素材別に分解でき素材の再利用を促進。側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解ができます。
材質別の廃棄ができます。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:S-PVC(軟質塩化ビニル)
色透明
ねじピッチ(mm)1.25
ねじ径M8
テーブルやいす、家具等の高さ調整に使用するアジャスター。プラスチック製の底部により床面を傷めません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
ねじ径W1/4
径(mm)(受座)17
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
リビングやオフィスで移動の多い家具に。
テーブルやイスの高さ調整に。
リサイクル対応。
素材別に分解でき、素材の再利用を促進。
側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解できます。
材質別の廃棄ができます。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ABS/底部:高滑性ポリエチレン
タイプすべる
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
径(mm)(受座)27.5
ねじ径W5/16
リビングやオフィスで動かさない家具に。
テーブルやイスの高さ調整に。
すべらない。
便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/底部・本体:エーテル系ポリウレタン
タイプすべらない
用途消火器ボックス、理科学機器、試験装置、ダストボックス
材質ABS 樹脂(ABS)+ 軟鋼線材(SWRM)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製のベースに調節ネジをインサートしたグライドです。
ねじ寸法TW5/16
仕様板ナット付
高さH(mm)11
取付高H(mm)11
・筐体のデザインを損ねない薄型構造です。・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。・底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
色ホワイト
dM8
H21
質量(g)11
D20
S15
耐荷重(N)980
1個
¥119
税込¥131
4日以内出荷
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。首振り機構により床の傾きにも対応。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
1本
¥630
税込¥693
当日出荷
軟質フェルト製の底部をインサート成形しておりますので、床面へのキズ防止、また移動時の振動・引摺音の防止に効果を発揮します。フローリングに最適です。
用途床の保護・キズ防止、振動防止用。
打込みタイプ。
形状丸
寸法L(mm)14
寸法H(mm)9
寸法d(Φmm)2.2
・筐体のデザインを損ねない薄型構造です。・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。・底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
色ダークグレー
dM8
H21
質量(g)11
D20
S15
耐荷重(N)980
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
材質(本体)ポリアミド
材質(ねじ部)鋼
材質(底部)ポリウレタン
耐荷重(N)588
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード